「最大トルク(N・m)」から絞り込む
電動インパクトレンチエスコ翌日出荷
付属品:ソケット:19mm、21mm×各1個(L=80mmロングタイプ、薄口ワンタッチ式)、樹脂ケース。ボルト・ナットの締付け、ゆるめに。薄口ロングタイプソケット付(19・21mm)。2段階トルク調節。暗所での作業をアシストするLEDライト付。LEDライト付、二重絶縁、正逆転可能、二段変速切替。
材質PAその他金属質量(kg)1.5電流(A)3.5回転数(min-1[r.p.m])Highモード:0~3100 Lowモード:0~2600電源AC100V・320Wコード長さ(m)5締付け能力普通ボルト:M10~M16 高力ボルト:M10~M16ソケット差し込み口(mm)12.7(四角ドライブ)カーボンブラシ呼び番号替:EA813RA-6サイズ(mm)72.5×233×205最大トルク(Nm[kgf-cm])200打撃数(bpm[回/分])Highモード:0~3200 Lowモード:0~2500振動3軸合成値(m/s2)6.62(EN60745-2-2に基づき測定)
『締付/穴あけ(電動工具)』には他にこんなカテゴリがあります
インパクトレンチHiKOKI(ハイコーキ)税込¥131,780~¥119,800~
高速切断機TINOVA税込¥21,978¥19,980
電気丸ノコWIZ'A税込¥10,888¥9,898