絞り込み
ブランド
  • SKF(日本エスケイエフ)(2,496)
  • NSK(日本精工)(308)
  • 鹿島化学金属(UKB)(308)
  • FYH(日本ピローブロック)(156)
  • LDK(115)
  • エスコ(95)
  • トックベアリング(TOK)(80)
  • Durbal(50)
  • Timken(47)
  • Aurora Bearing Company(38)
  • NMB(ミネベア)(34)
  • 伊藤製作所(粉砕機)(34)
  • イースタン精工(26)
  • 作新工業(20)
  • LAMP(スガツネ工業)(13)
  • IKO(日本トムソン)(11)
  • バンドー化学(7)
  • TRUSCO(6)
  • TOK(6)
外径(Φmm)
  • 19(77)
  • 22(102)
  • 24(98)
  • 26(115)
  • 28(90)
  • 30(133)
  • 32(116)
  • 35(183)
  • 37(78)
  • 40(70)
  • 42(130)
  • 47(187)
  • 52(135)
  • 55(65)
  • 62(161)
  • 72(133)
  • 80(143)
  • 85(69)
  • 90(117)
  • 100(72)
幅(mm)
  • 5(41)
  • 6(83)
  • 7(141)
  • 8(130)
  • 9(177)
  • 10(126)
  • 11(84)
  • 12(136)
  • 13(87)
  • 14(124)
  • 15(103)
  • 16(79)
  • 17(90)
  • 18(63)
  • 19(80)
  • 20(37)
  • 21(63)
  • 23(43)
  • 27(39)
  • 31(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(387)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
樹脂ベアリング、プラスチックベアリング、バンコランベアリングとはベアリングの素材に樹脂やプラスチック、また金属のベアリングにバンコランと呼ばれる素材を接着させたものをさす言葉です。樹脂ベアリングは比較的値段もリーズナブルで、机やキャビネットといった家庭用家具などにも使われています。またバンコランベアリングは大型搬送の機器などに多く使われ、自動車の組立ラインや立体駐車場など様々な場所で用いられています。
3,868件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE7 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE7トックベアリング(TOK)(45件のレビュー)
84税込92
1個
当日出荷から5日以内出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。ねじ寸法M6×1
樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE2 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE2トックベアリング(TOK)(22件のレビュー)
62税込68
1個
当日出荷から8日以内出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE6 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE6トックベアリング(TOK)(25件のレビュー)
75税込83
1個
当日出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE3 トックベアリング(TOK)トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE3トックベアリング(TOK)(16件のレビュー)
95税込105
1個
当日出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。ねじ寸法M6×1RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング IDS(高荷重/金属インサート成形品) TYPE2 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング IDS(高荷重/金属インサート成形品) TYPE2トックベアリング(TOK)(10件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
金属リング、スチールベアリングをインサート成形する事により、高荷重に対応したタイプです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。ねじ寸法M6×1RoHS指令(10物質対応)対応
ARE・AR形 スリーブベアリング NTN(エヌティーエヌ)ARE・AR形 スリーブベアリングNTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷から6日以内出荷
AR形は、ベアリーFL3000のロッド材又はパイプ材から加工した商品です。この軸受はラジアル荷重のみ受けられ、内径は3mm~50mmを標準化しています。 寸法測定温度25℃
材質(本体)フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲+80℃未満荷重方向ラジアル
DT(樹脂巻きベアリング) トックベアリング(TOK)DT(樹脂巻きベアリング)トックベアリング(TOK)(10件のレビュー)
309税込340
1個ほか
当日出荷から42日以内出荷
金属ベアリングをポリアセタール樹脂でインサート成形したベアリングです。 回転精度(振れとガタツキが小さい)に優れています。 高荷重での走行音を小さくすることができます。
ベストローラー重荷重用 TRUSCOベストローラー重荷重用TRUSCO(4件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
ベストローラー重荷重用。耐久性、利便性、経済性を重視して設計されたのがベストローラー重荷重用(BRHシリーズ)です。ベアリングの設計から樹脂成形、製造工程に至るすべてを合理化、一新しました。
用途自動倉庫、各種搬送装置、エスカレーター、エレベーター、動く歩道、立体駐車場、自動ドア、各種ガイドローラー、フォークリフト、健康機器、壁面作業機、工作機械、アミューズメント施設仕様熱硬化性ウレタンゴム採用単層ウレタン設計剥離防止特殊加工ベアリング採用ワイドアウラ-レースベアリング採用インナートレース突出ベアリング採用種別重荷重用ベアリングウレタンローラー
樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE4 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE4トックベアリング(TOK)(7件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。内径(Φmm)6R2.5
樹脂ベアリング EUタイプ イースタン精工樹脂ベアリング EUタイプイースタン精工(7件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。材質[ベアリング]スチール,[外周部]ポリアセタール樹脂(POM),[ボルト部]スチール(三価メッキ処理)使用温度範囲-20~80℃精度等級JIS B 1514 0級
樹脂ベアリング E-6Bタイプ イースタン精工樹脂ベアリング E-6Bタイプイースタン精工(3件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。使用温度範囲-20~80℃精度等級JIS B 1514 0級
樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE6 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE6トックベアリング(TOK)(7件のレビュー)
88税込97
1個
当日出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング Eタイプ イースタン精工樹脂ベアリング Eタイプイースタン精工(4件のレビュー)
909税込1,000
1個
当日出荷
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。使用温度範囲-20~80℃精度等級JIS B 1514 0級
樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE2 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE2トックベアリング(TOK)(7件のレビュー)
92税込101
1個
当日出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。寸法L(mm)8(±0.5)ねじ寸法M6×1RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE4 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE4トックベアリング(TOK)(8件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から5日以内出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
樹脂ベアリング EOタイプ イースタン精工樹脂ベアリング EOタイプイースタン精工(7件のレビュー)
909税込1,000
1個
当日出荷
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。使用温度範囲-20~80℃精度等級JIS B 1514 0級
樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE3 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE3トックベアリング(TOK)(11件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂コートベアリング ベストローラー 軽荷重用 TRUSCO樹脂コートベアリング ベストローラー 軽荷重用TRUSCO(5件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
剥離防止特殊形状ベアリングと重層構造のウレタンゴムを一体化し、ベアリングとウレタン部の剥離を防止したのが、ベストローラー軽荷重用(BRシリーズ)です。
用途自動倉庫、各種搬送装置、エスカレーター、エレベーター、動く歩道、立体駐車場、自動ドア、各種ガイドローラー、フォークリフト、健康機器、壁面作業機、工作機械、アミューズメント施設種別軽荷重用ベアリングウレタンローラー材質ウレタンゴム
鋼製ベアリング AS TYPE6 トックベアリング(TOK)鋼製ベアリング AS TYPE6トックベアリング(TOK)(4件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
金属リング、スチールベアリングをインサート成形する事により、高荷重に対応したタイプです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。寸法W(mm)8(±0.2)許容荷重(N[kgf])686[70]幅(mm)8ねじ寸法M6×1
バンコランベアリング 軽負荷 L100 バンドー化学バンコランベアリング 軽負荷 L100バンドー化学(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
バンコランベアリングの標準タイプです。 仕分け・組立ライン等の大型搬送機構の分野に多用されています。 金属ベアリングに直接バンコランを接着させた形状です。
用途空港手荷物運搬装置、郵便物自動仕分装置、事務書類輸送装置、チェーンコンベア装置、自動車組立ライン装置、小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場、クリーンルーム搬送装置、カルテ等搬送仕様軽負荷形状BブラウンRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製ガイドローラー(R型) イマオコーポレーション樹脂製ガイドローラー(R型)イマオコーポレーション
139税込153特価
1個
当日出荷から41日以内出荷
樹脂製のため、走行音が静かです。
樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE8 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE8トックベアリング(TOK)(3件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。寸法W(mm)7(0~-0.2)幅(mm)7寸法L(mm)11(±0.5)ねじ寸法M6×1許容荷重(N[kgf])196[20](300r.p.m)
樹脂ベアリング EO-6Bタイプ イースタン精工樹脂ベアリング EO-6Bタイプイースタン精工(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。使用温度範囲-20~80℃精度等級JIS B 1514 0級
樹脂ベアリング PE(耐薬品性ベアリング) TYPE1 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング PE(耐薬品性ベアリング) TYPE1トックベアリング(TOK)(2件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(ボール)ポリエチレン
バンコランベアリング 中負荷 L200 バンドー化学バンコランベアリング 中負荷 L200バンドー化学(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
軽負荷タイプより許容負荷レベルが約1.7倍アップしたタイプです。同一条件では、軽負荷より長寿命となります。 仕分け・組立ライン等の大型搬送機構の分野に多用されています。 金属ベアリングに直接バンコランを接着させた形状です。
用途空港手荷物運搬装置、郵便物自動仕分装置、事務書類輸送装置、チェーンコンベア装置、自動車組立ライン装置、小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場、クリーンルーム搬送装置、カルテ等搬送仕様中負荷形状Bブルー寸法R(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング IDS(高荷重/金属インサート成形品) TYPE3 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング IDS(高荷重/金属インサート成形品) TYPE3トックベアリング(TOK)(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
寸法D(mm)26(-0.2~0)寸法W(mm)8(±0.2)幅(mm)8寸法L(mm)11(±0.2)外径(Φmm)26ねじ寸法M6×1寸法C(mm)2(±0.4)許容荷重(N[kgf])588[60](300r.p.m)RoHS指令(10物質対応)対応
中荷重ベアリング DT型 スチールインサート仕様 内軸穴仕様 LAMP(スガツネ工業)中荷重ベアリング DT型 スチールインサート仕様 内軸穴仕様LAMP(スガツネ工業)
279税込307特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
JIS規格に適合した鋼製ベアリングを使用しています。シールド付です。そのためIDS型に比べ、ほこりが入り難い構造です。
用途輸送用機械、産業機械、医療理化学機器、電気機器、建築、事務用機器、家庭用・レジャー機器取付穴内軸穴RoHS指令(10物質対応)対応外輪外周フラットタイプ材質(外輪)ポリアセタール(POM)
プラスチックベアリング LAMP(スガツネ工業)プラスチックベアリングLAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
32税込35特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ベアリングの材料として最適なポリアセタールを使用しているため、耐摩耗性が大変優れており、摩擦係数が低く、潤滑油なしで軽快、低騒音の回転が得られます。耐腐蝕性、耐薬品性、耐候性に優れています。射出成形加工で製作するため低価格です。特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。
用途事務用機器(電子プリンター、机、キャビネット、レジスター、複写機)輸送用機械(コンベヤー、エレベーター、各種ドア)電気機器(ステレオ、自動販売機、排気装置)産業機械(各種省力機械、各種自動機)医療理化学機器(医療用機器、各種計測器、現像処理装置)家庭用、レジャー機器(魚釣り用リール、玩具、自転車)建築(戸車、雨戸、シャッター)
樹脂ベアリング EVタイプ イースタン精工樹脂ベアリング EVタイプイースタン精工(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。寸法R(mm)0.6角度M(°)60材質[ベアリング]スチール,[外周部]ポリアセタール樹脂(POM),[ボルト部]スチール(三価メッキ処理)使用温度範囲-20~80℃精度等級JIS B 1514 0級
樹脂ベアリング EU-6Bタイプ イースタン精工樹脂ベアリング EU-6Bタイプイースタン精工(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。ねじ寸法M6×1.00使用温度範囲-20~80℃ねじ長さ(mm)8寸法r(mm)2.5ツバ厚(mm)0.5六角穴対辺(mm)2.5精度等級JIS B 1514 0級
樹脂ベアリング DL(ネジ軸付きローラー) TYPE2 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DL(ネジ軸付きローラー) TYPE2トックベアリング(TOK)(4件のレビュー)
56税込62
1個
当日出荷
寸法W(mm)6.6(-0.2~0)幅(mm)6寸法L(mm)8(±0.5)ねじ寸法M6×1寸法C(mm)1.6(±0.1)
鋼板カバー 密閉型 FYH(日本ピローブロック)鋼板カバー 密閉型FYH(日本ピローブロック)
379税込417
1個
当日出荷から3日以内出荷
密閉型鋼板カバー
ベアリング Dシリーズ DO(外周凸R) トックベアリング(TOK)ベアリング Dシリーズ DO(外周凸R)トックベアリング(TOK)(1件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から翌日出荷
樹脂ベアリング DR-S(ステンレス仕様) TYPE18 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-S(ステンレス仕様) TYPE18トックベアリング(TOK)
489税込538
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
ステンレスピロー ひしフランジ形 FYH(日本ピローブロック)ステンレスピロー ひしフランジ形FYH(日本ピローブロック)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から3日以内出荷
耐食シリーズステンレスひしフランジ形ユニット、円筒穴(止めねじ付き)
中荷重ベアリング DT型 スチールインサート仕様 ねじ軸仕様 LAMP(スガツネ工業)中荷重ベアリング DT型 スチールインサート仕様 ねじ軸仕様LAMP(スガツネ工業)
429税込472
1個
当日出荷から4日以内出荷
JIS規格に適合した鋼製ベアリングを使用しています。シールド付です。そのためIDS型に比べ、ほこりが入り難い構造です。
用途輸送用機械、産業機械、医療理化学機器、電気機器、建築、事務用機器、家庭用・レジャー機器取付穴ねじ軸ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応外輪外周フラットタイプ材質(外輪)ポリアセタール(POM)
樹脂巻ベアリング NSKマイクロプレシジョン(ISC)樹脂巻ベアリングNSKマイクロプレシジョン(ISC)(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から9日以内出荷
荷重能力の高いJIS規格69シリーズの軸受を使用した樹脂巻きベアリングです。 インサート成型で出来ており、樹脂の幅が軸受よりも広く、抜け力強度もUPしています。 ポリアセタール樹脂を使用し、外径面は切削仕上げしているので、平滑で振れ精度も良好です。 同じサイズで、クリープ防止リングの付いた、内輪クリープフリー樹脂巻きベアリングもあります。 外径形状はフラットタイプが標準ですが、V溝やU溝にも対応可能です。
用途プリンタ、コピー機、搬送装置材質樹脂材質POMRoHS指令(10物質対応)対応
ボールベアリング25mm52mm 深溝6205VVCM NSK(日本精工)ボールベアリング25mm52mm 深溝6205VVCMNSK(日本精工)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
NSK 特殊深溝ボールベアリング:これらのボールベアリングは、さまざまな機能と特性が用意されています。標準ベアリングの適応であっても、まったく新しいベアリングの開発であっても、すべてのソリューションは NSK の品質保証によって実装されます。酸化、熱、錆、水に対する優れた耐性 特殊シーリング材により、優れた高温性能を発揮します 低ノイズレベル 特殊プロファイル又は取り付け用のフランジを備えた頑丈な外輪 高温グリースの使用 高温でも長寿命の潤滑を実現します ラビリンスシールを使用することで、摩擦トルクが低くなります 湿気の多い環境でのグリース漏れを最小限に抑え、腐食を最小限に抑えます 要望に応じてその他のベアリングタイプも用意: 外輪 / 内輪:直径、幅、ねじなど、輪郭オプション:クラウン加工、ゴシックなど、特殊シール 機械工学 高速 高温 低ノイズ 農業 食品及び飲料
仕様●内径:25mm●外径:52mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:15mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:7850N●ケージ材質:押し出し鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:14000 N, 14700 N●コード番号:192-9853アズワン品番65-7938-52
樹脂ベアリング TOK樹脂ベアリングTOK
339税込373
1個
当日出荷から9日以内出荷
六角レンチを使用することで、高い締付力で取り付けることが可能です。プラスチックを使用することで、搬送物を傷つけづらいです。プラスチックの自己潤滑性により、グリス切れが発生してもすぐには破損しづらいです。
用途搬送ガイドなど。幅(mm)7材質/仕上アウターレース:POM、インナーレース:SWCH、ボール:SWCH、リテーナ:PP使用温度範囲(℃)0~40ねじ長さ(mm)8ねじ寸法ローラー:M6ツバ厚(mm)0.5六角穴B(mm)呼び4荷重(N)目安:196
防錆型樹脂ベアリング CD型 LAMP(スガツネ工業)防錆型樹脂ベアリング CD型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から4日以内出荷
内輪、ボール、軸にステンレスを使用しているため、防錆性に優れています。非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。特注品(グリス指定、グリスなし、別サイズなど)も製作可能です。
用途業務用厨房機器、MRI、半導体製造装置の搬送部、屋外・水まわりでの使用など。許容荷重(N[kgf])196[20]/300r.p.m仕様(荷重と回転数の限界)40kg×1000r.p.m材質(外輪・リテーナー)ポリアセタール(内輪・軸)ステンレス鋼(SUS303)(ボール)ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)7使用温度範囲(℃)0~60クリアランス(mm)(ラジアルクリアランス)0.1~0.3摩擦係数0.005RoHS指令(10物質対応)対応外輪外周フラットタイプ材質(外輪)ポリアセタール(POM)
...
樹脂/プラスチック