樹脂/プラスチック :「転がり軸受」の検索結果

樹脂ベアリング、プラスチックベアリング、バンコランベアリングとはベアリングの素材に樹脂やプラスチック、また金属のベアリングにバンコランと呼ばれる素材を接着させたものをさす言葉です。樹脂ベアリングは比較的値段もリーズナブルで、机やキャビネットといった家庭用家具などにも使われています。またバンコランベアリングは大型搬送の機器などに多く使われ、自動車の組立ラインや立体駐車場など様々な場所で用いられています。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を一方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
仕様使用温度範囲(℃):-40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)、精度等級:ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級、NJ型、ガラス繊維強化ポリアミド6、6製保持器、内輪片側のみつば有り、外輪両側つば有り、材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼、原産国:ドイツ、コード番号:390-4802 幅(mm)19 外径(mm)72 アズワン品番67-2371-44 内径(mm)30
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷