絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(12)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(697)
  • TMEHジャパン(348)
  • TAKIGEN(タキゲン)(101)
  • SUS(エスユーエス)(78)
  • スペーシア(74)
  • 矢崎化工(57)
  • ADF(56)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(46)
  • 東栄管機(28)
  • 協進電機(9)
  • ノーブランド(6)
  • フジテック・ジャパン(6)
  • LAMP(スガツネ工業)(5)
  • Elesa(3)
  • イマオコーポレーション(2)
  • NACHI(不二越)(2)
  • PONY(ポニー)(2)
  • エスコ(1)
  • ニッサチェイン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(66)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
支柱・クランプなど、このカテゴリには金属製の支柱やパイプ、パイプの連結用部品が含まれます。金属製の支柱には六角支柱や円形支柱があります。端はねじ加工されているため、必要に応じておねじ・めねじを選択してください。さまざまな機械類の構造を支える支柱として幅広い利用があります。また、シャフト同士を連結する部品であるクランプもこのカテゴリに含まれます。十字に連結するクロスクランパやT字に連結するT-クロスクランパなど。他にも各種パイプ固定金具が揃っています。

FA現場のお役立ち情報
1,539件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ28プラスチックジョイント 矢崎化工Φ28プラスチックジョイント矢崎化工(44件のレビュー)
31税込34
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
用途イレクター Φ28パイプ用材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
Φ28メタルジョイント 矢崎化工Φ28メタルジョイント矢崎化工(39件のレビュー)
428税込471特価
1個ほか
当日出荷
材質RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイント パイプフレームΦ28用 モノタロウジョイント パイプフレームΦ28用モノタロウ(3件のレビュー)
349税込384
1個ほか
当日出荷
本製品は国内メーカーで製造をした上質のお買い得なモノタロウブランド商品です。 締め付けは六角レンチ5mmを使用してください。 ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。
用途パイプフレームΦ28組立専用ジョイントです。厚さ(mm)約2.6材質/仕上鋼板/黒色カチオン電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.1MB)
イレクター Φ32プラスチックジョイント 棚板固定用 矢崎化工イレクター Φ32プラスチックジョイント 棚板固定用矢崎化工(19件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。パイプに棚板を固定するのに使用します。
材質プラスチック
金属製パイプキャスター(Φ28イレクターパイプ専用) 矢崎化工金属製パイプキャスター(Φ28イレクターパイプ専用)矢崎化工(8件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
イレクターパイプ先端に直接取り付ける28Φイレクターパイプ専用キャスターです。
用途長靴ラック、ゴミカート、小物管理カート、システムラックなどの制作に。材質(金具)スチール材質鉄・ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
サンアロー接着液 矢崎化工サンアロー接着液矢崎化工(15件のレビュー)
419税込461
1個(30mL)ほか
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
インナーキャップ パイプフレームΦ28用 モノタロウインナーキャップ パイプフレームΦ28用モノタロウ
32税込35
1個
当日出荷
パイプに差し込むタイプのインナーキャップです。
用途パイプフレームΦ28専用インナーキャップです。RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.1MB)
プラスチックジョイントキャップΦ28パイプ用(インナーキャップ) スペーシアプラスチックジョイントキャップΦ28パイプ用(インナーキャップ)スペーシア(14件のレビュー)
38税込42
1個
当日出荷
適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
パイプキャスター パイプフレームΦ28用 モノタロウパイプキャスター パイプフレームΦ28用モノタロウ
429税込472
1個
当日出荷
パイプに差し込むタイプの軽荷重用キャスターです。 キャスターの取り付けには専用スパナ(M-009)をご使用ください。
用途パイプフレームΦ28組立専用キャスターです。軸径(Φmm)23.5材質(本体)スチール材質(車輪)エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.1MB)
グリーンフレーム SUS(エスユーエス)グリーンフレームSUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
53税込58
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
GF 5本セット SUS(エスユーエス)GF 5本セットSUS(エスユーエス)(16件のレビュー)
3,098税込3,408
1セット(5本)
当日出荷
GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理質量(kg/m)0.37断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)断面係数(mm3)0.83×10
インナーキャップ TMEHジャパンインナーキャップTMEHジャパン(25件のレビュー)
86税込95
1個
当日出荷
パイプの端部にはめ込み、けがやパイプ内部への異物の混入を防ぎます。
適合パイプTMEH製 ECOパイプ、SUHパイプ、樹脂コーティングパイプ質量(g)3
GA-2Sセット品 TMEHジャパンGA-2Sセット品TMEHジャパン(6件のレビュー)
603税込663
1セット
当日出荷
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
セット内容G-2S:1コ、G-3S:1コ、M0625/TN06(ボルト/ナット):2セット質量(g)224
アジャスター 矢崎化工アジャスター矢崎化工(11件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
材質プラスチック・鉄質量(g)32
GA-15Sセット品 TMEHジャパンGA-15Sセット品TMEHジャパン(17件のレビュー)
416税込458
1セット
当日出荷
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
適合パイプ呼び径(Φmm)28質量(g)90
DPC パイプエンドキャップ NBK(鍋屋バイテック会社)DPC パイプエンドキャップNBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷
アルミパイプDAPの先端に取りつける、プラスチック製キャップ。 取りつけは、圧入するだけ。アルミパイプの先端を美しく装飾します。
材質/仕上ポリエチレン(つや消し黒)
ゴムアウター 矢崎化工ゴムアウター矢崎化工(3件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
足回り、すべり止めです。
用途Φ28イレクターパイプ用材質ゴム、プラスチック
GA-90Sセット品 TMEHジャパンGA-90Sセット品TMEHジャパン(3件のレビュー)
765税込842
1セット
当日出荷から3日以内出荷
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)205
GA-1Sセット品 TMEHジャパンGA-1Sセット品TMEHジャパン(4件のレビュー)
390税込429
1セット
当日出荷
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)136
フラットサドル パイプフレームΦ28用 モノタロウフラットサドル パイプフレームΦ28用モノタロウ
379税込417
1個
当日出荷
パイプフレームΦ28専用の棚受け金具です。 パネル・部材を取付ける際にご使用ください。
用途パイプフレームΦ28専用フラットサドルです。付属品M6×10ボルト1個材質スチール/黒色カチオン電着塗装質量(g)87RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.72MB) (0.74MB)取扱説明書(2.1MB)
ゴムインナー 矢崎化工ゴムインナー矢崎化工(7件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
材質ゴム質量(g)13
防蝕亜鉛板 ノーブランド防蝕亜鉛板ノーブランド(51件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
使用方法被防食体にボルトを溶接し、亜鉛板をナットで十分締付け、絶縁パテを充填します。(ボルトナットは亜鉛メッキを施したものを使用し、接触面の電気抵抗を少なくします。)材質亜鉛
ハンドカッター 矢崎化工ハンドカッター矢崎化工(8件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
イレクター専用のハンドカッターです。必要な長さにまっすぐ簡単に、イレクターパイプをカットできます。
イレクター メタルジョイント 矢崎化工イレクター メタルジョイント矢崎化工(3件のレビュー)
469税込516特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボルト、ナットによる締めつけ固定ジョイントで、組立分解が可能です。
材質適合パイプ呼び径Φ28表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応取付レンチ5mm
GA-104セット品 TMEHジャパンGA-104セット品TMEHジャパン(5件のレビュー)
599税込659
1セット
当日出荷
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)150
GA-15Dセット品 TMEHジャパンGA-15Dセット品TMEHジャパン
416税込458
1セット
当日出荷
セット内容G-15D:1コ、G-15BS:1コ、ボルトM0610:1コ材質スチール質量(g)100適合パイプ径(Φmm)28
メタルジョイント スペーシアメタルジョイントスペーシア(8件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から翌々日出荷
メタルジョイントは複数の部品で構成するセットジョイントです。 締め付けは六角レンチ5mm(JIS規格)を使用してください。 ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。
用途2本のパイプを平行に取付けるジョイント材質/仕上鋼板(スチール)/カチオン電着塗装厚さ(mm)約2.6
パイプつなぎ金具 パイプフレームΦ28用 モノタロウパイプつなぎ金具 パイプフレームΦ28用モノタロウ
289税込318
1個
当日出荷
パイプフレームΦ28専用のパイプつなぎ金具です。 パイプの連結にご使用ください。
用途パイプフレームΦ28専用のパイプつなぎ金具です。材質スチール/三価クロメート処理質量(g)77RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.73MB)取扱説明書(2.1MB)
イレクター Φ28メタリックパイプ 矢崎化工イレクター Φ28メタリックパイプ矢崎化工(4件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷から7日以内出荷
外径(Φmm)28材質鉄・プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
アジャスター パイプフレームΦ28用 モノタロウアジャスター パイプフレームΦ28用モノタロウ
209税込230
1個
当日出荷
パイプフレーム組立後の高さ調整用のアジャスターです。
用途パイプフレームΦ28専用アジャスターです。材質AAS樹脂+スチール+ポリプロピレン質量(g)35調整範囲(mm)20ベース径(Φmm)29.6RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.69MB) (0.73MB)取扱説明書(2.1MB)
パイプフック金具 矢崎化工パイプフック金具矢崎化工(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
SUS304。引っ掛け用フック
用途Φ28イレクターパイプ用材質SUS304質量(g)21
丸内キャップ(SUS304) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)丸内キャップ(SUS304)三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
パイプシステム用キャスター 自在式(ストッパー付) スペーシアパイプシステム用キャスター 自在式(ストッパー付)スペーシア(3件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
仕様自在車S材質(車輪)エラストマー軸径T(mm)23.5材質(本体)スチール形状自在車S
スパナ パイプキャスター(パイプフレームΦ28用)専用 モノタロウスパナ パイプキャスター(パイプフレームΦ28用)専用モノタロウ
199税込219
1個
当日出荷
パイプキャスター パイプフレームΦ28用の取り付け専用スパナです。
用途パイプキャスター パイプフレームΦ28用の取り付けに。材質スチール(三価クロメート処理)摘要パイプキャスター パイプフレームΦ28用専用工具質量(g)107RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.58MB)取扱説明書(2.1MB)
フラットサドル 矢崎化工フラットサドル矢崎化工(5件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
鉄(カチオン塗装黒)です。板の取付・壁面への固定に使用します。
用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄(カチオン塗装)質量(g)85
クロスクランパ NBK(鍋屋バイテック会社)クロスクランパNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
2本のシャフトをクロスに連結するクランパ。クランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。軽量なアルミニウム製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
付属品六角穴付きボルト材質(本体)アルミニウム(A6063)材質(ねじ部)SUS304仕上本体:バレル研磨
サドル パイプフレームΦ28用 モノタロウサドル パイプフレームΦ28用モノタロウ
149税込164
1袋(4個)
当日出荷
パイプフレームΦ28専用サドルです。
用途パイプフレームΦ28固定用に。材質スチール/三価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.1MB)
アウターキャップ パイプフレームΦ28用 モノタロウアウターキャップ パイプフレームΦ28用モノタロウ
269税込296
1個
当日出荷
パイプに差し込むタイプのアウターキャップです。
用途パイプフレームΦ28専用アウターキャップです。材質ゴム+AAS樹脂ブラック質量(g)30RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.72MB) (0.72MB)取扱説明書(2.1MB)
GF-SFコネクタ Sスロット SUS(エスユーエス)GF-SFコネクタ SスロットSUS(エスユーエス)
199税込219
1個
当日出荷
グリーンフレームとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。
材質アルミ押出材質量(g)19
GA-66セット品 TMEHジャパンGA-66セット品TMEHジャパン(3件のレビュー)
498税込548
1セット
当日出荷
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)68
...
パイプフレーム