14ページ目: パイプフレーム

FA現場のお役立ち情報
1,599件中 521~560件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 低床重荷重用キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    低床重荷重用キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    5日以内出荷
    旋回部分は表面強化焼入処理。耐油・耐摩耗性に優れたスーパータフナイロンを使用。
    用途大型・中型の機器材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)スーパータフナイロン(ブラック)許容荷重(kN)3.92製品質量(g)590表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31307
  • ステンレス 自在キャスター(ストッパーなし) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 自在キャスター(ストッパーなし)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,909~税込¥2,100~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
    用途厨房室などの台車・ワゴン・食品機械材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨
  • プレートタイプキャスター TMEHジャパン

    プレートタイプキャスター

    TMEHジャパン
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    プレートタイプキャスター(Φ100ゴム)
    車輪径(Φmm)(呼称寸法)100取付高(mm)132最大荷重(daN)120
  • 差込キャスター ECO/SUH用 TMEHジャパン

    差込キャスター ECO/SUH用

    TMEHジャパン
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    自在(エラストマー車)
    車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマータイプ差込み取付高(mm)127許容荷重(daN)50偏心(mm)32
  • プレートタイプキャスターΦ125ブレーキ付き TMEHジャパン

    プレートタイプキャスターΦ125ブレーキ付き

    TMEHジャパン
    ¥6,150税込¥6,765
    1個
    3日以内出荷
    仕様プレートタイプキャスター(Φ125ウレタン)車輪径(Φmm)125材質(車輪)ウレタンタイプブレーキ付き自在取付高(mm)168最大荷重(daN)130偏心(mm)38
  • 差込キャスターΦ75ESD TMEHジャパン

    差込キャスターΦ75ESD

    TMEHジャパン
    ¥1,620~税込¥1,782~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    仕様差込みタイプ:アルミパイプ適合(Φ75ESDゴム)車輪径(Φmm)75(呼称)材質(車輪)ESDゴム取付高(mm)96許容荷重(daN)25偏心(mm)29
  • ボルトタイプキャスター75Φ ブレーキ付き自在車輪 TMEHジャパン

    ボルトタイプキャスター75Φ ブレーキ付き自在車輪

    TMEHジャパン
    ¥1,088税込¥1,197
    1個
    当日出荷
    車輪径(Φmm)75質量(g)247材質(車輪)エラストマー取付高(mm)95種類ブレーキ付自在車輪耐荷重N(kgf)40
  • 双輪自在キャスター(ボルトタイプ) TAKIGEN(タキゲン)

    双輪自在キャスター(ボルトタイプ)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    リフトロック機構により強力で安定したストッパーとなります。 調整リングにより10mmの高さ調整ができます。 取付け高さが低く小型軽量です。 双輪のため小回りが利きます。
    用途OA機器・ワゴン許容荷重(N)392
  • ステンレス 固定キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 固定キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥954~税込¥1,049~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
    用途厨房室などの台車・ワゴン・食品機械材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨
  • ステンレス プレス自在キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス プレス自在キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ステンレス製により耐久性・耐摩耗性に優れスムーズな走行が保たれます。(ステンレス車輪) ステンレス製で耐食性に優れています。 車輪径Φ100以上は主軸回転と取付け部旋回が同時にロックできるストッパー付(図とは形状が異なります)で旋回部にベアリングが入っているため重量物でも回転がスムーズです。
    用途厨房室などの作業台・台車・ワゴン材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)
  • グレー車輪キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    グレー車輪キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥389~税込¥428~
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    走行跡が目立たない、グレー車輪 反発弾性に優れ、ソフトでスムーズな操作性
    用途OA機器・大型・中型の機器表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 低床超重量用固定キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    低床超重量用固定キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    取付け高さが低く、許容荷重6kNの超重荷重用キャスターです 同荷重タイプでは取付け高が業界最低床クラスです。
    用途OA機器・大型・中型の機器材質(車輪)ポリアミド(PA)表面仕上げ本体:電着塗装(黒色)
  • プレス大型固定キャスター(Ur車) TAKIGEN(タキゲン)

    プレス大型固定キャスター(Ur車)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    K-50・K-50S・K-52・K-52Sと組合せて使用できます。
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 自在キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    自在キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    強力なストッパー付 豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
    用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • プレス大型自在キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    プレス大型自在キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    K-500・K-520と組合せて使用できます。
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • マルチフレームSFA-2000 スペーシア

    マルチフレームSFA-2000

    スペーシア
    ¥4,298税込¥4,728
    1本
    翌日出荷
    仕様パーツボックス・パネルの取り付けに使用、ハンガーレールとして使用トラスコ品番353-6386材質アルミ、表面処理:アルマイト処理全長(mm)2000質量(kg)1適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
  • インサートナット TMEHジャパン

    インサートナット

    TMEHジャパン
    ¥104~税込¥114~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • ALスリーブ TMEHジャパン

    ALスリーブ

    TMEHジャパン
    ¥589~税込¥648~
    1個
    3日以内出荷
  • プラコンサポート85 TMEHジャパン

    プラコンサポート85

    TMEHジャパン
    ¥729~税込¥802~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質スチール表面三価クロムメッキ
  • プラコンサポート60 TMEHジャパン

    プラコンサポート60

    TMEHジャパン
    ¥1,120税込¥1,232
    1個
    3日以内出荷
    材質スチール質量(g)220表面三価クロムメッキ
  • ジョイントカバー TMEHジャパン

    ジョイントカバー

    TMEHジャパン
    ¥369~税込¥406~
    1個
    3日以内出荷
    材質ポリオレフィン色ホワイト
  • GFローラー取付キット SUS(エスユーエス)

    GFローラー取付キット

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,778税込¥1,956
    1セット
    9日以内出荷
    GFの爪部をレールとして利用するローラーです。
    材質(ローラー部)ポリアセタール、(ベアリング・ボルト)鋼、(スペーサー・ナット)ステンレス質量(g)70キット内容ベアリング用スペーサー×1、GFローラー(単品)×1、六角穴付ボルトM6×40×1、STナットL(M6)×1
  • GF-SF コネクタ S スロット S SUS(エスユーエス)

    GF-SF コネクタ S スロット S

    SUS(エスユーエス)
    ¥165税込¥182
    1個
    当日出荷
    グリーンフレームSとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。 ロングタイプは、コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。
    材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
  • GF-SF コネクタ L スロット S ロング SUS(エスユーエス)

    GF-SF コネクタ L スロット S ロング

    SUS(エスユーエス)
    ¥318税込¥350
    1個
    9日以内出荷
    グリーンフレームSとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。 ロングタイプは、コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。
    材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
  • GF-SF コネクタ L スロット S SUS(エスユーエス)

    GF-SF コネクタ L スロット S

    SUS(エスユーエス)
    ¥165税込¥182
    1個
    当日出荷
    グリーンフレームSとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。 ロングタイプは、コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。
    材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
  • GF-G Lスロットキャップ SUS(エスユーエス)

    GF-G Lスロットキャップ

    SUS(エスユーエス)
    ¥132税込¥145
    1個
    9日以内出荷
    材質低密度ポリエチレン質量(g)5
  • スペーサブロック スルーホールタイプ(無電解ニッケルメッキ) ノーブランド

    スペーサブロック スルーホールタイプ(無電解ニッケルメッキ)

    ノーブランド
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    12日以内出荷から14日以内出荷
    材質SS400タイプスルーホール表面処理無電解ニッケルメッキ
  • DFK 画N固(角度調整・ボールタイプ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    DFK 画N固(角度調整・ボールタイプ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    360度どの方向にもディスプレイを±15°まで傾けることができます。ディスプレイを回転させることもできます。 固定用のキャップスクリューを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
  • キャスター用ナット TMEHジャパン

    キャスター用ナット

    TMEHジャパン
    ¥74税込¥81
    1個
    3日以内出荷
    パイプラックシステム用のキャスター群です。用途に応じて仕様が選べます。
    材質鉄+ナイロン(三価クロムメッキ)質量(g)6
  • キャスターL30 TMEHジャパン

    キャスターL30

    TMEHジャパン
    ¥1,590~税込¥1,749~
    1個
    3日以内出荷
    パイプラックシステム用のキャスター群です。用途に応じて仕様が選べます。
    材質(車輪)ウレタン取付高(mm)102車輪3インチ(75mm相当)
  • アウターブッシング TMEHジャパン

    アウターブッシング

    TMEHジャパン(1件のレビュー)
    ¥305~税込¥336~
    1セットほか
    当日出荷から3日以内出荷
    脚部の使用パーツ類です。
  • メタルキャップ TMEHジャパン

    メタルキャップ

    TMEHジャパン(1件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    パイプの端部にはめ込み、けがやパイプ内部への異物の混入を防ぎます。
    材質鉄質量(g)9
  • プラコンキャップ TMEHジャパン

    プラコンキャップ

    TMEHジャパン
    ¥111~税込¥122~
    1個
    3日以内出荷
    プラコンとパイプを繋ぎ合わせる様々なサポート類です。
    材質ABS樹脂
  • カーブローラー TMEHジャパン

    カーブローラー

    TMEHジャパン
    ¥569~税込¥626~
    1セット
    3日以内出荷
    流す物に合わせたローラーバリエーション。
    材質フレーム:ポリプロピレン/ローラー:ポリエチレン:シャフト:スチールシャフト径(Φmm)4ローラー幅(mm)25
  • GA-15用ボルト TMEHジャパン

    GA-15用ボルト

    TMEHジャパン
    ¥54税込¥59
    1個
    6日以内出荷
    メタルジョイントを組立てるボルト、ナットです。
    質量(g)7
  • ジョイント用ボルト TMEHジャパン

    ジョイント用ボルト

    TMEHジャパン
    ¥77税込¥85
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    メタルジョイントを組立てるボルト、ナットです。
    質量(g)7
  • GA-34Sセット品 TMEHジャパン

    GA-34Sセット品

    TMEHジャパン
    ¥699~税込¥769~
    1セット
    3日以内出荷から6日以内出荷
    組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
    質量(g)230
  • GA-24Sセット品 TMEHジャパン

    GA-24Sセット品

    TMEHジャパン
    ¥799~税込¥879~
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
    質量(g)217
  • G-15S単品(A) TMEHジャパン

    G-15S単品(A)

    TMEHジャパン
    ¥230~税込¥253~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
    質量(g)38
  • G-12S単品 TMEHジャパン

    G-12S単品

    TMEHジャパン
    ¥119~税込¥131~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
パイプフレーム