10ページ目: パイプフレーム

FA現場のお役立ち情報
1,599件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PONY パイプクランプ 3/4インチ PONY(ポニー)

    PONY パイプクランプ 3/4インチ

    PONY(ポニー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    クランプタイプのハンドル。
    寸法(inch)(パイプ径)3/4寸法(mm2)(クランプ面)44.5
  • GF Lスロットラック SUS(エスユーエス)

    GF Lスロットラック

    SUS(エスユーエス)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    グリーンフレームLスロット(GFF-004)へ直接取り付けが可能なラックです。 つぎ足して使用できます。 制動装置(GFK-914)とセットでご使用ください。
    適合グリーンフレームN材質POM質量(g)20シリーズGF
  • GF抜差し蝶番S-R SUS(エスユーエス)

    GF抜差し蝶番S-R

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,012税込¥1,113
    1個
    9日以内出荷
    蝶番としてご使用ください。 取り付け後でも軸と羽を分割できるため、扉を容易に外すことができます。
    適合グリーンフレームS材質本体部:アルミ押出材/ピン:ステンレス/ブッシュ:POM/ボルト:鉄質量(g)62シリーズGF耐荷重(N)260
  • グリーンフレームGエンドカバー(ブルー) SUS(エスユーエス)

    グリーンフレームGエンドカバー(ブルー)

    SUS(エスユーエス)
    ¥145税込¥160
    1個
    当日出荷
    フレーム端面を保護するためのカバーです。 中空になっているので、レンチなどの細い工具挿しとしてもご使用いただけます。
    適合グリーンフレームG材質軟質塩ビ質量(g)7シリーズGF
  • Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用補強金具 TI型 ADF

    Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用補強金具 TI型

    ADF
    ¥919税込¥1,011
    1個
    当日出荷
    25ミリのアルミフレーム用補強金物(TI型)部材です。 ジョイント部材と組み合わせて使用することで、接合部の強度を高めることができます。 また、補強金物のみで組立てを行うことで、組み換えが自由にできます。 25mmAlframe(25mmアルフレーム)は軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
    用途軽荷重用の構造物、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に機械のカバー、作業台、収納棚、保護ケースなど材質アルミ形状TI型色シルバータイプ25mmフレーム用
  • Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用補強金具 T型 ADF

    Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用補強金具 T型

    ADF
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    25ミリのアルミフレーム用補強金物(T型)部材です。 ジョイント部材と組み合わせて使用することで、接合部の強度を高めることができます。 また、補強金物のみで組立てを行うことで、組み換えが自由にできます。 25mmAlframe(25mmアルフレーム)は軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
    用途軽荷重用の構造物、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に機械のカバー、作業台、収納棚、保護ケースなど材質アルミ形状T型色シルバータイプ25mmフレーム用
  • Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用ジョイント 5方向 ADF

    Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用ジョイント 5方向

    ADF
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    25ミリのアルミフレーム用コーナー樹脂ジョイント部材五方向タイプです。フレームをつなぎ合わせるための樹脂(66ナイロン)製のジョイント部材です。 プラスチックハンマーで叩くだけで想いを形に出来るアルミシステムパイプ。 25mmAlframe(25mmアルフレーム)は軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
    用途軽荷重用の構造物、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に機械のカバー、作業台、収納棚、保護ケースなど材質66ナイロン寸法(mm)25×25質量(kg)0.065色ブラックタイプ25mmフレーム用
  • Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用補強金具 TI型 ADF

    Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用補強金具 TI型

    ADF
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    16ミリのアルミフレーム用補強金物(TI型)部材です。 ジョイント材を使用せずに補強金物のみで組み立てると組み換えが自由にできます。また、ジョイント部材と組み合わせて使用することで、接合部の強度を高めることができます。 16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
    用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に材質アルミ形状TI型色シルバータイプ16mmフレーム用
  • Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用エンドアタッチメント キャスター ADF

    Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用エンドアタッチメント キャスター

    ADF
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
    16ミリのアルミフレーム用コーナー樹脂ジョイント部材(キャスター)部材です。 16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
    用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に材質鉄、樹脂色ブラックタイプ16mmフレーム用
  • Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用ジョイント 2方向(ホール付) ADF

    Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用ジョイント 2方向(ホール付)

    ADF(1件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    16ミリのアルミフレーム用コーナー樹脂ジョイント部材二方向(ホール付)タイプです。ホール付きでキャスターやアジャスターの取り付けが可能です。 プラスチックハンマーで叩くだけで想いを形に出来るアルミシステムパイプ。 16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
    用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に材質6ナイロン樹脂寸法(mm)16×16質量(kg)0.01色ブラックタイプ16mmフレーム用
  • ポイントステッカ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ポイントステッカ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    スケールプレート[[FSP]]やスケールステッカ[[FSS]][[FST]]と組み合わせて使用してください。 機械・装置にそのまま貼りつけて使用できるステッカタイプ。 アクチュエータなどの原点指示プレートとしても便利です。
    材質(本体)ポリエステル/アルミ蒸着色(本体)BK
  • アジャスター TMEHジャパン

    アジャスター

    TMEHジャパン
    ¥388~税込¥427~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 900フリーロック TMEHジャパン

    900フリーロック

    TMEHジャパン
    ¥3,240税込¥3,564
    1個
    当日出荷
    筐体側面に取付けられるフロアロックです。筐体側面に取付けられるフロアロックです。有効寸法(30mm)以内であればどの位置でもロックできます。
    材質スチールストローク(mm)38質量(g)440表面三価クロムメッキ
  • パイプ抜差しブッシュ(樹脂コーティングパイプ用) TMEHジャパン

    パイプ抜差しブッシュ(樹脂コーティングパイプ用)

    TMEHジャパン
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    簡易的にパイプを抜差しするために使用します。パイプに取付ける際は、パイプに打ち込んで固定してください。
    材質スチール質量(g)85適合パイプDP2807、EP2807、CL2807、CS2807、ES2807、FS2807、CF2807表面三価クロムメッキ
  • 差込キャスター TMEHジャパン

    差込キャスター

    TMEHジャパン
    ¥1,420~税込¥1,562~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タイプブレーキ付き自在許容荷重(daN)40
  • 差込キャスターΦ50ブレーキ付き TMEHジャパン

    差込キャスターΦ50ブレーキ付き

    TMEHジャパン
    ¥955~税込¥1,051~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(車輪)エラストマー取付高(mm)69偏心(mm)21
  • 差込キャスターΦ100自在 TMEHジャパン

    差込キャスターΦ100自在

    TMEHジャパン
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    仕様差込みタイプ:樹脂コーティングパイプ適合(Φ100エラストマー)車輪径(Φmm)100(呼称)材質(車輪)エラストマータイプ自在取付高(mm)127許容荷重(daN)50偏心(mm)32
  • 差込キャスターΦ75自在 TMEHジャパン

    差込キャスターΦ75自在

    TMEHジャパン
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    仕様差込みタイプ:樹脂コーティングパイプ適合(Φ75エラストマー)車輪径(Φmm)75(呼称)材質(車輪)エラストマータイプ自在取付高(mm)96許容荷重(daN)40偏心(mm)29
  • 低床重量用固定キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    低床重量用固定キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    取付け高さが低く、高い許容荷重の重荷重用キャスターです。
    用途OA機器・大型・中型の機器・台車・ワゴン形状固定車材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • AL用SpringNut TMEHジャパン

    AL用SpringNut

    TMEHジャパン
    ¥104~税込¥114~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • キャスターサポート45 TMEHジャパン

    キャスターサポート45

    TMEHジャパン
    ¥1,540税込¥1,694
    1個
    当日出荷
    セット内容CM-200:1個、CM-200K:1個、低頭穴付ボルトM8×50:2個、ナットNN08W:2個、平ワッシャーM8;4個材質スチール質量(g)266表面三価クロムメッキ
  • GA-65Sセット品 TMEHジャパン

    GA-65Sセット品

    TMEHジャパン
    ¥520税込¥572
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    セット内容G-65S:2個、M0610/TN06(ボルト/ナット):1セット材質スチール質量(g)86適合パイプ径(Φmm)28
  • イレクター Φ28 波板取付用プレートキャッチ 側面用 矢崎化工

    イレクター Φ28 波板取付用プレートキャッチ 側面用

    矢崎化工
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(20個)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    側面部分の波板を取りつけることができます。1袋20個入りです。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチック質量(g)90
  • GFローラー取付キット SUS(エスユーエス)

    GFローラー取付キット

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,778税込¥1,956
    1セット
    9日以内出荷
    GFの爪部をレールとして利用するローラーです。
    材質(ローラー部)ポリアセタール、(ベアリング・ボルト)鋼、(スペーサー・ナット)ステンレス質量(g)70キット内容ベアリング用スペーサー×1、GFローラー(単品)×1、六角穴付ボルトM6×40×1、STナットL(M6)×1
  • GFローラーブラケットキット(GFローラー付) SUS(エスユーエス)

    GFローラーブラケットキット(GFローラー付)

    SUS(エスユーエス)
    ¥3,070税込¥3,377
    1セット
    当日出荷
    GFローラー用のブラケットです。コネクタで簡単に取付可能です。
    材質(本体部)アルミ押出材、(ピン・Eリング)鉄、(ローラー部)ポリアセタール・鉄、(ブラケット部)アルミ押出材質量(g)39キット内容GFローラーブラケット(単品)×1、Φ6h9シャフトEリング×2
  • GF-SFコネクタ SスロットG SUS(エスユーエス)

    GF-SFコネクタ SスロットG

    SUS(エスユーエス)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    グリーンフレームとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。
    材質アルミ押出材質量(g)33
  • GF-SFコネクタ Lスロットロングキット SUS(エスユーエス)

    GF-SFコネクタ Lスロットロングキット

    SUS(エスユーエス)
    ¥499税込¥549
    1セット
    当日出荷
    コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。
    材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)52
  • GF-SF コネクタ SS スロットS SUS(エスユーエス)

    GF-SF コネクタ SS スロットS

    SUS(エスユーエス)
    ¥165税込¥182
    1個
    当日出荷
    グリーンフレームSとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。 ロングタイプは、コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。
    材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
  • GF-SF コネクタ SS スロット S ロング SUS(エスユーエス)

    GF-SF コネクタ SS スロット S ロング

    SUS(エスユーエス)
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷
    グリーンフレームSとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。 ロングタイプは、コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。
    材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
  • GF-SF コネクタ S スロット S ロング SUS(エスユーエス)

    GF-SF コネクタ S スロット S ロング

    SUS(エスユーエス)
    ¥329税込¥362
    1個
    9日以内出荷
    グリーンフレームSとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。 ロングタイプは、コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。
    材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
  • グリーンフレームW L2000 SUS(エスユーエス)

    グリーンフレームW L2000

    SUS(エスユーエス)
    ¥2,487税込¥2,736
    1本
    9日以内出荷
    適合グリーンフレームN材質アルミ押出材、アルマイト表面処理長さ(mm)2000抵抗値109~11Ω
  • 差込式樹脂キャスターSDNー50G グレー スペーシア

    差込式樹脂キャスターSDNー50G グレー

    スペーシア
    ¥379税込¥417
    1個
    10日以内出荷
    軽くて錆に強いです。
    用途軽量物、水を使うものなどにトラスコ品番108-2126材質フレーム:AAS樹脂、車輪:ナイロン、軸;スチール車輪径(Φmm)52質量(g)120車輪幅(mm)48(ストッパーなし)取付高(mm)76耐荷重40daN
  • メタルジョイントNSー13(単品ジョイント) スペーシア

    メタルジョイントNSー13(単品ジョイント)

    スペーシア
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷
    ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。 固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組み立て時の作業性をアップします。 十字穴には巻き尺の爪をかけることができ、長さを容易に計測できます。
    用途N13×2個を組み合わせて使用トラスコ品番849-3452厚さ(mm)約2.6材質/仕上スチール/黒色カチオン電着塗装質量(g)52.5適合工具六角棒レンチ15mm
  • プレートタイプ金属キャスター自在STー100 スペーシア

    プレートタイプ金属キャスター自在STー100

    スペーシア
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
    金属フレームタイプの自在式のキャスターです。
    用途パイプにプレートやベースを使用し取り付けるタイプトラスコ品番108-1565材質フレーム:スチール、車輪:ゴム(黒)質量(kg)1車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)32(ストッパーなし)取付高(mm)130耐荷重120daN
  • PJー607用差込式キャスターSGRー50ー28 スペーシア

    PJー607用差込式キャスターSGRー50ー28

    スペーシア
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    プラジョイント専用差込み式キャスターです。
    用途プラジョイント専用差込み式キャスタートラスコ品番105-5894材質フレーム:スチール、車輪:ゴム(黒)一体車輪径(Φmm)50質量(g)200車輪幅(mm)20(ストッパーなし)取付高(mm)67耐荷重35daN
  • DFK 画N固(角度調整・ボールタイプ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    DFK 画N固(角度調整・ボールタイプ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    360度どの方向にもディスプレイを±15°まで傾けることができます。ディスプレイを回転させることもできます。 固定用のキャップスクリューを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
  • DAP アルミパイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    DAP アルミパイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥869~税込¥956~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    画N固を取りつけるためのアルミパイプ。 丸パイプ製品と組み合わせてご使用ください。 ディスプレイ用の配線を、パイプの内部を通してまとめることができます。 操作中における、配線の引っかかりなどを防止します。 固定にはパイプホルダDPHをご使用ください。 パイプエンドキャップDPCを取りつけることで、アルミパイプの先端を美しく装飾します。
    材質/仕上A6063、アルマイト処理
  • 角パイプジョイント ナベヤ

    角パイプジョイント

    ナベヤ
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    3日以内出荷
    材質本体:強化ポリアセタール ネジブッシュ:真鍮表面処理ネジブッシュ:ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスター TMEHジャパン

    アジャスター

    TMEHジャパン(2件のレビュー)
    ¥272~税込¥299~
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    脚部の使用パーツ類です。
  • プラコンストッパー他 TMEHジャパン

    プラコンストッパー他

    TMEHジャパン
    ¥97~税込¥107~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    プラコンとパイプを繋ぎ合わせる様々なサポート類です。
パイプフレーム