6ページ目: パイプフレーム

FA現場のお役立ち情報
1,599件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミジョイントセット TMEHジャパン

    アルミジョイントセット

    TMEHジャパン
    ¥459税込¥505
    1セット
    当日出荷
    アルミジョイントセット(インナータイプ)です。
    セット内容B-001H:2コ、M0620W/TN06W-55(ボルト/ナット):1セット材質アルミニウム・ボルト/ナット:スチール質量(g)48
  • 低床重量用自在キャスター(ストッパーなし) TAKIGEN(タキゲン)

    低床重量用自在キャスター(ストッパーなし)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    取付け高さが低く、高い許容荷重の重荷重用キャスターです。
    用途OA機器・大型・中型の機器・台車・ワゴン形状自在車材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • プレス固定キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    プレス固定キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥79~税込¥87~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    組合せて使用できます。 用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。
    用途中型・小型の機器・作業台・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 自在キャスター(ストッパー付) TAKIGEN(タキゲン)

    自在キャスター(ストッパー付)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥889~税込¥978~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    強力なストッパー付 豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
    用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)旋回半径(mm)69表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • スリーブ TMEHジャパン

    スリーブ

    TMEHジャパン
    ¥154税込¥169
    1個
    欠品中
    適合GA-12S、GA-17S、GA-22S、GA-24S、GA-25S材質ポリエチレン色ホワイト質量(g)12
  • イレクター Φ28 ハードキャップ 矢崎化工

    イレクター Φ28 ハードキャップ

    矢崎化工(1件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
    足回り用キャップです。摩耗・腐食性に強いプラスチック+ステンレスです。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチック、ステンレス質量(g)25
  • イレクター Φ28 蝶番 矢崎化工

    イレクター Φ28 蝶番

    矢崎化工(3件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    扉・蓋用の蝶番として使用します。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄質量(g)210表面処理三価クロメート
  • エンドカバーGFG SUS(エスユーエス)

    エンドカバーGFG

    SUS(エスユーエス)
    ¥144税込¥158
    1個
    当日出荷
    フレーム端面を保護するためのカバーです。
    用途中空になっているので、レンチなどの細い工具挿しとしてもご使用いただけます。材質軟質塩ビ質量(g)7
  • GF抜差し蝶番L SUS(エスユーエス)

    GF抜差し蝶番L

    SUS(エスユーエス)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    材質(本体部)アルミ押出材、(ピン)ステンレス質量(g)90
  • 片ドメサドルJBー301A(1ケ) スペーシア

    片ドメサドルJBー301A(1ケ)

    スペーシア
    ¥49税込¥54
    1個
    当日出荷
    板止め用片止めサドルです。
    用途パイプ固定用仕様ビス穴5×10mmトラスコ品番849-3432材質スチール、表面処理:三価クロメート処理厚さ(mm)約1.6質量(g)22.4
  • メタルジョイントNSー3(単品ジョイント) スペーシア

    メタルジョイントNSー3(単品ジョイント)

    スペーシア
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷
    ボルトとナットによる締め付け固定式です。 組み立て・分解が自由にでき、内面の突起で固定力が優れています。
    トラスコ品番849-3454材質鋼板厚さ(mm)2.6質量(g)325仕上黒色カチオン電着塗装
  • DFS・DFSN 画N固(角度調整・1軸タイプ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    DFS・DFSN 画N固(角度調整・1軸タイプ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    1軸方向にディスプレイを角度調節することができます。角度調節範囲は±90°です。 DFS:クランプレバータイプ DFSN:固定用ナットタイプ六角頭用カバーキャップが付属しています。 クランプレバーまたは固定用ナットを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
  • プラスチックパーツ TMEHジャパン

    プラスチックパーツ

    TMEHジャパン
    ¥89~税込¥98~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    パイプラックシステム用の補助パーツです。
  • プラコンサポート40 TMEHジャパン

    プラコンサポート40

    TMEHジャパン
    ¥332~税込¥365~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    プラコンとパイプを繋ぎ合わせる様々なサポート類です。
  • FLE ポイントレンズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    FLE ポイントレンズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
  • SQ-601 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    SQ-601

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥1,790~税込¥1,969~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    支柱の端部固定
  • ユニプラジョイント スペーシア

    ユニプラジョイント

    スペーシア
    ¥398税込¥438
    1個
    当日出荷
    接着液不要のネジ式で締め付け固定するプラスチック製ジョイントです。様々なポール、ジョイントと組み合わせ可能です。スペーシアパイプ(Φ28mm)との組合せで組み立て・分解が自由自在にできます。複数の部品で構成するセットジョイントです
    トラスコ品番364-6260色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミパイプ用差込キャスター TMEHジャパン

    アルミパイプ用差込キャスター

    TMEHジャパン
    ¥1,120~税込¥1,232~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    適合AP2812J-SA
  • キャスターサポートセット TMEHジャパン

    キャスターサポートセット

    TMEHジャパン
    ¥430~税込¥473~
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    ジョイントの上から取付可能なキャスターサポートセットです。
    材質スチール表面三価クロムメッキ
  • カクラックスリットチーズ(ホワイト) 東栄管機

    カクラックスリットチーズ(ホワイト)

    東栄管機
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
    カクラックパイプ専用の継手です。パイプと継手の組み合わせにより自由な組立が出来ます。 材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。 角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。
    用途荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。材質硬質ポリ塩化ビニル外寸(mm)36内寸(mm)28.2差込深さ(mm)36
  • Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用補強金具 エンドキャップ ADF

    Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用補強金具 エンドキャップ

    ADF(1件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷
    16ミリのアルミフレーム用補強金物(エンドキャップ)部材です。 16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
    用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に材質ポリエチレン形状エンドキャップタイプ16mmフレーム用
  • Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用ジョイント 1方向 ADF

    Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用ジョイント 1方向

    ADF(1件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    16ミリのアルミフレーム用コーナー樹脂ジョイント部材一方向タイプです。プラスチックハンマーで叩くだけで想いを形に出来るアルミシステムパイプ。 16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
    用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に材質6ナイロン樹脂寸法(mm)16×16質量(kg)0.008色ブラックタイプ16mmフレーム用
  • タブレットPCホルダ NBK(鍋屋バイテック会社)

    タブレットPCホルダ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タブレットPCを機器・装置に取りつけるためのホルダです。 堅牢なデザイン。耐久性にすぐれています。 横側アームおよび下側アームを調整することで、9-12インチのタブレットPCを取りつけることができます。 横側アーム・下側アームの位置を調整することで、アームとタブレットPCの各種ポートとの干渉を防ぐことができます。 取りつけるタブレットPCの厚さから品番を選択してください。 タブレットPCの厚さ 6-13mm----[[DTA-13-330-BK]] 13-20mm----[[DTA-20-330-BK]] アーム先端部のナイロンコーティングおよびベース部のクッションシールが、タブレットPCへの傷を防止します。 [[DTA]]の機器・装置への取りつけは、ディスプレイ固定部品を使用してください。また、ベースには75mm×75mmおよび100mm×100mmの位置にM4のねじ穴があり、VESA規格に準拠した市販のディスプレイ固定部品に取りつけることもできます。
    用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質(ベース)アルミニウム合金/静電塗装、(横側アーム下側アーム)SPHC/静電塗装/ナイロンコーティング(先端部のみ)、(ノブ)ナイロン6、(ノブねじ部)S45C/三価クロメート処理、(下側アーム固定ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(クッションシール)ポリウレタン幅(mm)190/330最大積載荷重(kg)5最小高さ(mm)155
  • パイプクランプ TMEHジャパン

    パイプクランプ

    TMEHジャパン
    ¥115税込¥127
    1個
    当日出荷
    パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
    材質スチール(表面:三価クロムメッキ)厚さ(mm)1色シルバー質量(g)20
  • イレクター Φ28 ヒッカケ金具 矢崎化工

    イレクター Φ28 ヒッカケ金具

    矢崎化工
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    パイプへの引っ掛け用として使用します。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄表面処理三価クロメート
  • 差込式樹脂キャスターSDNー50W 白 スペーシア

    差込式樹脂キャスターSDNー50W 白

    スペーシア
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    軽くて錆に強いです。
    用途軽量物、水を使うものなどにトラスコ品番108-0893材質フレーム:AAS樹脂、車輪:ナイロン、軸;スチール車輪径(Φmm)52質量(g)120車輪幅(mm)48(ストッパーなし)取付高(mm)76耐荷重40daN
  • メタルジョイントNSー7(単品ジョイント) スペーシア

    メタルジョイントNSー7(単品ジョイント)

    スペーシア
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷
    ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。 固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組み立て時の作業性をアップします。 十字穴には巻き尺の爪をかけることができ、長さを容易に計測できます。
    用途メタルジョイント単品は複数の部品で構成、用途に合わせ組み合せて使用トラスコ品番849-3458厚さ(mm)約2.6材質/仕上スチール/黒色カチオン電着塗装質量(g)47.5適合工具六角棒レンチ15mm
  • パイプシステム用キャスター 静電防止自在式(ストッパー付) スペーシア

    パイプシステム用キャスター 静電防止自在式(ストッパー付)

    スペーシア
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    スペーシアパイプに簡単に差し込みができて、自在、固定、静電防止の用途に合わせられるキャスターです。
    形状自在車S材質(本体)スチール材質(車輪)静電防止ゴム車輪幅(mm)20ストッパー回転ストッパー適合キャップJB-108表面抵抗値(Ω)107~108キャスタータイプ差し込み式キャスター
  • プラコンサポート60 TMEHジャパン

    プラコンサポート60

    TMEHジャパン
    ¥453~税込¥498~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    プラコンとパイプを繋ぎ合わせる様々なサポート類です。
  • G-3S単品 TMEHジャパン

    G-3S単品

    TMEHジャパン
    ¥303~税込¥333~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
    質量(g)117
  • シャフトタイプ(ネジ取付) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    シャフトタイプ(ネジ取付)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    用途シャフトで遠隔取付に
  • NDT 丸パイプ用ジョイント イマオコーポレーション

    NDT 丸パイプ用ジョイント

    イマオコーポレーション
    ¥759~税込¥835~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
  • RKパイプジョイントシステム クランプ LAMP(スガツネ工業)

    RKパイプジョイントシステム クランプ

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1パック(5個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    パイプをジョイントするクランプにブッシュやインサートを組み合わせることで、パイプ径の変更や丸パイプと角パイプの交換を可能にします。同シリーズの製品同士で幅広い互換性があるため、拡張性に優れています。堅牢・高耐荷重・高精度。硬質ガラス入りポリアミド(PA)が従来の樹脂ジョイントのような誤差を解消し、高精度にジョイントできます。また堅牢で、高い荷重にも耐えられます。驚きの軽さ。樹脂製のため、非常に軽量です。アルミ合金製や鋼製のパイプジョイントに比べて、移動や組み換えも容易に行えます。耐水性・耐食性。ポリアミド製の本体に加え、ステンレス鋼製ボルトを使用しているため、耐水性、耐食性に優れています。
    用途錆に強く、研究所や食品工場、湿気の多い飲料工場などに最適です。材質ポリアミド色ブラック
  • クロスクランパ NBK(鍋屋バイテック会社)

    クロスクランパ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    2本のシャフトをクロスに連結するクランパ。セットスクリューでシャフトを固定します。コストパフォーマンスにすぐれています。搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。耐蝕性にすぐれたステンレス製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
    付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(ねじ部)SUS304仕上本体:バレル研磨
  • パイプ用フック ヒル型 スペーシア

    パイプ用フック ヒル型

    スペーシア
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    スペーシアパイプにジョイント部を取り付けネジ留めで固定、フックはステンレス製で引っ掛けタイプです。様々なポール、ジョイントと組み合わせ可能です。
    トラスコ品番364-6194タイプヒル型RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニプラ・ライトジョイント パイプ用内キャップ スペーシア

    ユニプラ・ライトジョイント パイプ用内キャップ

    スペーシア
    ¥159税込¥175
    1個
    当日出荷
    パイプ端部を保護し、錆びにくくします。
    材質PE(ポリエチレンン樹脂)タイプ内キャップ
  • スペーシア メタルジョイント セット品 標準タイプ スペーシア

    スペーシア メタルジョイント セット品 標準タイプ

    スペーシア
    ¥769~税込¥846~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組み立て時の作業性をアップします。十字穴には巻き尺の爪をかけることができ、長さを容易に計測できます。
    材質スチール、表面処理:黒色カチオン電着塗装仕上げ肉厚(mm)2.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトリベット TMEHジャパン

    ソフトリベット

    TMEHジャパン
    ¥29税込¥32
    1本
    当日出荷
    適合ボード板厚(5.6~9.6mm)固定用色シルバー下穴径(Φmm)4.3
  • 40スクエア用スプリングナット TMEHジャパン

    40スクエア用スプリングナット

    TMEHジャパン
    ¥104税込¥114
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    40スクエアアルミパイプの溝を使用して、様々なパーツをボルトで固定する場合に使用します。
    材質スチール質量(g)6
  • アルミパイプ用キャップ TMEHジャパン

    アルミパイプ用キャップ

    TMEHジャパン
    ¥389税込¥428
    1個
    3日以内出荷
    材質アルミニウム質量(g)34適合パイプAP4319J表面クロメート処理
パイプフレーム