絞り込み
ブランド
- モノタロウ(12)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(693)
- TMEHジャパン(412)
- TAKIGEN(タキゲン)(101)
- SUS(エスユーエス)(79)
- スペーシア(74)
- ADF(57)
- 矢崎化工(54)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(46)
- 東栄管機(28)
- 協進電機(9)
- ノーブランド(6)
- フジテック・ジャパン(6)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- Elesa(3)
- イマオコーポレーション(2)
- NACHI(不二越)(2)
- PONY(ポニー)(2)
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

Φ28アルミジョイントセット
TMEHジャパン¥619税込¥6811セット当日出荷アルミパイプAP2812J-SAと同じ形状に変更しました。セット内容B-044B×2コ、M0620W/N06W-55(ボルト/ナット)×1セット材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)58
カクラックスリットクロスチーズ(ホワイト)
東栄管機¥299税込¥3291個当日出荷カクラックパイプ専用の継手です。パイプと継手の組み合わせにより自由な組立が出来ます。 材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。 角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。用途荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。材質硬質ポリ塩化ビニル外寸(mm)36内寸(mm)28.2差込深さ(mm)36
カクラック3方エルボ(ホワイト)
東栄管機¥289税込¥3181個当日出荷カクラックパイプ専用の継手です。パイプと継手の組み合わせにより自由な組立が出来ます。 材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。 角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。用途荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。材質硬質ポリ塩化ビニル外寸(mm)36内寸(mm)28.2差込深さ(mm)36
GF Lスロットラック
SUS(エスユーエス)¥599税込¥6591個当日出荷グリーンフレームLスロット(GFF-004)へ直接取り付けが可能なラックです。 つぎ足して使用できます。 制動装置(GFK-914)とセットでご使用ください。適合グリーンフレームN材質POM質量(g)20シリーズGF
GF抜差し蝶番S-R
SUS(エスユーエス)¥1,012税込¥1,1131個9日以内出荷蝶番としてご使用ください。 取り付け後でも軸と羽を分割できるため、扉を容易に外すことができます。適合グリーンフレームS材質本体部:アルミ押出材/ピン:ステンレス/ブッシュ:POM/ボルト:鉄質量(g)62シリーズGF耐荷重(N)260
GF抜差し蝶番S-L
SUS(エスユーエス)¥1,012税込¥1,1131個当日出荷蝶番としてご使用ください。 取り付け後でも軸と羽を分割できるため、扉を容易に外すことができます。適合グリーンフレームS材質本体部:アルミ押出材/ピン:ステンレス/ブッシュ:POM/ボルト:鉄質量(g)62シリーズGF耐荷重(N)260
ガイドローラー GF取付キット
SUS(エスユーエス)¥699税込¥7691個欠品中ベアリング付ガイドローラーです。 ワークの位置合わせを行い、スムーズにシューターへ運ぶためのローラーです。 GF-Nフレームに取り付けができるタイプです。適合グリーンフレームN材質ガイドローラー:樹脂/スペーサ:ステンレス/ボルト:鉄/コネクタピース:アルミ押出材質量(g)41シリーズGFキット内容ガイドローラー単品×1スペーサ×1六角穴付ボルトM6×25×1コネクタピースコンパクトサイド用×1
グリーンフレームエンドカバー(ブルー)
SUS(エスユーエス)¥132税込¥1451個当日出荷フレーム端面を保護するためのカバーです。 中空を利用して簡単なツール差しなどとしてもご使用いただけます。適合グリーンフレームN材質軟質塩ビ質量(g)4シリーズGF
Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用補強金具 ブレス型
ADF¥639税込¥7031個当日出荷25ミリのアルミフレーム用補強金物(ブレス型)部材です。 ジョイント部材と組み合わせて使用することで、接合部の強度を高めることができます。 また、補強金物のみで組立てを行うことで、組み換えが自由にできます。 25mmAlframe(25mmアルフレーム)は軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。用途軽荷重用の構造物、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に機械のカバー、作業台、収納棚、保護ケースなど材質アルミ形状ブレス型色シルバータイプ25mmフレーム用
Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用エンドアタッチメンアジャスター
ADF¥199税込¥2191個当日出荷25ミリのアルミフレーム用エンドアタッチメント(アジャスター)部材です。 25mmAlframe(25mmアルフレーム)は軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。用途軽荷重用の構造物、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に機械のカバー、作業台、収納棚、保護ケースなど材質鉄、樹脂質量(kg)0.027色ブラックタイプ25mmフレーム用
Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用エンドアタッチメンキャスター(ストッパー付)
ADF¥339税込¥3731個当日出荷25ミリのアルミフレーム用エンドアタッチメント(ストッパー付キャスター)部材です。 25mmAlframe(25mmアルフレーム)は軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。用途軽荷重用の構造物、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に機械のカバー、作業台、収納棚、保護ケースなど材質鉄、樹脂質量(kg)0.06色ブラックタイプ25mmフレーム用
Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用ジョイント 1方向
ADF¥339税込¥3731個6日以内出荷25ミリのアルミフレーム用コーナー樹脂ジョイント部材一方向タイプです。フレームをつなぎ合わせるための樹脂(66ナイロン)製のジョイント部材です。 プラスチックハンマーで叩くだけで想いを形に出来るアルミシステムパイプ。 25mmAlframe(25mmアルフレーム)は軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。用途軽荷重用の構造物、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に機械のカバー、作業台、収納棚、保護ケースなど材質66ナイロン寸法(mm)25×25質量(kg)0.025色ブラックタイプ25mmフレーム用
Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用エンドアタッチメント キャスター(ストッパー付)
ADF(1件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷16ミリのアルミフレーム用コーナー樹脂ジョイント部材(ストッパー付キャスター)部材です。 16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に材質鉄、樹脂質量(kg)0.056色ブラックタイプ16mmフレーム用
タブレットPCホルダ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から5日以内出荷タブレットPCを機器・装置に取りつけるためのホルダです。 堅牢なデザイン。耐久性にすぐれています。 横側アームおよび下側アームを調整することで、9-12インチのタブレットPCを取りつけることができます。 横側アーム・下側アームの位置を調整することで、アームとタブレットPCの各種ポートとの干渉を防ぐことができます。 取りつけるタブレットPCの厚さから品番を選択してください。 タブレットPCの厚さ 6-13mm----[[DTA-13-330-BK]] 13-20mm----[[DTA-20-330-BK]] アーム先端部のナイロンコーティングおよびベース部のクッションシールが、タブレットPCへの傷を防止します。 [[DTA]]の機器・装置への取りつけは、ディスプレイ固定部品を使用してください。また、ベースには75mm×75mmおよび100mm×100mmの位置にM4のねじ穴があり、VESA規格に準拠した市販のディスプレイ固定部品に取りつけることもできます。用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質(ベース)アルミニウム合金/静電塗装、(横側アーム下側アーム)SPHC/静電塗装/ナイロンコーティング(先端部のみ)、(ノブ)ナイロン6、(ノブねじ部)S45C/三価クロメート処理、(下側アーム固定ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(クッションシール)ポリウレタン幅(mm)190/330最大積載荷重(kg)5最小高さ(mm)155
パイプ抜差しブッシュ(樹脂コーティングパイプ用)
TMEHジャパン¥999税込¥1,0991個当日出荷簡易的にパイプを抜差しするために使用します。パイプに取付ける際は、パイプに打ち込んで固定してください。材質スチール質量(g)85適合パイプDP2807、EP2807、CL2807、CS2807、ES2807、FS2807、CF2807表面三価クロムメッキ
ペダルロック
TAKIGEN(タキゲン)¥4,898~税込¥5,388~1個4日以内出荷から5日以内出荷軽くて丈夫 操作が簡単 抜群な性能用途大型・中型の機器・台車のストッパー材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げペダル/ 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、本体/焼付塗装
ステンレス超小型スライドレール
TAKIGEN(タキゲン)¥556~税込¥612~1個5日以内出荷から12日以内出荷超小型で様々な小型部品のスライド機構に使用できます。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途精密機器・計測機器・試験機材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
グレー車輪キャスター(ストッパー付)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から8日以内出荷走行跡が目立たない、グレー車輪 反発弾性に優れ、ソフトでスムーズな操作性用途OA機器・大型・中型の機器表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
アジャスターフット付固定キャスター
TAKIGEN(タキゲン)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から5日以内出荷移動用のキャスターと固定用のアジャスターフット(C-280)が一体化用途OA機器・計測機器材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
キャスターサポート45
TMEHジャパン¥1,540税込¥1,6941個当日出荷セット内容CM-200:1個、CM-200K:1個、低頭穴付ボルトM8×50:2個、ナットNN08W:2個、平ワッシャーM8;4個材質スチール質量(g)266表面三価クロムメッキ
イレクター Φ28 波板取付用プレートキャッチ 側面用
矢崎化工¥1,198税込¥1,3181袋(20個)4日以内出荷から6日以内出荷側面部分の波板を取りつけることができます。1袋20個入りです。用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチック質量(g)90
GFローラーブラケットキット(GFローラー付)
SUS(エスユーエス)¥3,070税込¥3,3771セット当日出荷GFローラー用のブラケットです。コネクタで簡単に取付可能です。材質(本体部)アルミ押出材、(ピン・Eリング)鉄、(ローラー部)ポリアセタール・鉄、(ブラケット部)アルミ押出材質量(g)39キット内容GFローラーブラケット(単品)×1、Φ6h9シャフトEリング×2
GF-SF コネクタ SS スロットS
SUS(エスユーエス)¥165税込¥1821個当日出荷グリーンフレームSとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。 ロングタイプは、コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄