絞り込み

イグチベアー はるころシート
井口機工製作所¥3,798~税込¥4,178~1枚当日出荷から翌々日出荷マグネットシート採用の為、ビス止めなども必要なく、容易に搬送ラインが作れます。 鉄製のユニット製品と比べ、安価です。 取付・取外しや持ち運びも簡単です。 サイズやピッチなどのカスタマイズ、マグネットシート用の鉄板やストッパーなどは別途、お問い合わせください。 取付には、イグチベアーIM型をご購入ください。仕様マグネットシートタイプ上向用荷重使用:取付イグチベアーによる
フリーベアテーブル
フリーベアコーポレーション¥55,980~税込¥61,578~1個3日以内出荷から4日以内出荷・方向転換機や、荷造台、さらに作業台等に適しています。・コンベヤラインと組み合せで大きな効果を発揮します。
自在方向転換機 CT型単輪キャスタ付方向転換機 CT-A
メイキコウ¥32,490~税込¥35,739~1個26日以内出荷特長:脚はRAF型スタンドがオプションで設定できます。ご希望によりオプションでガイドが設定できます。用途共通仕様:キャスタ1個あたりの許容積載質量 A38N:28kg、A38C:30kg
自在方向転換機 CT型ボールキャスタ付方向転換機 CT-B
メイキコウ¥36,480~税込¥40,128~1個21日以内出荷特長:脚はRAF型スタンドがオプションで設定できます。ご希望によりオプションでガイドが設定できます。用途共通仕様:キャスタ1個当たりの許容積載質量 30kg
フリーベアユニット FU-18-75
フリーベアコーポレーション¥19,980税込¥21,9781本5日以内出荷ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。仕様ボール1個当たりの許容荷重:30kgトラスコ品番464-8366材質フレーム:スチールボールキャスター本体:スチールメインボール:スチール長さ(mm)1800幅(mm)80高さ(mm)34.6質量(g)6.0ピッチ(mm)75使用ボールキャスターC-8-L×24
フリーテーブル脚付900×900P75玉数144ヶ
TRUSCO¥199,800税込¥219,7801台6日以内出荷方向転換台や荷造および作業台に最適です。コンベヤラインとの組み合わせに最適です。仕様ボール1個当たりの許容荷重:8kgアジャスターM12×23mm付トラスコ品番466-8600材質フレーム:スチールボールキャスター本体:スチールメインボール:スチール長さ(mm)900幅(mm)900質量(kg)43高さ(mm)740ピッチ(mm)75均等荷重(kg)(1台当り)50使用ボールキャスターC-5-L×144
フリーテーブル脚付900×900P100玉数81ヶ
TRUSCO¥179,800税込¥197,7801台6日以内出荷方向転換台や荷造および作業台に最適です。コンベヤラインとの組み合わせに最適です。仕様ボール1個当たりの許容荷重:8kgアジャスターM12×23mm付トラスコ品番466-8588材質フレーム:スチールボールキャスター本体:スチールメインボール:スチール長さ(mm)900幅(mm)900質量(kg)41高さ(mm)740ピッチ(mm)100均等荷重(kg)(1台当り)50使用ボールキャスターC-5-L×81
フリーテーブル脚付600×600P100玉数36ヶ
TRUSCO¥89,980税込¥98,9781台6日以内出荷方向転換台や荷造および作業台に最適です。コンベヤラインとの組み合わせに最適です。仕様ボール1個当たりの許容荷重:8kgアジャスターM12×23mm付トラスコ品番466-8545材質フレーム:スチールボールキャスター本体:スチールメインボール:スチール長さ(mm)600幅(mm)600質量(kg)25高さ(mm)740ピッチ(mm)100均等荷重(kg)(1台当り)50使用ボールキャスターC-5-L×36
フリーテーブル脚付450×450P75玉数36ヶ
TRUSCO¥79,980税込¥87,9781台4日以内出荷方向転換台や荷造および作業台に最適です。コンベヤラインとの組み合わせに最適です。仕様ボール1個当たりの許容荷重:8kgアジャスターM12×23mm付トラスコ品番466-8529材質フレーム:スチールボールキャスター本体:スチールメインボール:スチール長さ(mm)450幅(mm)450質量(kg)19高さ(mm)740ピッチ(mm)75均等荷重(kg)(1台当り)50使用ボールキャスターC-5-L×36
フリーテーブル脚付450×450P100玉数16ヶ
TRUSCO¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷方向転換台や荷造および作業台に最適です。コンベヤラインとの組み合わせに最適です。仕様ボール1個当たりの許容荷重:8kgアジャスターM12×23mm付トラスコ品番466-8502材質フレーム:スチールボールキャスター本体:スチールメインボール:スチール長さ(mm)450幅(mm)450質量(kg)18高さ(mm)740ピッチ(mm)100均等荷重(kg)(1台当り)50使用ボールキャスターC-5-L×16
フリーテーブル900×900P75玉数144ヶ
TRUSCO¥169,800税込¥186,7801台6日以内出荷方向転換台や荷造台および作業台などに最適です。コンベヤラインとの組み合わせに最適です。仕様ボール1個当たりの許容荷重:8kgトラスコ品番466-8596材質フレーム:スチールボールキャスター本体:スチールメインボール:スチール長さ(mm)900幅(mm)900質量(kg)24高さ(mm)75ピッチ(mm)75均等荷重(kg)(1台当り)50使用ボールキャスターC-5-L×144