カゴ台車とは貨物などを運搬するための器具で、キャスターがついた底板に商品が倒れないよう観音開きの囲いがついたカゴ状の車のことです。荷崩れの心配がないカゴ車は貨物を乗せたままトラックなど車両に載せることもできるので、運搬する際に便利なアイテム。また折りたたむこともできるので、収納にも困りません。ここでは商品の固定用のゴムベルトや運搬物が汚れないよう不織布カバーなどのアイテムも扱っており、組み合わせも可能です。
カーゴプレスタ (中間棚板付き)床板樹脂タイプワコーパレット(3件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積載荷数も増やせます。
拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。
積載物を錆で汚しません。
カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。キズが付きにくくなっています。
87dBプラスチック床(標準)
カーゴプレスタ・観音扉付ワコーパレット(4件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積算荷数も増やせます。
拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。積載物を錆で汚しません。
カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。
キズが付きにくくなっています。
観音扉つきなので荷崩れの心配もありません。
収納時には折り畳みが可能なので、省スペースに貢献します。
87dBプラスチック床(標準)
カーゴプレスタ床板樹脂タイプワコーパレット(5件のレビュー)4日以内出荷から7日以内出荷
軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積載荷数も増やせます。
拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。
積載物を錆で汚しません。
カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。キズが付きにくくなっています。
87dBプラスチック床(標準)
カーゴプレスタ床板スチールタイプワコーパレット(4件のレビュー)4日以内出荷から5日以内出荷
軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積載荷数も増やせます。
拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。
積載物を錆で汚しません。
カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。キズが付きにくくなっています。
スーパーFXカーゴフジテックス翌々日出荷
コストパフォーマンスが高いと好評な「スーパーFXカーゴ」です。車輪には4輪とも360度回転(4輪自在)するので、取り回しが簡単です。前の2つの車輪にはストッパー付き。床板は軽くて丈夫な樹脂製です。折りたたみ時に底板が倒れてこないようにストッパーが付いています。バーの止具を樹脂から鉄製へ変更し、バーが止めやすくなりました。塗装をレザーコートへ変更し、従来品より塗装が剥げにくくなりました。
用途荷役運搬用質量(kg)約36色アイボリー車輪径(Φmm)150材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム・樹脂耐荷重(kg)500表面処理粉体焼き付け塗装使用キャスター4輪自在・2輪ストッパー付内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×620×1450外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×650×1700材質(荷台)プラスチック
カーゴプレスタ ダブルゲート(床板スチール製)ワコーパレット4日以内出荷
軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積算荷数も増やせます。正面扉の上部のみ開閉するタイプです。拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。積載物を錆で汚しません。カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。キズが付きにくくなっています。ダブルゲートつきなので荷崩れの心配がありません。
セキュリティカーゴワコーパレット(3件のレビュー)4日以内出荷から5日以内出荷
大切な「商品」、「荷物」を盗難、紛失の事故から守ります。
別売の中間棚(非付属)をセットする事も可能。
折りたためば保管スペースに困りません。
用途医薬品や取扱い注意品目の搬送、保管に。
重要書類や情報データの漏洩防止に。
高額商品の盗難防止に。表面処理カチオン電着塗装+粉体塗装
カーゴプレスタ (床板樹脂製)ワコーパレット(5件のレビュー)4日以内出荷
金属製カゴ車に比べ、組み立て、折りたたみ時および走行時静かです。拭き取り洗浄が可能で床板がサビないため、美観に優れます。カチオン電着塗装プラスTGIC紛体塗装のダブルコーティングを採用していますので、傷が付きにくくなっています。
ハイテナーエコノミーTRUSCO当日出荷から4日以内出荷
物流現場ではもっともスタンダードなカゴ車です。床板は樹脂製で取り回しが軽く錆にも強いです。
用途商店・工場・物流・倉庫・オフィスでの商品、荷物の配送に最適。材質本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、床板:ポリプロピレン(PP)、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム高さ(mm)216タイプ樹脂底板均等荷重(kg)500キャスター径(Φmm)150
観音扉付カゴ台車(スチール底板)金沢車輌(1件のレビュー)26日以内出荷
L型折畳み収納可能
観音扉付きで荷物のこぼれ落ちを防ぎます!
丈夫な底板スチール製
積載荷重は余裕の500kg!
安心・安全・高品質の純国産品です。
オプションで中間棚を取付可能!
観音扉付きL型ロールコンビテナーヤマトモビリティ&Mfg.翌々日出荷
業界初の樹脂製扉ヒンジを採用し、動きもスムーズで静音性に優れています。扉を開いた際、側面へ収納でき、安全性にも考慮しています。
用途LRC-Pシリーズに「後付け観音扉」を取付けました。仕様扉:有材質本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、床板:樹脂、キャスター金具:スチール、ジョイント金具:スチール色アイボリー均等荷重(kg)500キャスター径(Φmm)150
カゴ台車(スチール底板)金沢車輌(1件のレビュー)16日以内出荷
バックヤード定番のL型折畳みカゴ台車
丈夫な底板スチール製
積載荷重は余裕の500kg!
安心・安全・高品質の純国産品です。
オプションで中間棚やゴムベルトを取付可能!
ロールコンビテナー 床板プラスチック製大和3日以内出荷
簡単にすぐ使える中間棚付き(本体一体型)です。作業者の負担を軽減します。中間棚の紛失防止にもなります。跳ね上げれば広く使用もできます。
色アイボリー均等荷重(kg)500キャスター径(Φmm)150
静Kago車 コンビテナーヤマト・インダストリー8日以内出荷
樹脂面材やプラスチックジョイントの使用で音の共鳴、ガチャガチャ音を軽減した、静音タイプのカゴ車です
樹脂面材プレートはメンテナンスも簡単。荷当たりがソフトになり、積荷を傷つけません
材質静Kago車、樹脂ジョイント色アイボリー積載荷重N(kgf)350
カゴ台車(スチール底板)中間棚1枚付金沢車輌16日以内出荷
バックヤード定番のL型折畳みカゴ台車
丈夫な底板スチール製
積載荷重は余裕の500kg!
安心・安全・高品質の純国産品です。
中間棚1枚付で積載力倍増!
ハイテナーECテイモー4日以内出荷
破損や曲がりを防ぐために金属製の棒で補強をしているため、強くて壊れにくい構造です。ナシ地加工で積載物への色移りを防ぐ事が出来ます。不使用時にはステーを固定出来る為、金属音の防止・安全対策に繋がります。
ヤマト L型ロールコンビテナー21ヤマト・インダストリー(2件のレビュー)8日以内出荷
簡単にメンテナンス可能な樹脂面材プレート採用。
樹脂面材プレートの為、荷当たりがソフトになり、積荷を傷つけません。
プラスチックジョイントなので騒音が金属のジョイントよりも軽減されます。
カーゴプレスタ エアーキャスターワコーパレット3日以内出荷
旋回始動力が従来品と比べ25%~30%向上し軽く動きます。
耐蝕性に優れ弾性があり、衝撃にも強く長寿命です。
静音作動します。
用途飲料類や印刷物などの重量物の運搬に仕様床板ワンタッチ機構、カチオン電着+粉体塗装のダブル塗装規格床板ワンタッチ機構、カチオン電着+粉体塗装のダブル塗装キャスター金具特殊鋼
俺のカゴ車 ブラック五常10日以内出荷
上下観音扉付きです。上扉と、下扉を半分ずつで分けることで、荷崩れ防止効果が期待できます。荷物を乗せた状態でのトラックの運送も上下観音扉付きカゴ台車なら安心!荷崩れ、落下をばっちり防ぎます!4枚扉仕様で上段だけ、下段だけの開放が可能なので積載物のサイズによって使い分けることが可能です。観音扉を使用しない際、扉がバタつくのを防ぐロック機構を新たに採用しました。新塗装「レザーコート」を使用!これまでの塗料よりもよりはがれにくく傷もつきづらい塗装となっています。凸凹とした表面で汚れが付きづらくシールも剥がしやすいのが特徴です。2.6kgの強化タイプの樹脂を使用し荷物をしっかり支えます!上げ下げもしやすく、使いやすい床板です。
積載荷重(kg)500キャスター150Φ4輪自在 2輪ストッパー グレーゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:850×650×1700、内寸:790×620×1445色(本体)本体:ブラック、床板:ダークグレー自重(kg)48素材本体部:スチール、荷台部:樹脂(2.6kg強化タイプ)、観音扉:スチール
カーゴプレスタ ダブルゲート付ワコー3日以内出荷
前面の着脱式ダブルゲートは保管品の荷崩れを防止します。
ダブルゲート上部は開閉しますので保管品の出し入れが容易に行えます。
用途古紙、リサイクル品、廃棄物などの回収・保管仕様床板ワンタッチ機構、ダブルゲート付
アナログテンキー式セキュリティカート金沢車輌28日以内出荷
頑丈なメッシュパネルで盗難・紛失を防ぎます。
カゴ車初!テンキー採用。
アナログテンキー採用により鍵持出不要。
電池交換も不要で安全に積載物の保管が可能。
暗証番号は変更可能。
ネスティング収納。
L字に折りたたむことで、省スペース化に貢献。
複数台を重ねて収納することも可能。
用途高額商品の保管・運送に!
お預かりしたお客様のお荷物管理に!色ブラックストッパー有キャスター数4
アルミ製中間棚ヤマトモビリティ&Mfg.税込¥7,258¥6,598