絞り込み
ピッチ(mm)
- 0.5
- 0.65(3)
- 0.8(1)
- 1.27(2)
- 2(1)
- 2.54(37)
- 4(2)
- 26(1)
- 30(1)
- -(1)
種類
- 両面(1)
- 片面(1)
材質
- ガラスエポキシ(2)
穴径(Φmm)
- 0.9(2)
- -(1)
板厚(mm)
- 0.1(1)
- 1(2)
ブランド
- サンハヤト(4)
サンハヤト
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
ユニバーサル基板とは、電子回路を制作する時に用いる汎用的な部品です。一般的なユニバーサル基板は、等間隔で穴があけられて、穴の周りには表と裏面に電子部品をハンダ付けするランドが印刷されています。使用する電子部品に応じて、穴のピッチや穴径、ランドの大きさなどで、各種のユニバーサル基板が販売されており、特定のICやLSIを考慮したユニバーサル基板もあるようです。茶色い基板は紙を樹脂で固めた材質で、緑色のものはガラス繊維をエポキシ樹脂で固めた物で、茶色の物は安価ですが、割れやすいため、振動や衝撃がある場所での使用は避けてください。
商品豆知識
「ピッチ(mm)」から絞り込む
0.5
0.65(3)
0.8(1)
1.27(2)
2(1)
2.54(37)
4(2)
26(1)
30(1)
-(1)

SOPピッチ変換基板(16ピン300mil 10枚入)
サンハヤト¥1,298税込¥1,4281袋当日出荷SOPパッケージのICを2.54mmピッチに変換する基板 SSOP(0.65mmピッチ)やVSOP(0.5mmピッチ)のICを2.54mmピッチ(300mil幅)に変換する変換基板です。基板厚さが1.0mmの薄型仕様です。10枚セットです。用途ICパッケージのピンピッチ変換材質両面ガラスエポキシ(FR-4)寸法(mm)10.16×20.32(1枚)の10枚続き穴径(Φmm)Φ0.9ピッチ(mm)0.5、0.65板厚(mm)1.0tピン数(ピン)16仕上処理スルーホール、金フラッシュメッキ入数10RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP
QFP IC変換基板
サンハヤト¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷QFP0.5mmピッチを2.54mmピッチ(4方向)に変換します。48~208ピン対応です。種類両面材質(基板)ガラスエポキシランド2.54mmピッチ0.9Φ(外周)
SOPピッチ変換基板(32ピン600mil 3枚入)
サンハヤト¥1,198税込¥1,3181袋当日出荷SOPパッケージのICを2.54mmピッチに変換する基板 32ピンのSSOP(0.65mmピッチ)やVSOP(0.5mmピッチ)のICを2.54mmピッチ(600mil幅)に変換する変換基板です。基板厚さが1.0mmの薄型仕様です。3枚セットです。用途ICパッケージのピンピッチ変換材質両面ガラスエポキシ(FR-4)寸法(mm)17.78×40.64(1枚)の3枚続き穴径(Φmm)Φ0.9ピッチ(mm)0.5、0.65板厚(mm)1.0tピン数(ピン)32仕上処理スルーホール、金フラッシュメッキ入数3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP