絞り込み
ピッチ(mm)
- 1.27
- 0.5(5)
- 0.65(3)
- 0.8(1)
- 2(1)
- 2.54(40)
- 4(2)
- 26(1)
- 30(1)
- -(1)
種類
- 両面(1)
穴径(Φmm)
- 0.75(1)
- 0.9(1)
材質
- ガラスコンポジット(1)
板厚(mm)
- 1.6(1)
ブランド
- サンハヤト(2)
サンハヤト
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ユニバーサル基板とは、電子回路を制作する時に用いる汎用的な部品です。一般的なユニバーサル基板は、等間隔で穴があけられて、穴の周りには表と裏面に電子部品をハンダ付けするランドが印刷されています。使用する電子部品に応じて、穴のピッチや穴径、ランドの大きさなどで、各種のユニバーサル基板が販売されており、特定のICやLSIを考慮したユニバーサル基板もあるようです。茶色い基板は紙を樹脂で固めた材質で、緑色のものはガラス繊維をエポキシ樹脂で固めた物で、茶色の物は安価ですが、割れやすいため、振動や衝撃がある場所での使用は避けてください。
商品豆知識
「ピッチ(mm)」から絞り込む
0.5(5)
0.65(3)
0.8(1)
1.27
2(1)
2.54(40)
4(2)
26(1)
30(1)
-(1)

特殊ピッチユニバーサル基板
サンハヤト(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷1.27mmピッチ・両面のユニバーサル基板です。はんだ付けがしやすいように、角ランドになっています。材質(基板)ガラスエポキシ
SOP IC変換基板(1.27mmピッチ/最大28ピン)
サンハヤト¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷最大28ピンのSOP ICを2.54mmピッチに変換できる基板 最大28ピンのSOP(Small Outline Package)ICを1.27mmピッチから2.54mmピッチへ変換するためのユニバーサル基板です。SOPパッケージのICをユニバーサル基板に載せたいときなどに使用すると、プロトタイピングや評価に非常に役立ちます。 最大28ピンに対応 1枚の基板に同じパターンが3つ並んでおり、Vカット処理済みで簡単に分割可能 SOP ICを標準的な2.54mmピッチのユニバーサル基板に実装可能 金フラッシュめっきと両面レジストで信頼性が高く、RoHSに対応材質ガラスコンポジット(CEM-3)寸法(mm)カット後:17.78×35.56、96×75×1.5(包装を含む)質量(g)5タイプ両面穴径(Φmm)0.9ピッチ(mm)変換前:1.27、変換後:2.54本体寸法(mm)53.34×35.36×1.0t()ピン数(ピン)28(max)仕上処理スルーホール、金フラッシュめっき(両面)、緑レジスト(両面)RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ変換前:SOP