絞り込み
ピッチ(mm)
- 26(1)
- 30(1)
ブランド
- Adafruit
- M5Stack(44)
- サンハヤト(34)
- a bit better circuit(15)
- タカス電子製作所(6)
- クガデン(久我山電子)(6)
- タカチ電機工業(5)
- GB[制御機器](5)
- LINKMAN(4)
- アイ・ツー(4)
- イマダ(2)
- 共立電子産業(2)
- Mono Wireless(2)
- マルツエレック(2)
- 榎本電子設計事務所(2)
- クレアリンクテクノロジー(2)
- マザーツール(1)
- 近藤科学(1)
- スイッチサイエンス(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価
「ピッチ(mm)」から絞り込む
26(1)
30(1)

MPR121 静電容量センサー
Adafruit¥1,998税込¥2,1981個当日出荷MPR121 静電容量センサのブレイクアウト基板です 3-5V間のレベルシフタを搭載寸法(mm)33×19×2質量(g)2.2チャンネル数12ch電源電圧(V)3.3-5
MCP2221Aブレイクアウトボード(USB-GPIO/ADC/I2C変換 STEmmA QT/Qwiic互換)
Adafruit¥1,698税込¥1,8681個当日出荷Microchip製のMCP2221を搭載したブレイクアウトボード MCP2221は、USB2.0からシリアルへのプロトコル変換およびGPIOやI2Cインターフェースを備えたデバイスです。GPIOは10ビットのアナログ入力として機能し、5ビットのD/A出力も可能です。本ボードは3Vのレギュレータを搭載し、I2C接続用の4ピンJST SHポートから3Vを出力できます。このポートはStemma QT/Qwiicと互換性があり、対応するポートを持つセンサーやデバイスに使用できます。USBとの接続にはUSB Type-Cコネクタを使用します。寸法(mm)27.0×17.7×5.0質量(g)2.2RoHS指令(10物質対応)対応
MicroSD ブレイクアウトボード+
Adafruit¥1,998税込¥2,1981個当日出荷5Vでも駆動するMicro-SDのブレイクアウト基板 ピンヘッダが付属しています 読み書き時に点灯するLED付き寸法(mm)31.85×25.4×3.75(ヘッダを除く)質量(g)3.43
MCP9808 高精度温度センサー
Adafruit¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷MBP9808を搭載した、I2C通信の高精度な温度センサです仕様電源/ロジック電圧:2.2~5.5V寸法(mm)21× 13× 2質量(g)0.9精度0.25℃計測範囲-40~+125℃消費電流300μA
Mini Pan-Tilt Kit
Adafruit¥4,698税込¥5,1681個3日以内出荷2つのマイクロサーボを使用したパン・チルトキット プロジェクトの完全な範囲の動きを与えるために最適です 180°回転・下向きに約150°のチルトアップが可能寸法(mm)ベースサイズ/37×33×3、トッププラットフォーム/38×36高さ(mm)基本(チルト無し)/67質量(g)37穴間隔(mm)30×26
MPL3115A2-I2C気圧・高度・気温センサー
Adafruit¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷気圧・高度・気温が計測できるI2C接続のセンサです I2C機能を備えたピエゾ抵抗式絶対圧力センサー MPL3115A2を搭載。 ±1℃の標準制度(最大±3℃)の温度センサー搭載 基板上に3V出力のレギュレータが搭載されているので、5V動作のマイコンとのI2C接続が簡単です。仕様搭載IC/MPL3115A2寸法(mm)18×19×2質量(g)1.2電圧(V)ロジック/3~5分解能気圧 高度:20bit、気温:12bit電源電圧(V)3~5.5[VDC]計測範囲気圧:50kPa~110kPa (最大高度10km)、気温:-40℃~+85℃RoHS指令(10物質対応)対応