機構部品(電子部品)その他関連用品 :「ノイズ」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
オス/メス = オス。スイッチタイプ = なし。結線方法 = スペード。定格電流 = 6A。定格電圧 = 250 V ac。実装タイプ = フランジマウント。動作周波数 = 50/60Hz。IECコネクタタイプ = C14。幅 = 50.3mm。深さ = 69.6mm。高さ = 22.2mm。UL、CSA、VDE. Corcom EJTシリーズ高性能電源インレットフィルタ. Corcomのフィルタは、EMI / RFIフィルタリングソリューションを実現するための製品として世界中で認識されています。 TEは、複数の産業にわたる幅広い用途に適した70以上のCorcomフィルタシリーズを用意しています。 Corcomのフィルタはすべて、ノイズの感受性や放射の用途に備えて設計され、テストされています。また、UL、CSA、VDEなど、世界中の主要な安全機関の認定を受けています。 TE Corcom EJTシリーズの高電源インレットフィルタは、1 GHzまでの高周波数範囲でノイズを減衰します。 3エレメント差動モード回路を2つ搭載し、ノイズを減衰します。 この電源入力モジュールに適した用途には、コンピュータやアクセサリ、計装及び測定、プラズマ / LCDテレビが含まれます。. IEC60320-1インレット付きの優秀なEMIフィルタ IEC60320-1 C14インレット付きは最大15 A IEC60320-1 C20インレット付きは20 A等級 ねじ及びスナップ式取り付け ワイヤリード又はスペード端子 フィルタなしバージョン用の相互接続用ブロックありとなしのものを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
仕様材質 = 銅合金方法を修正 = クリップオン寸法 = 2.7 x 1.5 x 1.7mm高さ = 1.7mm長さ = 2.7mm幅 = 1.5mmTE Connectivity標準スプリングフィンガーコンタクト. スプリングフィンガー(別名シールドフィンガー、アーススプリング、汎用アースコンタクト)は、デバイスと基板間をアースし、モータ、スピーカー、マイクから発生するEMIノイズや静電気又は使用時の他の振動を防止するシールドを提供します。 スプリングフィンガーの追加機能には、アンテナフィード、低電圧電気接続があり、一次基板と二次基板間で簡単なスタッキング用途の接続に使用することもできます。 この標準スプリングフィンガーは金めっきが施され、非圧縮時の高さは1.7 mm、動作時の高さは0.5 → 1.4 mmです。 小型設計の標準スプリングフィンガーは、基板スペースの節約、設計の柔軟性、信頼性の高い接続を実現します。 この標準スプリングフィンガーの一般的な用途には、携帯電話、ウェアラブルデバイス、ゲーム機、タブレット、患者のモニタリング用デバイス、POSスキャナ、セキュリティデバイス、GPSデバイスなどがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥829
税込¥912
7日以内出荷
『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品(電子部品) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。