6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Arduino UNOのRevision 3(R3)。旧UNOと比べて、RESETピン脇にIOREFピン、AREFピン脇にSDAピン・SCLピンを追加。USBインターフェースにATmega16U2を搭載し、さらにスケッチの転送速度が速くなりました。メインチップはAVR(ATmega328)を使用。
種類工作キット メモリー(フラッシュ)32K 仕様メインチップ:ATmega328、デジタルI/Oピン:14 (6 PWM出力)、クロック:16MHz アナログ入力6 動作電圧7~12V
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

Arduino MEGA2560のRevision 3(R3)。USBインターフェースにATmega16U2を搭載し、さらにスケッチの転送速度が速くなりました。UNO R3と同様にRESETピン脇にIOREFピン、AREFピン脇にSDAピン・SCLピンを追加。メインチップはAVR(ATmega2560)を使用。デジタル入出力は54ピン。
種類工作キット メモリー(フラッシュ)256K 仕様メインチップ:ATmega2560、デジタルI/Oピン:54 (14PWM出力)、クロック:16MHz アナログ入力16 動作電圧7~12V
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

高性能な32ビットのARM Cortex-M3マイコン「Atmel SAM3X8E」を搭載したフィジカルコンピューティングボード。ボードサイズはArduino MEGAと同じ。デジタルI/Oピンは54本、アナログ入力は12チャンネル。クロック周波数は84MHz。
種類工作キット メモリー(フラッシュ)512K(ユーザーにて全容量使用可能) 仕様MCU:Atmel AT91SAM3X8E ARM Cortex-M3 32bit、デジタルI/Oピン:54(うち12本はPWM出力可能)、アナログ入力ピン:12、アナログ出力ピン:2(DAC)、全I/Oピンの合計最大出力電流:130mA、3.3Vピンの最大電流:800mA、5Vピンの最大電流:800mA、SRAM:96kB(64kBと32kB)、クロック:84MHz 動作電圧3.3V 入力電圧(V)7~12(推奨)、7~20(定格範囲)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

フィジカルコンピューティングボードArduino UNO Rev3のAVRマイコンがフラットパッケージになったバージョン。マイコンの形状が違うだけなので、Arduino UNO Rev3と同様に使用できます。
種類工作キット メモリー(フラッシュ)32KB(うち0.5KBはブートローダーで使用) 仕様メインチップ:ATmega328、デジタルI/Oピン:14(うち6ピンはPMW出力可能)、アナログ入力ピン:6、SRAM:2KB、EEPROM:1KB、クロック:16MHz 出力電流(mA)DC/40(I/Oピン)、50(3.3Vピン) 動作電圧5V 入力電圧(V)7~12(推奨)
1台
6,198 税込6,818
当日出荷

メインチップにATmega32u4を搭載したフィジカルコンピューティングI/Oモジュール。ピンソケット、ICSPヘッダ、DCジャックを搭載。USBコネクタはMicroUSBタイプ。
種類完成品 メモリー(フラッシュ)32KB 仕様マイクロコントローラ:ATmega32u4、デジタルI/Oピン:20、PWMチャンネル:7、アナログ入力ピン:12、SRAM:2.5kB、EEPROM:1kB、クロックスピード:16MHz 動作電圧5V 入力電圧(V)7~12
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

Arduinoの主力製品「Arduino Uno」のR4(リビジョン4)です。R3までは8 bitマイコンのATMega328PをMCUとして搭載していましたが、R4ではルネサスの32 bitマイコン RA4M1を搭載しています。一方でフォームファクタや5 Vの動作電圧はR3から引き継ぎ、各種シールドもほぼそのままお使いいただけます。(※一部サードパーティ製のシールドは互換性がないこともあります)
仕様●USBコネクタ:USB-C(電源/プログラミング両用)●ピン数:14xデジタルI/O、6xアナログ入力、1xDAC、6xPWM●メモリRA4M1:256KB ROM、32KB RAM●ロジック電圧:(RA4M1)5V●入力電圧範囲(VIN):6~24V●動作速度RA4M1:48MHz 寸法(幅W×奥行D)(mm)68.85×53.34 関連資料(2.2MB) 通信インターフェースUART、I2C、SPI、CAN 各1系統 コントローラルネサスエレクトロニクス RA4M1
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります