1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビット・トレード・ワンスイッチ接続モジュール
4つまでのスイッチやセンサーをPCに接続するための変換モジュールです。 接続方法は、スイッチからの配線をマイナスドライバを用いて端子台に取り付けるだけの簡単接続です。 簡単設定ツールでマウス・キーボード・ジョイパッドの各機能を割付可能です。 各操作の設定は直感的に利用可能な専用Windowsソフトウェアをご用意しました。 設定後はUSB DELEGATOR内部に割付が保存される為、他のパソコンに繋いでも再設定ナシで使用する事が出来ます。 旧製品(AD00009B)からUSBコネクタをType-Cに変更、更にケースも小型化し一層使いやすくなりました。
セット内容本体、配線用ケーブル(AWG24/6色 各0.5m) 寸法(mm)約70.4×50.4×27 質量(g)約39(線材含まず) 対応OSWindows 7以降 出力電圧(V)5(USB電源を供給) 入力点数最大4 保証期間6か月 インターフェイスUSB:Type-C
1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷

『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります