機構部品(電子部品)その他関連用品 :「7セグ」の検索結果

基板用アクセサリーは、基板の配線や抵抗、コンデンサ等の取り付けに使用するパーツの総称。大きさや種類はさまざまで、取り付ける部品や電線の太さなど、用途によって使い分けます。取り付けが簡単にできるもの、例えば、半田ごてが直接基板に当たらないように設計されているもの、基板の穴に差し込むだけで取り付けができるものなどが人気です。信号チェック用の端子は、信号のチェック後の取り外しが簡単なものが普及しています。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
これは制御チップのないセグメントLEDです。0.8インチ16セグメントのコモンカソードLEDで、色はアンバーです。文字と数字を含む7セグメントよりも多くの文字を表示できます。ブレッドボードと互換性があり、いくつかの電流制限抵抗を追加することでArduinoで動作することができます。
仕様●0.8インチ 1桁表示●サイズ:20.0×27.7×8.5mm●順方向電流:20mA●順方向電圧:2V typ●光度:45mcd typ●動作温度:-20℃~+60℃ アズワン品番67-0451-41
1個
519 税込571
33日以内出荷

7セグメントのデジタル構成要素を御覧ください。文字、数字、または固有のパターンをデザインできます。この製品の1ユニットには、3つの水平セグメントと4つの垂直セグメントが含まれており、「8」などの数字を作成するのに十分です。パターンを更に大きくすることもできます、ご指示ください。
仕様●セグメント当たりの消費電力:50mW●セグメント当たりの順方向電圧:13.2V(I=20mA)●セグメント当たりの連続順方向電●流:20mA(ピーク60mAmax)●動作温度:-20℃~+80℃●ESD耐量:2000V アズワン品番67-0476-52
1個
2,298 税込2,528
33日以内出荷

『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります