0.8 Inch 16 Segment LED Amber - Common Cathode

0.8 Inch 16 Segment LED Amber - Common Cathode Seeed Studio

これは制御チップのないセグメントLEDです。
0.8インチ16セグメントのコモンカソードLEDで、色はアンバーです。
文字と数字を含む7セグメントよりも多くの文字を表示できます。
ブレッドボードと互換性があり、いくつかの電流制限抵抗を追加することでArduinoで動作することができます。

仕様●0.8インチ 1桁表示●サイズ:20.0×27.7×8.5mm●順方向電流:20mA●順方向電圧:2V typ●光度:45mcd typ●動作温度:-20℃~+60℃ アズワン品番67-0451-41 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64346618 104990134
540
519
571 (税込)
33日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする