機構部品(電子部品)その他関連用品 :「7セグメントLED」の検索結果
基板用アクセサリーは、基板の配線や抵抗、コンデンサ等の取り付けに使用するパーツの総称。大きさや種類はさまざまで、取り付ける部品や電線の太さなど、用途によって使い分けます。取り付けが簡単にできるもの、例えば、半田ごてが直接基板に当たらないように設計されているもの、基板の穴に差し込むだけで取り付けができるものなどが人気です。信号チェック用の端子は、信号のチェック後の取り外しが簡単なものが普及しています。
関連キーワード
これは制御チップのないセグメントLEDです。0.8インチ16セグメントのコモンカソードLEDで、色はアンバーです。文字と数字を含む7セグメントよりも多くの文字を表示できます。ブレッドボードと互換性があり、いくつかの電流制限抵抗を追加することでArduinoで動作することができます。
仕様●0.8インチ 1桁表示●サイズ:20.0×27.7×8.5mm●順方向電流:20mA●順方向電圧:2V typ●光度:45mcd typ●動作温度:-20℃~+60℃
アズワン品番67-0451-41
1個
¥519
税込¥571
33日以内出荷
『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品(電子部品) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。