絞り込み
ブランド
- MAC8(マックエイト)(301)
- サンハヤト(130)
- M5Stack(89)
- 共立電子産業(87)
- RS PRO(79)
- スイデン(73)
- ビット・トレード・ワン(73)
- ワンダーキット(57)
- マルツエレック(42)
- エレキット(40)
- omron(オムロン)(34)
- GB[制御機器](33)
- 共立プロダクツ(29)
- RICHCO(28)
- エスコ(26)
- YIJIA(18)
- Adafruit(17)
- E-CALL(16)
- Full Sun Optotech(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
10ページ目: 機構部品(電子部品)その他関連用品
特価
本日9月16日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-300(M=3用 外径Φ6)
廣杉計器¥569~税込¥626~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷材質ポリカーボネートねじ径M3用RoHS指令(10物質対応)対応
人体赤外線感知素子
共立プロダクツ(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷人体に反応する赤外線センサーモジュール。感度も良く使いやすい赤外線センサーをモジュール化しました。リレー駆動回路などに容易に人体検出センサーを組み込むことができます。種類工作キット電源電圧(V)3.5~ 12センサー寸法(mm)Φ13.5タイマー時間約4秒(固定)基板寸法(mm)W10×D18(センサ・突起部含まず)出力電流150μA(センサーに保護抵抗として20kΩが直列に入っています)出力形式電圧出力 検知時3V、非検知時0V動作電流(mA)0.02(約20μA)(負荷電流を含まず)待機時間スタート安定/約10秒(実測値による値で、保証値ではありません)感知距離(m)3(環境により前後します)
16Aパワーコントローラーキット
ワンダーキット(16件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷トライアックにより最大16AまでのAC電力を制御するパワーコントローラーキットです。このキットを利用すれば、ハンダこての温度や電気ドリルの回転スピードなどを調整することができます。種類工作キット制御方式位相制御(ヒステリシス除去回路付)出力電流(A)最大16可(連続10)電源電圧(V)AC100負荷接続5~1600W基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×57×52
ソケットピン(PDシリーズ)
MAC8(マックエイト)(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1袋(100個)当日出荷材質内部コンタクト/ベリリウム銅、ボディ/黄銅種類その他使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1表面処理(コンタクト部)金メッキ、(ボディ)スズメッキ接触抵抗(mΩ)10以下挿抜耐久100回以上
ジャンパー線(JPシリーズ)
MAC8(マックエイト)¥6,898税込¥7,5881袋(1000個)当日出荷片面基板のジャンパー及び回路上のショート等に御利用下さい。 プリント基板より浮かせる事が出来ますので、部品面上にパターンが通っていてもOKです。 X'TALの押さえにも利用できます。材質リン青銅0.7Φ種類その他定格電流(A)3表面処理ニッケル下地スズメッキ取付穴径(Φmm)0.8
基板用アクセサリー電線取付用ターミナル
サンハヤト¥449税込¥4941個3日以内出荷8ピンのSOP/SSOPの周りにとユニバーサルエリアを組み合わせた小型基板です。ユニバーサルエリアに回路を作ることによりモジュール化できます。基板の表面はSOP(1.27mmピッチ)、裏面はSSOP(0.65mm)用になっていて使い分けできます。1枚の基板に同じパターンが4つ並んでいて、4分割して使用します。種類両面ピッチ(mm)2.54板厚(mm)1材質(基板)ガラスコンポジット基板寸法(縦×横)(mm)50.8×50.8
ブレッドボード用パーツセット(SRH-32+SKS390+基本セット)
サンハヤト(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷「ブレッドボードSRH-32」と「ジャンプワイヤキットSKS-390」と「ブレッドボード用パーツセット(基本セット)SBS-101」がセットになっています。 書籍といっしょにご購入いただければすぐに学習を始められます。また、別々にご購入いただくよりお安くなっています。 また、取っ手が付いて扱いやすいアタッシュケース形のケースになっています。 「ブレッドボード用パーツセット(基本セット)SBS-101」は、書籍で紹介されている製作例7~14に使用する部品がセットになっています。用途東京電機大学出版局発行「たのしくできる ブレッドボード電子工作」製作例に対応セット内容ブレッドボードSRH-32、ジャンプワイヤキットSKS-390、ブレッドボード用パーツセット(基本セット)SBS-101種類工作キット製作例LED表示トランジスタ式導通センサ、トランジスタ式タイマ、LED交互点滅器、小鳥のさえずり声発生器、フォト・トランジスタを使用した光センサ、タイマIC「555」を使ったタッチ・センサ、CMOS・ICを使った警報音発生器、ICを使ったマイク・アンプ
調整部品取付用端子
サンハヤト¥519税込¥5711袋(20個)当日出荷抵抗・コンデンサ等の部品交換が簡単です。 部品交換時ハンダゴテが直接基板に当たらないので基板が傷みません。材質(本体)真鍮種類その他穴径(Φmm)(基板)0.8外形寸法(mm)1.5Φ×L8.0仕上処理ニッケル下地金メッキ
感光基板製作用品NZ感光基板テストチャート
サンハヤト(1件のレビュー)¥519税込¥5711枚当日出荷繰り返し使用でき、難しい適正露光時間を簡単に決めることができる。 3つのステップで適切な露光時間を簡単に決めることができます。 露光オーバー、露光不足、適正露光が一目で分かります。また、オーバーや不足の度合いも分かりやすいので、露光時間の増減が簡単にできます。 テストチャートは繰り返し使用出来ますので、経済的です。種類その他外形寸法(mm)30×72
感光基板製作用品卓上小型エッチング装置
サンハヤト(2件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381式当日出荷エアー噴流で、簡単・効率的にエッチング。 少量のエッチング液で効率的にエッチングできるように設計されています。 エアー噴流式で自動的に液をかくはんするため、短い時間でシャープに仕上がります。 両面基板の同時エッチングはもちろん、数枚まとめてもOKです。容量(mL)(槽)約1400種類その他電圧(V)(エアーポンプ)AC100(50/60Hz)消費電力(W)(エアーポンプ)2.5槽内寸法(mm)(幅×奥行×高さ)200×30×247.5基板寸法(mm)(エッチング可能寸法)150×200
Atom Echo S3R - スマートスピーカー開発キット
M5Stack¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷ATOM Echoの後続品で、SoCが8 MB PSRAM内蔵のESP32-S3-PICO-1-N8R8に強化、オーディオチップも変更されています。ATOMシリーズをベースに設計された、インテリジェントな音声制御とヒューマンコンピューターインタラクション(HCI)向けのスマートスピーカーモジュールです。2.4 GHz Wi-Fiに対応し、8 MBフラッシュメモリと8 MB PSRAM内蔵のSoC ESP32-S3-PICO-1-N8R8が搭載され、多様なアプリケーション開発ニーズに対応できます。オーディオシステムはES8311モノラルコーデックが採用され、MEMSマイクとNS4150Bパワーアンプの組み合わせにより高音質のモノラルオーディオを実現、AI音声アシスタントやスマートホーム制御などの音声インタラクションに最適です。仕様PSRAM:8MB、SoC:ESP32-S3-PICO-1-N8R8寸法(mm)24 × 24 × 16.8質量(g)9フラッシュ(メモリ)8MBスピーカー(内臓)8Ω@1W内蔵マイク高感度 MEMSマイクオーディオコーデックES8311オーディオ(アンプ)NS4150BUSBType-C
M5StickS3 - ESP32S3 小型IoT開発キット
M5Stack¥5,398税込¥5,9381個4日以内出荷遠隔制御やIoTアプリケーション用のコンパクトで高性能なプログラマブルコントローラです。メインコントローラに ESP32-S3-PICO-1-N8R8が搭載され、 2.4 GHz Wi-Fi無線通信対応、 8 MB フラッシュ/ 8 MB PSRAM内蔵で、多様なアプリケーション開発のニーズに応える性能と拡張性を実現します。ヒューマンインターフェースとして、1.14インチLEDディスプレイ、6軸IMUセンサ、プロブラマブルボタンを備えています。オーディオ部分には、ES8311モノラルオーディオコーデック、高感度MEMSマイクロフォン、AW8737パワーアンプが搭載され、クリアな音声キャプチャとハイファイ音声出力を実現、音声認識とインタラクティブな体験を強化します。IR送受信モジュールと250 mAhリチウム電池も内蔵し、スマートホーム制御、AI音声アシスタント、IoTプロジェクト開発などの用途に最適です。仕様PSRAM:8MB、SoC:ESP32-S3-PICO-1-N8R8、赤外線(IR):送信(TX) + 受信(RX)両対応寸法(mm)48.0 x 24.0 x 15.0質量(g)20バッテリー(内臓)250 mAhディスプレイ1.14インチ IPS-LCDフラッシュ(メモリ)8MB入力電源USB Type-C動作温度(℃)0 ~ 40Wi-Fi2.4 GHz
FM受信型SNTPタイムサーバー
マスプロ電工¥99,980税込¥109,9781個10日以内出荷FM放送の時報情報を時刻源として稼働するSNTPサーバー。AC電源方式に加えPoE電源方式にも対応。LED表示により電源、ステイタス、稼働状況を一目で確認可能。インターネットに依存しない時刻同期が可能。ネットワークレコーダーやネットワークカメラに接続することで、ログやイベントの時刻整合性が改善され、トラブル時の信頼性向上につながる用途官公庁関係 / 学校 / 病院付属品屋内用FMアンテナ(コード長 約10m) / ACアダプター(コード長 約2m) / アンテナコード(コード長 約1m、FM受信確認用)仕様時刻受信:FMアンテナ接続、時刻同期源:時報(NHK FM)により正時に同期使用温度範囲(℃)0~50電源(V)AC100 ±10%以内 50/60Hz接続LANケーブル接続インピーダンス【FMアンテナ用RF入力端子】75Ω通信方式TCP/IP、UDP/IP、ICMPコネクタ【制御・同期入出力端子】RJ-45形 PoE対応(IEEE802.3af/at)×1 【FMアンテナ用RF入力端子】BNC端子×1 【FM受信機器用端子】ミニジャック(Φ3.5mm)×1RoHS指令(10物質対応)対応給電方式ACアダプターまたはACコンセント経由対応プロトコル時刻情報:SNTP通信インターフェース10BASE-T/100BASE-TX
Arduino UNO Q
Arduino¥19,980税込¥21,9781台当日出荷Arduino UNO Qは、高性能コンピューティングとリアルタイム制御を融合し、物体認識、音声コマンド、モーション検出などの高度なアプリケーションをサポートします。CPU:Qualcomm QRB2210、MCU:STM32U585を搭載。パワーと使いやすさ、すべてがUNOに凝縮されています。コンピューターに接続してコーディングを行い、モニターやキーボードを必要としないプロジェクトを作成する場合、コスト効率の高い選択肢となります。搭載RAM/eMMCの違いでABX00162、ABX00173 の2機種があります。寸法(mm)68.85 x 53.34 (UNOフォームファクター)電源USB-Cコネクタから最大5V、3A内蔵RAM4GB LPDDR4RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothオンボードアンテナWi-Fiオンボードアンテナストレージ32GB eMMC
Arduino Nano ESP32 (ピンヘッダ実装済)
Arduino¥5,498税込¥6,0481台4日以内出荷従来のArduino Nano 33の進化版で、人気のESP32-S3を搭載した開発基板です。IoTやMicroPythonの世界に足を踏み入れたばかりの初心者から上級ユーザーまで広いニーズをカバーします。ピンヘッダは実装済です。Wi-Fiおよび Bluetooth:IoTの分野でよく知られているESP32-S3マイクロコントローラーを搭載。ArduinoとMicroPythonのサポート、Arduino IoT クラウド互換。USBコネクタがType-Cになりました。仕様●MCU:u-blox製NORA-W106 (ESP32-S3)●PSRAM(疑似SRAM):8 MB●最大動作周波数:240 MHz●電源入力(V):(VIN)DC6~21外形寸法(mm)43.2×17.8内蔵RAM512 KBRoHS指令(10物質対応)対応ROM384 KB
ブレッドボード
E-CALL¥639税込¥7031個当日出荷リード部品を挿し込んで結線できる、試作に向いたブレッドボードEIC801です。電源ラインが+/-二組あり、便利で使用例も多いです。寸法(mm)ボード/84×54.3×8.5内容ブレッドボードRoHS指令(10物質対応)対応ポイント数部品配線用/300、電源配線用/100
ブレッドボード
E-CALL¥1,098税込¥1,2081個当日出荷リード部品を挿してはんだ不要で試作できるブレッドボードです。よく使われるEIC801よりも長くなっています。寸法(mm)プレート/164×52×0.3、ボード/165.1×54.6×8.5内容ブレッドボードRoHS指令(10物質対応)対応ポイント数部品配線用/630、電源配線用/200
両面粘着タイプ熱伝導シート(40x40x1.0mm)
サンハヤト¥889税込¥9781枚当日出荷厚さ1mm、熱伝導率5W/m・kの熱伝導シート 厚みがあり、柔らかいので、小さな凹凸があってもヒートシンク取り付け面を平らにする事ができます。 ナイフなどで容易にカットできるので、小さな部品への取り付けもできます。 非シリコンタイプなので接点障害をひきおこすシロキサンガスを発生しません。 絶縁性なのでチップ部品が付いた基板にも貼ることができます。 厚みが違うシートの組み合わせで、ICだけでなくその周辺部品との高さをあわせてヒートシンクを設置できます。材質アクリル系熱伝導シート寸法(mm)40×40×1.0使用温度範囲-40℃~+125℃耐電圧1.2kV絶縁破壊電圧(kV)2難燃性UL94-V0相当熱伝導率(W/mk)5保管温度範囲(℃)35以下RoHS指令(10物質対応)対応剥がれ強度(MPa)0.69psi (0.0048MPa)
USB Type-C コネクタ変換基板
サンハヤト¥2,998税込¥3,2981個当日出荷USB Type-C プラグコネクタを2.54mmピッチに変換 USB Type-C プラグコネクタを2.54mmピッチに変換します。ブレッドボードやユニバーサル基板での試作・実験に便利です(USB Type-C 規格の信号を全て引き出しています)。CC/VCONN端子には、入出力方向の判別などに用いる抵抗(1608サイズ)も搭載できます(裏面のパッドを切り替えることで、プルアップ側の電源をVBUSから切り離すことが出来ます)。材質ガラスエポキシ(FR-4)本体寸法(mm)46.79(基板:34.29+コネクタ:12.5)×22.86×1.6t
reCamera 2002w 64GB - Open Source AI Camera
Seeed Studio¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷オープンソースのAIカメラ reCameraは、Linuxで動作するRISC-V SoCを搭載したポケットサイズのモジュール型AIカメラで、1TOPS(INT8)、5MPカメラ、YOLOv11を内蔵しています。カスタムAIモデルとNode-REDのサポートを特徴とし、開発者があらゆるシステムに画像認識AIを導入する最短の方法です。 reCamera 2002 64GBモデルにワイヤレス機能が搭載されたモデルです。 ・YOLOv11のサポートや簡単な調整で、実用化までの期間を数か月から数日に ・コーディング無しから専門家向けのプロコーディングまで、あらゆる開発者のワークフローに対応する画像認識AI ・モジュール設計や需要に応じてカスタマイズが可能その他【SOC】SG2002、【MCU】8051(8KB SRAM)、【ビデオエンコード】5MP(30FPS)、【チップ】1/4" CMOS Sensor出力【フォーマット】RAW 10センサー【カメラ】OV5647機能【AIパフォーマンス】1TOPS(INT8)メモリー256MB解像度5M(2592×1944)ピクセル使用CPUC906(1GHz)+C906(700MHz)RoHS指令(10物質対応)対応フレームレートフルサイズ:15FPSピクセル1.4μm
ヒートシンク
ノーブランド¥449税込¥4941個当日出荷寸法(mm)46.2×30×20備考TO-220サイズの素子を2個取り付ける事が可能です。加工黒アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗値(℃/W)7.5実装タイプピン付
バギー工作基本セット
TAMIYA(タミヤ)¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷モーターと電池で軽快に走るバギーの工作セットです オフロードを走る2WDバギーカーをイメージした組み立て工作キットです。シャーシは6mm厚の木製でカット加工ずみ。トレーリングアームやアップライト、ギヤケース、ロールバーなどは強度の高い金属製です。荒れた路面を走るバギーらしく、フロントはトレーリングアームタイプの左右独立、リヤもコイルスプリングを装備したサスペンションを採用。さらにリヤに搭載されたギヤボックスはハイスピードとロースピードの切り替えがワンタッチで可能。前輪は左右にステアリングできます。仕様完成時の全長175mm、全幅105mm、全高65mm / モーター付き / 単3形電池2本使用(別売)
セラミックイヤホン(プラグ付 1.2m)
アイコー電子¥459税込¥5051個3日以内出荷ラジオ工作用のイヤホンです。(クリスタルイヤホン代替品) 3.5Φモノラルプラグ付き 従来用いられていたクリスタルイヤホンの代替品でセラミック素子を使用しています。 モバイル機器等に使用されるダイナミック型(可動コイル型)と比較してインピーダンスが高くゲルマラジオ(鉱石ラジオ)などの微小な信号で鳴らすことが可能です。 セラミックコンデンサーと同様な構造で直流抵抗はほぼ無限大なので耐圧の範囲内であれば結合コンデンサー等を介せずに回路に直接接続できるのも特長です。 プラグ付きです。
変換基板(64ピン・QFP)
ダイセン電子工業¥559税込¥6151枚3日以内出荷材質両面ガラスエポキシ寸法(mm)37×37変換内容変換前:表面(部品面)ピッチ 0.5mm、裏面(ハンダ面)ピッチ 0.8mm、変換後:2.54mmピッチ
M5StickC ENV III Hat(SHT30/QMP6988)
M5Stack¥2,698税込¥2,9681個当日出荷温度/湿度センサSHT30と気圧センサQMP6988を内蔵した環境センサで、I2Cを用いて通信できます。SHT30は、高精度かつ低消費電力のデジタル温度/湿度センサです。QMP6988は、モバイルアプリケーション向けに設計された、高精度で安定性を備えた絶対気圧センサです。セット内容ENV III Hat ×1、両面テープ ×1寸法(mm)15×24×14測定範囲【気圧】300~1100hPa/分解能:0.06Pa/誤差:±3.9Pa質量(g)4測定精度0~60℃/±0.2℃(最大)温度測定範囲(℃)-40~+120プロトコル【通信】I2C:SHT30(0x44)、QMP6988(0x56)動作温度範囲(℃)0~+40湿度測定範囲(%RH)10~90/±2%
M5Stack用PIRセンサユニット
M5Stack¥1,398税込¥1,5381個当日出荷M5StackとGroveケーブルで接続して使用するPIRセンサで、特定の範囲内で物体の動きを検知することができます。パッシブ型赤外線センサなので、デバイス自体がエネルギーを放射することはなく、対象から放出(あるいは反射)される赤外線を検出します。 Grove端子 レゴ用の取り付け穴 ×2用途室内センサライト、セキュリティデバイスセット内容PIRセンサユニット、Goveケーブル使用温度範囲(℃)-20~+80検知範囲<100°検知距離(m)5静止電流(μA)<60対応ソフトウェアArduino、UIFlow(Blockly、Python)をサポート遅延時間(秒)2
micro:bit【V2.2】 ファーストトライセット
共立電子産業¥4,298税込¥4,7281セット当日出荷micro:bitを手軽に始められるよう必要なものを1セットにしました。はじめてのmicro:bitにオススメです。商品構成:。・micro:bit V2.2本体。 ※micro:bit V2.2の本体色の指定はできません。・共立プロダクツ micro:bit V2.0用アクリルケース ※V2.2本体にも適合します。・USBケーブル 0.5m。・共立オリジナル micro:bit用電池ボックス。・単3アルカリ電池×2本仕様●BLE:搭載●MCU:Nordic nRF52833●RAM:128 KB●動作周波数:64 MHz寸法(mm)43×52×11(コネクタ部含む)質量(g)9
M5Stack用ディスプレイモジュール(HDMI出力)- 13.2
M5Stack¥5,798税込¥6,3781台当日出荷HDMIコネクタによるデジタル映像音声出力機能を追加するためのM5Stack Coreシリーズ用拡張モジュールです。HDMIの高速信号生成等の内部処理用プロセッサにはFPGAが使用されており、ユーザーは簡単な描画ライブラリを使用するだけで映像出力の操作ができます。汎用のPC用モニターやTVなどのHDMI対応ディスプレイで表示することができるため、グラフィカルな表示を伴う様々なアプリケーションに適しています。用途M5Stack Coreシリーズ用拡張モジュール寸法(mm)54×54×14.2質量(g)21.6電源DC9~24V (DCジャック経由)プロセッサー【映像・音声処理用】GW1NR-LV9QN88C6-I5 + LT8616SXB出力端子【映像】HDMI(I2Sオーディオ出力をサポート)映像出力24ビットカラー 最大1920x1080ドット(1080p)
TVOC/eCO2 ガスセンサユニット(SGP30)
M5Stack¥2,398税込¥2,6381台当日出荷デジタルガスセンサーを搭載したM5シリーズ用ユニットです。空気中の揮発性有機化合物(Volatile Organic Compound:VOC)を測定し、2種の測定値を得ることができます。使用方法に関する情報やライブラリの入手方法については、メーカー資料をご確認ください。ケースにはLEGOブロックの取り付けに対応したホールが付いています。【付属品】。ユニット本体。接続用ケーブル用途M5シリーズ用センサー【搭載カラーセンサ】SGP30インターフェースI2C(7bitアドレス:0x58)測定レンジ【TVOC(Total VOC、有機化合物各成分の合計濃度)】0~60,000 ppb/【eCO2(equivalent CO2、水素濃度の測定結果から換算された二酸化炭素濃度)】400~60,000 ppm
M5Stack Core2用ポート拡張モジュール
M5Stack¥1,498税込¥1,6481台当日出荷M5Stack Core2にスタック可能なGroveポート拡張モジュールです。UIFlowで使用できるPortB/C/D/Eの4つのポートを提供します。PortD/Eのピン割り当てはオンボードスイッチで切替可能です。寸法(mm)54×54×13拡張性ポートB,C,D,E
Φ5mm 赤外線LED 940nm 15°
OPTO SUPPLY¥599税込¥6591袋(20個)当日出荷Φ5mmサイズの高輝度赤外線LEDです。リモコンやデータ通信などに最適です。仕様半値角:15°ピーク波長(nm)940入数20順電圧(V)1.6(typ.)順電流(mA)100(絶対最大定格)放射強度(mW/sr)60
LEDスティック 白色
共立プロダクツ¥959税込¥1,0551個4日以内出荷簡易照明や電飾などに便利!LEDを76個使用した高輝度白色LEDモジュールです。蛍光灯と違いインバータが不要で、ACアダプターなど直流電源を接続するだけで発光します。推奨ACアダプター:WA-12100X-1(DC12V 1A)(別売)。変換コネクタ:Φ2.1mm DCジャック - 2P端子台 変換コネクタ:T9-J-N(別売)電源電圧DC12V本体寸法(mm)171(L)×15(W)×4(t)LED色白色LED(内臓)76個ケーブル長(cm)約58消費電流約300mA
ミニ風力発電 実験セット
共立電子産業¥1,698税込¥1,8681セット当日出荷風の力で電気を生み出そう!! 高性能風車とDCモータ、昇圧回路基板のセット。昇圧基板付きなので、弱い電力でも効率よく電力を取り出せます。いろいろな実験に利用できる外部出力端子付き。セット内容:・昇圧基板 (基板完成品)・風車パーツ・加工ケーブル付き発電機(モータ) ・説明書。本製品は基板完成済みです(風車パーツのみ、組み立てがあります)。ハンダ付けのキット品もございます。ハンダ付けのキットの型番:FUURYOK-KIT品名ミニ風力発電 実験セット基板完成品(ハンダ付け不要)
マイクアンプ【基板完成品】
ワンダーキット¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ゲイン(増幅率)調整可能で幅広いマイク感度に対応するマイクアンプ!。マイクの信号レベルをスピーカアンプなどに入力できるラインレベルまで増幅します。音声用マイクアンプ専用ICで、音声(人の声)が明瞭になるように帯域調整されています。マイク端子のない機器に接続してマイク集音、拡声などに使用できます。マイクの信号レベルをスピーカアンプなどに入力できるラインレベルまで増幅します。音声用マイクアンプ専用ICで、音声(人の声)が明瞭になるように帯域調整されています。マイク端子のない機器に接続してマイク集音、拡声などに使用できます。ゲイン(増幅率)は可変式でボリウムで調整できます。これにより出力レベルの違う「コンデンサマイク」と「ダイナミックマイク」の両方に対応できます。また、マイクアンプ専用ICによりノイズの多い環境においても優れたノイズ除去特性を発揮します。・PSRR(電源電圧変動除去比):112dB・CMRR(同相信号除去比):126dB。音声信号の通過するラインには、オーディオ微小信号回路用の両極性電解コンデンサを採用しています。マイクアンプの基板は2枚横につなげることが可能なので、簡単にステレオ仕様にもすることができます。(ステレオ仕様の場合は当製品が、2セット必要です)電源端子は汎用のヘッダーピンに加えてマイクロUSB端子を備えているのでパソコンなどのUSBを持った機器やモバイルバッテリーなどを接続することが可能です。電源電圧:標準5.0V(2.4~5.5V可)・micro USB端子・汎用端子(ヘッダーピン)。動作電流:平均 約300μA(5V時)。待機電流:約7μA以下(5V時)※待機モードのジャンパーをオンにしたときの値。電圧ゲイン(可変):約21~230倍(26~47dB)。入力(モノラル):Φ3.5mmジャック・コンデンサーマイク(2極式)またはダイナミックマイクに対応※ステレオマイクを差し込んだ場合は「左」の音のみ入力され「右」の音は外部出力端子に出力されます※汎用入力端子(CN4)、3ピンからの入力も可能です※プラグインパワー方式のマイクの使用が可能です。出力(モノラル):RCAジャック・ラインレベル。スピーカアンプ接続端子:ヘッダーピン(2P)・通常出力の約1/20のレベル※電圧ゲイン20倍のスピーカアンプへの接続を想定しています。基板サイズ:36(W)×34.6(D)×16(H)mm※突起物を含まず。またHは基板ハンダ面を含む