FA現場のお役立ち情報
1,581件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電子サイコロ エレキット

    電子サイコロ

    エレキット
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    すごろくやカードゲームが楽しくなる電子サイコロのキットです。7個の発光ダイオードを使ってサイコロの目を光で表します。スタートスイッチを押すとピ・ピ・ピ・・・という音とともに、サイコロの目がパラパラと変わり、しばらくすると自動的に止まって目が決まります。
    仕様(使用半導体)IC2個、LED7個種類工作キット消費電流(mA)2~9.6使用電池単3×2本(別売)基板寸法(mm)60×70構成部品総部品数45(うち電子部品数29)再生紙使用マーク適合
  • リレー付き人体感知センサー エレキット

    リレー付き人体感知センサー

    エレキット(6件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    人体が発する赤外線をキャッチすることで人の有無を判断するセンサー。センサーが反応すると、基板上のリレーがONとなり、外部に接続した電球などの電気機器をコントロールすることが可能。また、周囲の明るさを判断する光センサーを搭載しておりますので、「周囲の明るい昼間には接続した電灯を点けず、暗くなった夜だけ点灯させる」という使い方も可能。外部機器を動作させるリレーはタイマー動作になっており、ONした後に自動でOFF。このタイマーは更新型なので、リレーがOFFになる前にセンサーが反応するとタイマー時間が延長され、人がいる間はリレーをONにしておくことができます。
    仕様周囲明るさ検出機能付き、オープンコレクタ出力付き、サージアブソーバ付き寸法(mm)75×80×36(完成時、突起部含む)種類工作キット電源電圧(V)DC9~13(安定化不要)消費電流(mA)待機時:約5 動作時:約40(最大)タイマー時間約1秒~35秒(可変:更新型)接点容量リレー最大3Aー100V(AC) 3Aー28V(DC)検出角度範囲(°)上下左右±20(90%)検出範囲約1m~5m(可変)再生紙使用マーク適合
  • DCモータコントローラSP ワンダーキット

    DCモータコントローラSP

    ワンダーキット(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    PWM(PulseWidthModulation)制御+フィードバックによる、模型用モーターに最適な簡易型DCモータコントローラーキットです。DCモータの回転数を一定に保つ様に制御することができます。回転方向は正転・停止・逆転を基板上のスイッチで切り替え可能です。
    種類工作キットモーター使用可能/マブチ RE260、FA130などの模型向けモータ出力電流(A)平均0.9、ピーク時12電源電圧(V)DC2~3回転制御スイッチによる正転←停止→逆転の切替基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×73×16
  • ロングユニバーサルアームセット(グレー) TAMIYA(タミヤ)

    ロングユニバーサルアームセット(グレー)

    TAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)
    359税込395
    1セット
    欠品中
    リンク機構のアーム材、軸受け材、構造材などに幅広く使える強度の高いABS製アーム。サイズは幅10mm長さ210mm厚さ 3.5mm。5mm間隔で3mmの穴が設けられ、取り付け個所を自由に選べ、ニッパーやカッターで手軽に好みの長さに切断。色はグレー。3mmプッシュリベットセットと組み合わせて、ロボット工作の動きに必要な様々な構造を作ることができます。
    セット内容10×210×3.5mmアーム4本、取り付け用ビス
  • ラグ板5P ELPA

    ラグ板5P

    ELPA(2件のレビュー)
    560税込616
    1個
    当日出荷
    耐電圧:AC500V(1分間) 絶縁抵抗:DC100V 100MΩ以上 主絶縁材:フェノール積層板(UL94HB) 端子金具:黄銅スズメッキ 極数5P
    種類その他絶縁抵抗(MΩ)DC100V 100以上耐電圧(V/min)AC500極数(P)5
  • ブレッドボード用パーツセット(SRH-32+SKS390+基本セット) サンハヤト

    ブレッドボード用パーツセット(SRH-32+SKS390+基本セット)

    サンハヤト(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    「ブレッドボードSRH-32」と「ジャンプワイヤキットSKS-390」と「ブレッドボード用パーツセット(基本セット)SBS-101」がセットになっています。 書籍といっしょにご購入いただければすぐに学習を始められます。また、別々にご購入いただくよりお安くなっています。 また、取っ手が付いて扱いやすいアタッシュケース形のケースになっています。 「ブレッドボード用パーツセット(基本セット)SBS-101」は、書籍で紹介されている製作例7~14に使用する部品がセットになっています。
    用途東京電機大学出版局発行「たのしくできる ブレッドボード電子工作」製作例に対応セット内容ブレッドボードSRH-32、ジャンプワイヤキットSKS-390、ブレッドボード用パーツセット(基本セット)SBS-101種類工作キット製作例LED表示トランジスタ式導通センサ、トランジスタ式タイマ、LED交互点滅器、小鳥のさえずり声発生器、フォト・トランジスタを使用した光センサ、タイマIC「555」を使ったタッチ・センサ、CMOS・ICを使った警報音発生器、ICを使ったマイク・アンプ
  • ブレッドボード用オプション サンハヤト

    ブレッドボード用オプション

    サンハヤト(1件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    種類工作キット
  • 感光基板製作用品スルピンキット サンハヤト

    感光基板製作用品スルピンキット

    サンハヤト
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
    スルホール加工が安全・簡単・手早く出来る。 シアン化合物などのメッキ用薬品を一切使用しないので安全です。 実装済み基板にスルホールが簡単に追加できます。
    用途感光基板を使った自作基板のスルホール化に。 加工済み基板の欠損スルホールの補修・追加に。種類その他
  • 375シリーズ 手元スイッチ HAKKO(白光)

    375シリーズ 手元スイッチ

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    仕様375-01・375-02・375-03・375-04用トラスコ品番849-7865
  • その他機構部品 omron(オムロン)

    その他機構部品

    omron(オムロン)
    179税込197
    1個ほか
    3日以内出荷から110日以内出荷
  • ハンダ付け技能練習セット(DIP初級) サンハヤト

    ハンダ付け技能練習セット(DIP初級)

    サンハヤト
    4,998税込5,498
    1セット
    欠品中
    初級のはんだ付け技術の向上に役立つはんだ付け練習セット 入門者向けのDIP部品やリード付き部品のはんだ付け練習セットです。実装工場などではんだ付け技術を習得したり、初級レベルのはんだ付け技術の維持に使用します。本製品には12種類の部品が付属し、それぞれの部品を使ってはんだごての使い方を練習できます。各部品のランドは、片面と両面スルーホール、さらにサーマルランドの有無を組み合わせた4つのパターンがあります。基板はガラスコンポジット(CEM3)製で、基板サイズは83.82×65.00×1.6mmです。
    セット内容IC(1種)×2、ICソケット(1種)×4、LED(1種)×5、抵抗器(2種)×15、コンデンサ(1種)×6、ピンヘッダ(1種)×2、コネクタ(2種)×2、ワイヤ(3種)×22、取扱説明書×1材質ガラスコンポジット(CEM-3)寸法(mm)180×130×25(包装を含む、約)質量(g)61(包装を含む、約)本体寸法(mm)83.82×65.00×1.6厚さ(μm)銅箔:35仕上処理フラックス、両面緑色レジスト、片面白色シルク入数1セットRoHS指令(10物質対応)対応
  • ジャンプワイヤーセット 黒 メス-メス 150mm 10本 GB[制御機器]

    ジャンプワイヤーセット 黒 メス-メス 150mm 10本

    GB[制御機器]
    549税込604
    1セット
    3日以内出荷
    両端がメスのジャンパーコード延長用コードです。
    K(黒)タイプメス-メス長さ(cm)15入数(本)10
  • M5Stack用GROVE互換ケーブル(100cm 1本入り) M5Stack

    M5Stack用GROVE互換ケーブル(100cm 1本入り)

    M5Stack
    749税込824
    1個
    3日以内出荷
    M5Stack用のGROVE互換ケーブルです。M5Stack FIREやM5GOとGROVEモジュールを接続する際に使用する4ピンケーブルです。 サイズは100cmに加えて、10cm、20cm、50cm、200cm があります。
    長さ(cm)100入数(個)1
  • M5Stack用GROVE互換ケーブル(50cm 2本入り) M5Stack

    M5Stack用GROVE互換ケーブル(50cm 2本入り)

    M5Stack
    699税込769
    1セット
    3日以内出荷
    M5Stack用のGROVE互換ケーブルです。M5Stack FIREやM5GOとGROVEモジュールを接続する際に使用する4ピンケーブルです。 サイズは50cmに加えて、10cm、20cm、100cm、200cm があります。
    長さ(cm)50入数1セット(2個入り)
  • M5Stack用GROVE互換ケーブル(200cm 1本入り) M5Stack

    M5Stack用GROVE互換ケーブル(200cm 1本入り)

    M5Stack
    1,098税込1,208
    1本
    3日以内出荷
    M5Stack用のGROVE互換ケーブルです。M5Stack FIREやM5GOとGROVEモジュールを接続する際に使用する4ピンケーブルです。 サイズは200cmに加えて、10cm、20cm、50cm、100cm があります。
    長さ(cm)200入数(個)1
  • 録音再生ボード2 共立プロダクツ

    録音再生ボード2

    共立プロダクツ(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    不揮発性メモリを搭載した録音・再生基板です。電源を抜いても録音内容を保持!。不揮発性メモリを搭載した録音・再生基板です。電源を抜いても録音内容は保持されます。コンデンサマイク + マイクアンプを内蔵しているので、すぐに録音することができます。スピーカーも付属しているので録音した内容はすぐに再生することができます。(要ハンダ付け)。録音、再生時間は最大20 秒です。
    用途電子工作、DIY、組み込み製品付属品スピーカー、スピーカーケーブル、コネクタ付電池ボックス仕様●動作電流:約30mA●搭載IC:ISD1820●録音・再生時間:最大約20秒出力スピーカ(8Ω)電源電圧(V)DC3~5動作モード3 種(エッジ検出再生、レベル検出再生、リピート再生)基板寸法(mm)W42.5×D38×H12待機電流8μA 以下
  • DCモータコントローラSP【基板完成品】 ワンダーキット

    DCモータコントローラSP【基板完成品】

    ワンダーキット(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    好評の低電圧用DCモーターコントローラの基板完成品!PWM(Pulse Width Modulation)制御+フィードバックによる簡易型「DCモータコントローラ」です。モータの負荷トルクが増加し回転数が落ちても回転数を一定に近づけるように制御する回路が付いています。回転速度は、基板上の半固定ボリウムで任意に設定できます。回転方向、停止はトグルスイッチの操作で行えます。すぐに使えるように電池ボックス、QIコネクタ付ケーブル(モータ接続用)も付属しています。※電池、モータは付属しておりません。対応モータ例:マブチモータ・FA-130RA・RE-140RA・RE-260RA・RE-280RAなど模型に使用されている小型のDCモータの制御に最適です。電源電圧:DC2~3V(単3形×2本 電池ボックス付属)。消費電流:モータによって変化。最大負荷:適正負荷時の消費電流が900mAまでのモータ。回転制御範囲:約0~80%。回転方向切替:スイッチ切替(正転←停止→逆転)の切替。基板サイズ:約W51×D73×H37mm※Hはスイッチ、ハンダ付け部を含む高さ。付属品:・電池ボックス(QIコネクタリード線付)×1・QI片端圧着済ワイヤー450mm 赤/青×1各
  • Raspberry Pi 4B 拡張ユニバーサル基板 RPCB-4B タカチ電機工業

    Raspberry Pi 4B 拡張ユニバーサル基板 RPCB-4B

    タカチ電機工業
    279税込307
    1枚
    当日出荷
    Raspberry Pi 4B用の拡張用ユニバーサル基板です。強度・耐熱・絶縁性に優れたガラスエポキシ製でありながら、低価格な基板です。両面スルーホール、2.54mmピッチのユニバーサル基板です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ガラスエポキシ板厚(mm)1.2寸法(幅W×長さL)(mm)65×56自重(g)8.4
  • スピーカー FOSTEX(フォステクス)

    スピーカー

    FOSTEX(フォステクス)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
  • micro:bit V2.0用アクリルケース 共立プロダクツ

    micro:bit V2.0用アクリルケース

    共立プロダクツ
    629税込692
    1個
    当日出荷
    micro:bit V2.0で使えるアクリルケースです。 ケースを付けたまま、micro:bit V2.0の各端子にアクセス可能です。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×42×7 (※micro:bit V2.0のカードエッジ部含む、その他の突起部含まず。)対応機種micro:bit V2.0(別売)構成部品アクリル板×4、M2.6ネジ×2、M2.6ナット×2
  • DSP FMラジオ キット 共立電子産業

    DSP FMラジオ キット

    共立電子産業(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    高音質デジタル処理IC採用のステレオスピーカー搭載のFMラジオ ラジオの機能のすべてをワンチップに収めた、Silicon Labs社製の高性能FMラジオレシーバチップ「Si4831」を使用しています。少ない部品で、FM放送を高音質でステレオ受信できるラジオキットです。 受信信号処理はデジタルですが、選局は、ボリウムによるアナログ方式なので自動スキャン式のラジオのように弱い電波の局を飛ばさずに受信することができます。 受信帯域が広く、90~108MHzの周波数にもチューニングできるので、ワイドFMや市販のFMトランスミッターなどの電波も受信できます。 スピーカ一体型の基板で表面のスペースは写真立てとして使用することができます。
    仕様ICチップ:Silicon Labs社『Si4831』寸法(mm)基板:193.8×100.0×24.0/写真設置スペース:181×75(厚み2.5)出力スピーカー 8Ω(最大0.2W) 2系統 (モノラル/ステレオ 自動切替 /音量調節 左右独立)電源電圧(V)標準DC3(2.2~3.6V可)・単4形電池ボックス×2:充電池(ニッケル水素 DC1.2)使用可・DCジャック:Φ2.1mm センタープラス:ACアダプタは、DC3Vで電流、1A以上のもの受信周波数FMモード:76.0~90.0MHz・ワイドFMモード:87.0~108MHzアンテナ基板上のパターンアンテナと、ロッドアンテナ(取り外し可)動作電流(mA)約40~400(スピーカー出力のボリウム位置で変化)
  • プログラミング学習向け工作キット「リモコンロボ」 【キット版】 ビット・トレード・ワン

    プログラミング学習向け工作キット「リモコンロボ」 【キット版】

    ビット・トレード・ワン(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    リモコンロボはプログラミング学習を指向する子供たちへ向けた本格的なプログラミングロボットキットです。 2つのモータとボールキャスターによる優れた機動性をもち、簡単に組立が可能なロボット本体にはArduino Nano互換基板を搭載。 スクラッチアプリやArduino IDEでのプログラミングに対応、動かす楽しさを手軽に体感できます。 拡張性も高く、市販の工作キットやセンサ、駆動パーツを様々に組み合わせることが可能、自分で考え工夫する継続的な工作を提案します。 更に、付属のリモコンに加えて別売りオプションとしてジョイスティックリモコンもご用意。 リモコンチャンネルの切り替え機能を搭載し、最大3台のリモコンロボのロボットバトル等をお楽しみいただけます。 「日本生まれの低価格なプログラミング環境」を提供するために企画された「リモコンロボ」で、楽しくプログラミング学習をしてみませんか。 初めてのロボット工作・プログラミング向けのロボットキット 【 ケース 】添付の厚紙からハサミとホチキスを使って工作します。 子どもが自分で考えて好きなロボットを作ることで、創造性を育むとともに自分で作った達成感を得ることができます。 【 マイコンユニット 】 arduino Nano互換基板を搭載しスクラッチアプリとarduino IDEでのプログラミングに対応。 駆動部を除く全ての機能が1個にまとまっているため、市販の工作キットへの搭載も簡単です。 【 駆動部 】プラスドライバーによる簡単な組み立て。2つのモーターとボールキャスターで優れた運動性・旋回性を実現します。 リモコンロボはプログラム書き込み済みのため、プログラミング学習の教材としてだけではなく、自分で作るリモコンカーキットとしても楽しんで頂くことができます。 リモコンロボ専用のスクラッチアプリとarduino IDEに対応 リモコンロボ専用のスクラッチアプリを用意。 アプリの中のブロックをクリックするだけでリモコンロボのモーター、ブザー、LEDが動作。 ゲーム感覚で一つ一つのブロックの機能を体験することができます。 もちろん本格的なプログラミングにも対応。 作ったプログラムはアプリ+ロボットで動作させることも、ロボットに書き込んでロボット単体で動作させることもできます。 市販の工作キットやセンサ、サーボと組み合わせ可能 リモコンロボのマイコンユニットは電池など全ての機能が一体化。 市販の工作キットに搭載することで工作キットをリモコン操作対応、プログラミング対応にすることができます。 対戦対応のジョイスティックリモコン(オプション)で友だちとロボットバトル リモコンロボはオプションで専用のジョイスティックリモコンを用意。 アナログリモコンはジョイスティックによるスムーズな操縦と最大3台までの対戦をサポートします。
    付属品リモコン、説明書、ケース用印刷済み厚紙仕様搭載マイコン:Arduino Nano互換 ATmega328,16Mhz,32kb ROM,2kb RAM,5V VC 、ボールキャスター プログラミング環境:専用アプリ (対応OS Windows) or Arduino IDE(対応OS Windows,MAC OS質量(kg)本体:約110、ジョイスティックリモコン:約25電源単三アルカリ又はニッケル水素電池x3 *付属しておりません別途ご用意ください。本体寸法(mm)84×36×42本体寸法80×72×60 mm機能周辺:赤外線受光部、LED、ブザー 駆動部:DCモーター×2生産国Made in Japan使用温度0 ~ 40℃(結露なきこと)インターフェイスUSB miniB、DCモータ出力x2
  • BPシリーズプリント基板用端子台 アクセサリ IDEC(和泉電気)

    BPシリーズプリント基板用端子台 アクセサリ

    IDEC(和泉電気)
    329税込362
    1パック(20個)ほか
    当日出荷から86日以内出荷
  • スプリングプローブ(表面実装用) MAC8(マックエイト)

    スプリングプローブ(表面実装用)

    MAC8(マックエイト)
    3,598税込3,958
    1袋(10個)
    当日出荷から47日以内出荷
    スプリングによってピンが出入りするピンです。 表面実装用基板と表面実装用基板の接続に御利用下さい。 狭い場所での信号取出し、オプション部品の取付等に御使用下さい。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~+85定格電流(A)1(スプリングに電流が流れた時:0.2)仕上ニッケル下地金メッキ動作力1/2ストロークで約80g接触抵抗(mΩ)50以下耐久性10000回
  • スルーホールタップ MAC8(マックエイト)

    スルーホールタップ

    MAC8(マックエイト)
    3,898税込4,288
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から47日以内出荷
    チップマウンターにかけられるスペーサーです。 プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーと取付ける事が出来ます。 プリント基板上にバカ穴のスペーサーを取り付けられます。 テーピング仕様には吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押し出して取り外して下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。 自動実装機は自動認識タイプを御使用下さい。
    材質黄銅適合板厚(mm)0.8(他の板厚に使用しても問題ありません。)仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプソケット MAC8(マックエイト)

    パイプソケット

    MAC8(マックエイト)
    13,980税込15,378
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    片側に電線を取付けて御使用下さい。 ソケット側は適合オスピン径の範囲に相手が入っていれば、どんな物にも挿抜することが出来ます。
    仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応挿抜回数100回以上
  • OWWシリーズ用ソケット(2.54mmピッチ) MAC8(マックエイト)

    OWWシリーズ用ソケット(2.54mmピッチ)

    MAC8(マックエイト)
    15,980税込17,578
    1袋(10個)
    当日出荷
    OWWシリーズとの組合せでプリント基板を二段重ねにできます。 LEDソケットにも利用できます。 2.54mmピッチ、20P連結
    材質ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅、樹脂:PBT黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)3仕上ボディ:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト:金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.6~0.8絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.8挿抜回数100回以上挿抜力(g)70以上(1ピン当り)
  • 二段重ね用 (固定型、連結タイプ)(2.54mmピッチ) MAC8(マックエイト)

    二段重ね用 (固定型、連結タイプ)(2.54mmピッチ)

    MAC8(マックエイト)
    4,298税込4,728
    1袋(10個)
    当日出荷から33日以内出荷
    プリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい 両側、半田付して固定します ピッチは2.54mm、最最大20P連結です。
    材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ピン部:黄銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)4仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.9
  • LED用ソケット MAC8(マックエイト)

    LED用ソケット

    MAC8(マックエイト)
    2,298税込2,528
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    3Φ、5ΦのLEDが入るソケットです
    仕様リフロー可材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ソケット部:ボディ・・・黄銅、コンタクト・・・ベリリウム銅使用温度範囲(℃)-40~+125仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.8挿抜回数100回以上挿抜力(g)140以上
  • ハトメ MAC8(マックエイト)

    ハトメ

    MAC8(マックエイト)
    12,980税込14,278
    1袋(1000個)
    当日出荷から47日以内出荷
    プリント基板の修理等に御利用下さい。 フレキシブル基板等の板厚のうすい基板を何枚も重ね合わせる時にも利用出来ます。
    材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁用ブッシュ MAC8(マックエイト)

    絶縁用ブッシュ

    MAC8(マックエイト)
    1,198税込1,318
    1袋(100個)
    当日出荷
    パワートランジスターの取付等、絶縁したい部分に御使用下さい。
    材質アセタールコポリマー(UL94HB)使用温度範囲(℃)-40~+85寸法D(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • QIケーブル6S-1P×6 共立電子産業

    QIケーブル6S-1P×6

    共立電子産業
    219税込241
    1本
    当日出荷
    ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
    【配線】茶/赤/橙/黄/緑/青ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類6S(ソケット)-1P×6(プラグ)
  • Raspberry Pi Zero用シンプルアクリルベース 共立プロダクツ

    Raspberry Pi Zero用シンプルアクリルベース

    共立プロダクツ(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi Zeroで使えるアクリルベースです。アクリルベースに取り付けたままGPIOなど各種ポートにアクセス可能です。 Raspberry Pi Zeroをショートから保護&ドレスアップに最適です。
    種類その他対応機種Raspberry Pi Zero、Raspberry Pi Zero W構成部品アクリル板×2、M2.6ネジ×4、M2.6ナット×4、中空パイプ(短)×4、中空パイプ(長)×4
  • カッタマット CTK

    カッタマット

    CTK
    1,098税込1,208
    1箱(10個)
    当日出荷
    種類その他
  • 高輝度チップLED(3528サイズ) エレキット

    高輝度チップLED(3528サイズ)

    エレキット(4件のレビュー)
    339税込373
    1セット(5個)
    当日出荷
    表面実装型のLED。 はんだ付けがしやすい、ちょっと大きめサイズ。
    種類その他指向角(°)120RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • 小型スピーカ(57mm) エレキット

    小型スピーカ(57mm)

    エレキット(6件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    小型スピーカなので模型への組み込みも可能です。
    種類その他口径(Φmm)57定格入力(W)0.5インピーダンス(Ω)8再生紙使用マーク適合
  • スーパーメロディICキット ワンダーキット

    スーパーメロディICキット

    ワンダーキット(5件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    16bitD/Aコンバータによる最大8和音で奏でる美しいメロディが12曲収録されたキットです。開始、停止の制御端子付きなので各種スイッチ、センサーと組み合わせて使うことができます。
    種類工作キット出力スピーカー8Ω(音量調整可)電源電圧(V)DC3(DC2.6~5可)LED6灯バーLED(点灯パターン4種)動作モード4種(1曲、昇順、降順、ランダム)端子制御/START(開始)、STOP(停止)動作電流(mA)約150(DC3V時)待機電流15μA~2mA(DC3V時)音声12曲(音程調整可)基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59.7×63.5×12
  • 絶縁用平ワッシャー(ナイロン)(WNシリーズ) MAC8(マックエイト)

    絶縁用平ワッシャー(ナイロン)(WNシリーズ)

    MAC8(マックエイト)(2件のレビュー)
    479税込527
    1袋(100個)
    当日出荷
    プリント基板のネジ穴にパターンが接近している場合、絶縁ワッシャーを使用してショートを防いで下さい。
    材質6ナイロン(UL94HB)種類その他使用温度範囲(℃)-40~+100適合ねじM3寸法B(Φmm)3.1寸法A(Φmm)6
  • CS・CSSシリーズ用基板 CSPBシリーズ タカチ電機工業

    CS・CSSシリーズ用基板 CSPBシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    319税込351
    1枚
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板押えスポンジ URシリーズ タカチ電機工業

    基板押えスポンジ URシリーズ

    タカチ電機工業
    119税込131
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    種類その他RoHS指令(10物質対応)対応

機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品(電子部品)その他関連用品