絞り込み
幅(mm)
  • 1200
  • 125(2)
  • 200(1)
  • 250(2)
  • 500(2)
  • 800(1)
  • 900(3)
  • 1000(1)
  • 2000(1)
長さ(m)
  • 1(1)
  • 100(2)
  • 150(1)
厚さ(mm)
  • 0.06(1)
  • 0.07(1)
  • 0.1(1)
  • 4(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブルー(1)
材質
  • ポリエチレン(3)
ブランド
  • TRUSCO(2)
  • 関東オークラ(1)
  • KBIS(1)
TRUSCO・関東オークラ・KBIS
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅(mm)から絞り込む
125(2)
200(1)
250(2)
500(2)
800(1)
900(3)
1000(1)
1200
2000(1)
”ゼラスト防錆袋”(鉄・鉄鋼用) 高強度フィルムタイプ TRUSCO”ゼラスト防錆袋”(鉄・鉄鋼用) 高強度フィルムタイプTRUSCO
31,980税込35,178
1袋(50枚)
当日出荷
商品の小分け管理と防錆が同時に行えます。コンテナとの併用により、防錆管理をしながら部品を必要なだけ取り出していく継続使用が可能です。海外で在庫が必要となるサービスパーツ類に対しても輸出時からそのまま海外在庫時まで併用で防錆可能です。(約1年間)
用途鉄、鋳鉄部品の保管、輸出時防錆。材質ポリエチレン(PE)(ゼラスト添加物)厚さ(mm)0.06使用温度範囲-10~80℃RoHS指令(10物質対応)対応
B-pack 防錆フィルムロール(鉄・非鉄金属共用タイプ) KBISB-pack 防錆フィルムロール(鉄・非鉄金属共用タイプ)KBIS
12,980税込14,278
1本
当日出荷
3層フィルム構造により、高い防錆力とバリア性が可能です。金属部品や機械などを包むだけでサビを防止します。リサイクルマーク付で分別回収の識別がしやすいです。鉄・非鉄金属(ステンレス・アルミ・銅・黄銅・りん青銅など)共有タイプで管理しやすく便利です。フィルム内側(反ロゴ面)から防錆成分が発散します。
用途部品の船輸出時の防錆に。金属加工品、機械部品・機械装置の防錆に。工場内での防錆保管に。在庫の防錆保管に。材質ポリエチレン(PE)(VCI添加物)形状ロール厚さ(mm)0.07長さ(m)100耐熱温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
防錆フィルム ロールタイプ 関東オークラ防錆フィルム ロールタイプ関東オークラ
42,980税込47,278
1本
6日以内出荷
緑系半透明色で内容物の確認が容易であり、輸出時の受入側での通関もスムーズ。 防錆効果は直接対象物が接触している部分には即効性を有し、離れた部分にも気化した成分が到達することで効果を発揮。 真空包装が不要で、簡易包装でも長期間の防錆効果を発揮。
ゼラスト防錆エアセル TRUSCOゼラスト防錆エアセルTRUSCO
58,980税込64,878
1本
当日出荷
優れた緩衝効果があり、さらにゼラスト成分をも含有する、気化性防錆緩衝材です。 破損の危険性が高い精密部品や、精密大型機械、小型機械の防錆包装に最適。もちろん防錆油の塗布、クリーニングの工程不要。 結露しても錆びないというゼラスト成分の特徴ゆえ、輸出品防錆包装に最適です。
用途対衝撃性の低い精密部品、防振性が必要な精密機械の防錆包装。 輸送及び、それを前提とした保管。トラスコ品番284-0235形状緩衝シート厚さ(mm)4材質/仕上ポリエチレン+ゼラスト添加物質量(kg)10使用温度範囲-10~80℃空気粒径(mm)10

防錆紙、防錆シート』には他にこんなカテゴリがあります

防錆フィルム