ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水流が見える中間補強糸の入ったクリアホースで耐圧性にすぐれています。 二重管。 食品衛生法適合
最高使用圧力(MPa)(23℃)1.1/(60℃)0.8 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合 構造糸入り二重管ホース 外径(Φmm)20 使用流体 脆化温度(℃)-44 特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性 材質(補強材)ポリエステル糸
1巻
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

中黒ホースで藻の発生を防ぐ、三層構造の糸入り耐圧ホース 太陽光をカットし藻の発生を防ぎます。 中間補強糸が編みこまれた耐圧ホース。 寒くても柔らかい耐寒性に優れたホース。 止水機能付きノズルに取付可能。
用途家庭用給水用具・家庭用散水用具 使用流体 材質PVC・ポリエステル糸 ブルー 特性防藻、耐圧、耐寒 最高使用圧力(MPa)0.87(23℃時)・0.60(60℃時) 脆化温度(℃)-39 使用温度範囲(℃)0~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

食品衛生法適合。実績ナンバーワンを誇るビニールホースの代表格。耐寒性弾力性に優れています。
グリーン 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 構造単層管チューブ 脆化温度(℃)-50
1巻
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

さわやかなクリアブルーカラー。スジ入り加工でねじれ・折れグセがつきにくい。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として ブルー 種別パワーラホース 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合 構造単層管チューブ 脆化温度(℃)-44
1巻
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

安心・安全な「SIAA」適合品。雑菌の繁殖を抑える対菌耐圧ホースです。食品衛生法(厚生省告示20号)適合。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として 内径(Φmm)15 最高使用圧力(MPa)(23℃)0.77/(60℃)0.6 外径(Φmm)19.5 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合 構造糸入り二重管ホース 使用流体 脆化温度(℃)-44 特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性 材質(補強材)ポリエステル糸
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三洋化成さらさらホースアドバンス
エコ商品
従来のホースに比べベト付きを抑えます。今までの不満を解消するホースです。 表面がさらさらしてホースどうしがつきにくい。ホースを延長する時スムーズに行えます。 ねじれにくい糸編構造。止水機能の付いた散水ノズルにも取付できます。 藻の発生を防ぐ中黒ホース。中黒ホースにより太陽光をカット、藻の発生を防ぎます。
用途家庭用給水用具・家庭用散水用具 材質PVC,ポリエステル糸 寸法(mm)15×20 ブラウン 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.8(23℃)/0.6(60℃) 使用流体 保証圧力(MPa)1.1(23℃)/0.9(60℃) 最小破壊圧力(MPa)2.1(23℃)/1.7(60℃) RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

表面のデコボコ加工により優れた耐圧性と使いやすさを実現。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として 最高使用圧力(MPa)(23℃)1.4/(60℃)0.87 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合 構造糸入り二重管ホース 外径(Φmm)20 使用流体 脆化温度(℃)-37 特性耐寒/耐圧/食衛適合/防藻性 材質(補強材)ポリエステル糸
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

明るいパステルカラーの耐寒ホース。室内での送水用に最適。食品衛生法(厚生省告示20号)適合。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として パステルブルー 種別グラアスホース 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合 構造二層管チューブ 脆化温度(℃)-40 特性耐寒
1巻
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじれにくいので水の流れがスムーズです。
用途散水用。 内径×外径(Φmm)15×20 ブルー 最高使用圧力(MPa)(環境温度23℃時)0.7(環境温度60℃時)0.5 種別ガゼットホース 材質PVC、ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 構造糸入り二重管ホース 外径(Φmm)20 脆化温度(℃)-41
1巻
1,498 税込1,648
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(ホース・ラッパ)PVC、(カフス)ABS 長さ(m)1.5 トラスコ品番816-3717 再生紙使用マーク適合
1セット(25個)
21,980 税込24,178
4日以内出荷

材質PVC、PP、POM、ステンレス、亜鉛、アルミニウム、NBR、IIR 長さ(m)3 トラスコ品番816-3792 再生紙使用マーク適合
1セット(12個)
32,980 税込36,278
4日以内出荷

材質PVC、PP、POM、ステンレス、亜鉛、アルミニウム、NBR、IIR 長さ(m)2 トラスコ品番816-3791 再生紙使用マーク適合
1セット(12個)
29,980 税込32,978
4日以内出荷

材質PVC、PP、POM、ステンレス、亜鉛、アルミニウム、NBR、IIR 長さ(m)1 トラスコ品番816-3790 再生紙使用マーク適合
1セット(12個)
24,980 税込27,478
4日以内出荷

材質PVC、PP、POM、ステンレス、亜鉛、アルミニウム、NBR、IIR 長さ(m)3 トラスコ品番816-3796 再生紙使用マーク適合
1セット(12個)
39,980 税込43,978
4日以内出荷

材質PVC、PP、POM、ステンレス、亜鉛、アルミニウム、NBR、IIR 長さ(m)2 トラスコ品番816-3795 再生紙使用マーク適合
1セット(12個)
32,980 税込36,278
4日以内出荷

材質PVC、PP、POM、ステンレス、亜鉛、アルミニウム、NBR、IIR 長さ(m)1 トラスコ品番816-3794 再生紙使用マーク適合
1セット(12個)
26,980 税込29,678
4日以内出荷

材質PVC、PP、POM、ステンレス、亜鉛、アルミニウム、NBR、IIR 長さ(m)1.5 トラスコ品番816-3793 再生紙使用マーク適合
1セット(12個)
29,980 税込32,978
4日以内出荷

三洋化成洗濯機用排水ホース30mm 4m
エコ商品
材質(ホース・ラッパ)PVC、(カフス)ABS 長さ(m)4 トラスコ品番816-3721 再生紙使用マーク適合
1セット(10個)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

三洋化成洗濯機用排水ホース30mm 3m
エコ商品
材質(ホース・ラッパ)PVC、(カフス)ABS 長さ(m)3 トラスコ品番816-3720 再生紙使用マーク適合
1セット(15個)
18,980 税込20,878
4日以内出荷

三洋化成洗濯機用排水ホース30mm 2m
エコ商品
材質(ホース・ラッパ)PVC、(カフス)ABS 長さ(m)2 トラスコ品番816-3719 再生紙使用マーク適合
1セット(20個)
20,980 税込23,078
4日以内出荷

三洋化成洗濯機用排水ホース30mm 1m
エコ商品
材質(ホース・ラッパ)PVC、(カフス)ABS 長さ(m)1 トラスコ品番816-3718 再生紙使用マーク適合
1セット(30個)
19,980 税込21,978
4日以内出荷