ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1巻
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

一般空気配管用のやや軟質ソフトナイロンチューブ。
材質ナイロン12 使用流体空気、水、タービン油1種(ISO VG32)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※ ・食品衛生法適合試験に適合。 ・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。 ・最高使用温度:200℃(条件により異なります) ※サイズにより異なります。
種別FEPチューブ(フッ素樹脂)ミリサイズ TH Series 材質FEP(フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合樹脂) 使用流体空気水、不活性ガス 耐熱温度(℃)200 適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、フッ素樹脂製管継手LQ1、LQ2、LQ3、ミニチュア管継手M、MSシリーズ(ホースニップルタイプ)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

アオイスーパーフレックス
エコ商品
材質ポリアミド11 使用温度範囲(℃)空気:-40~+100 RoHS指令(10物質対応)対応 耐負圧力(MPa)-0.1
1巻
1,398 税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

アオイU-フレックスチューブ
エコ商品
材質エーテル系TPU 使用温度範囲(℃)空気:-40~+80 水:0~+60(凍結不可) RoHS指令(10物質対応)対応 耐負圧力(MPa)-0.1
1巻
1,398 税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

アオイアミドフレックス
エコ商品
材質ポリアミド11 使用温度範囲(℃)空気・油:-40~+100 水:0~+80(凍結不可) RoHS指令(10物質対応)対応 耐負圧力(MPa)-0.1
1巻
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

耐薬品性に優れたFEP(4フッ化エチレン・6フッ化プロピレン共重合体)樹脂を使用しています。 クリーンルーム内で製造、チューブ末端をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。 洗浄性に優れて、薬液などの付着が極めて少なくなります。 クリーンプッシュワン継手「ケミフィットC1シリーズ」への使用が可能です。 経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。 オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。 厚生省告示第20号(昭和57年)、第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用 材質FEP(4フッ化エチレン・6フッ化プロピレン共重合体)樹脂 使用温度範囲(℃)空気(クリーンエア)/-65~+200、水(純水)/0~+100 使用流体空気(クリーンエア)、水(純水) 負圧性能(kPa)-101.294 特性耐薬品、耐候
1本
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※ ・食品衛生法適合試験に適合。 ・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。 ・最高使用温度:200℃(条件により異なります) ※サイズにより異なります。
材質FEP 使用流体空気、水、不活性ガス
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

耐薬品性に優れたPFA(4フッ化エチレンパーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体)樹脂を使用しています。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。洗浄性に優れ、薬液などの付着が少なくなります。経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。クリーン継手「ケミフィットCSAシリーズ」にも使用可能です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用 半透明 材質PFA 使用温度範囲(℃)(空気)-65~260/(水)0~100 使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液) 負圧性能(kPa)-101.294 特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質PTMGポリウレタン 質量(g)70 内径(Φmm)4 全長(m)1(使用延長時) 外径×内径(Φmm)6×4 最高使用圧力(MPa)1.7 外径(Φmm)6 使用温度(℃)空気:-40~80、水:0~60(凍結なきこと) 使用流体空気・水 アズワン品番65-2109-91
1本
1,860 税込2,046
翌日出荷

チューブ内径(inch)5/32 内径(Φmm)3.95 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA チューブ外径(inch)1/4 外径(Φmm)6.35 半透明(素材色) 最高使用圧力(MPa)1.7(20℃)
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内径(Φmm)2.5 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA 外径(Φmm)4 赤(半透明) 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)1.7(20℃)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

内径(Φmm)2.5 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA 外径(Φmm)4 半透明(素材色) 最高使用圧力(MPa)1.7(20℃)
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質PTMGポリウレタン 質量(g)52 内径(Φmm)2 全長(m)1.2(使用延長時) 外径×内径(Φmm)4×2 最高使用圧力(MPa)1.7 外径(Φmm)4 使用温度(℃)空気:-40~80、水:0~60(凍結なきこと) 使用流体空気・水 アズワン品番65-2109-90
1本
1,350 税込1,485
翌日出荷

内径(Φmm)2.5 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA 外径(Φmm)4 青(半透明) 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)1.7(20℃)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

内径(Φmm)2.5 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA 外径(Φmm)4 黒(不透明) 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)1.7(20℃)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

内径(Φmm)3.95 チューブ内径(inch)5/32 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA 外径(Φmm)6.35 チューブ外径(inch)1/4 赤(半透明) 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)1.7(20℃)
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷

内径(Φmm)3.95 チューブ内径(inch)5/32 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA 外径(Φmm)6.35 チューブ外径(inch)1/4 青(半透明) 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)1.7(20℃)
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷

チューブ内径(inch)5/32 内径(Φmm)3.95 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA チューブ外径(inch)1/4 外径(Φmm)6.35 黒(不透明) 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)1.7(20℃)
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

耐薬品性に優れたFEP(4フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合体)樹脂を使用しています。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。洗浄性に優れ、薬液などの付着が極めて少なくなります。クリーンプッシュワン継手「ケミフィットC1シリーズ」への使用が可能です。経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用 半透明 材質FEP 使用温度範囲(℃)(空気)-65~200/(水)0~100 使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液) 負圧性能(kPa)-101.294 特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性
1個
76,980 税込84,678
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)