絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(5)
  • エスコ(4)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(4)
  • 十川産業(3)
  • 八興(3)
  • 十川ゴム(2)
  • プラス・テク(2)
  • クラレプラスチックス(2)
  • コクゴ(1)
  • 弘進ゴム(1)
  • 三洋化成(1)
  • ノーブランド(1)
  • TOYOX(トヨックス)(1)
  • カクイチ(1)
  • 中部ビニール工業(1)
  • 山一化工(1)
  • サニー(1)
内径(Φmm)
  • 15(1)
  • 15.9(3)
  • 19(12)
  • 21.5(8)
  • 22(2)
  • 25(6)
  • 26(2)
外径(Φmm)
  • 4(303)
  • 6(369)
  • 8(447)
  • 9(77)
  • 10(507)
  • 11(70)
  • 12(378)
  • 12.5(84)
  • 13(44)
  • 13.5(68)
  • 15(107)
  • 16(183)
  • 18(117)
  • 20(78)
  • 22(113)
  • 26(119)
  • 33(94)
  • 41(63)
  • 48(67)
  • 62(46)
使用流体
  • 圧縮空気(1)
  • 工業用水(2)
  • (19)
  • (3)
  • 空気(17)
  • 粒体・粉体(2)
  • 蒸気(2)
  • 薬品(4)
  • 農薬(1)
ホース長さ(m)
  • 1(12)
  • 2(10)
  • 3(14)
  • 4(8)
  • 5(15)
  • 6(7)
  • 7(7)
  • 8(7)
  • 9(7)
  • 10(18)
  • 11(6)
  • 12(6)
  • 13(6)
  • 14(6)
  • 15(8)
  • 16(6)
  • 20(18)
  • 30(11)
  • 50(18)
  • 100(7)
特性
  • その他(5)
  • 弾性(4)
  • 柔軟(9)
  • 気密性(1)
  • 耐圧(11)
  • 耐寒(1)
  • 耐摩耗(1)
  • 耐油(4)
  • 耐熱(2)
  • 透明性(7)
その他・弾性・柔軟・気密性・耐圧・耐寒・耐摩耗・耐油・耐熱・透明性
  • 色クリア(12)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(8)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(1)
クリア・グリーン・ブラック・ブルー・ホワイト
最高使用圧力(MPa)
  • 0.17(1)
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 0.7(2)
  • 0.98(3)
  • 1(17)
  • 1.0(2)
  • 1.00(1)
  • 1.3(1)
0.17・0.3・0.5・0.7・0.98・1・1.0・1.00・1.3
材質
  • ゴム(10)
  • 塩化ビニール(PVC)(17)
  • 樹脂(2)
ゴム・塩化ビニール(PVC)・樹脂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。

FA現場のお役立ち情報
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレードホース モノタロウブレードホースモノタロウ(120件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC材質(補強材)ポリエステル糸使用流体空気・水透明使用温度範囲(℃)0~50特性耐圧/柔軟性
水・油・エアー用耐圧ホース[トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース[トヨロンホース TR]TOYOX(トヨックス)(93件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から12日以内出荷
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。 【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホースブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気特性耐圧、耐油機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.66MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.56MB)
ゴム エアーホース (筋入) 十川ゴムゴム エアーホース (筋入)十川ゴム(57件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から12日以内出荷
材質内面層/合成ゴム(SBR)、補強糸/(Φ12以下)ビニロン、(Φ15以上)ポリエステル、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)流体温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
エアーホース 弘進ゴムエアーホース弘進ゴム(40件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から5日以内出荷
圧縮空気送用として、鉱業・土木建築・造船・鉄工業など広く使用され、苛酷な使用条件に良く耐えその性能は高く評価されています。 内面ゴムは、流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れています。 十分な安全率をもって設定・製造し厳重な耐圧試験を行ってあります。補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性がすぐれています。 編糸間の密着は特殊技術により特に強化されています。 良質のゴムを使用しておりますので柔軟性に富み、屈曲は自由であるため、安心してご使用いただけます。
用途土木建築・造船・鉱工業などでの圧縮空気送用材質ゴム使用温度範囲(℃)-20~60使用流体圧縮空気特性耐油/耐摩耗/耐圧/柔軟性/気密性
透明ビニールホース 中部ビニール工業透明ビニールホース中部ビニール工業(32件のレビュー)
13,980税込15,378
1巻
当日出荷から7日以内出荷
ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ 使用用途に合わせて豊富なサイズをラインナップ。
用途工場設備配管から農業、園芸の散水使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質塩化ビニル透明特性食衛適合/柔軟性/透明性
透明ホース 三洋化成透明ホース三洋化成(21件のレビュー)
14,980税込16,478
1巻
当日出荷から8日以内出荷
流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。 食品衛生法(厚生省公示178号)適合。
用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具としてクリアー材質PVC使用温度範囲(℃)0~60構造単層管チューブ使用流体脆化温度(℃)-38環境温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》 十川産業水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》十川産業(26件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から9日以内出荷
『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径4mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション
用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水
ブレードホース 10m巻 TRUSCOブレードホース 10m巻TRUSCO(10件のレビュー)
8,198税込9,018
1巻
当日出荷
液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。長さ(m)10透明材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
透明ホース カクイチ透明ホースカクイチ(3件のレビュー)
537税込591
1本
当日出荷から3日以内出荷
透明なため保守管理などにご使用いただけます。一般散水から排水・保護カバーまで様々な用途でご使用頂けます。柔軟で軽量。内径3mm~50mmまで各サイズ豊富に揃えております。ホース材質は軟質塩ビ樹脂を使用。
用途各種機械部品・各種保護カバー等一般給排水用材質(ホース)軟質塩ビ樹脂クリア特性柔軟使用温度範囲(℃)0~35使用流体
ゴムエアーホース  カット 八興ゴムエアーホース カット八興(4件のレビュー)
929税込1,022
1巻(1m)ほか
当日出荷
内面ゴムは流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れております。
用途土木建築、造船、鉱工業などでの圧縮空気送用。常用圧力(MPa)1.0材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)使用温度範囲(℃)-20~60
耐熱ホース YOKOHAMA(横浜ゴム)耐熱ホースYOKOHAMA(横浜ゴム)(2件のレビュー)
1,849税込2,034
1本
当日出荷から3日以内出荷
内面、外面ゴムともに耐熱性に優れたゴムを使用しています。
用途樹脂射出成形機などの金型温調用の耐熱ホースブラック最高使用圧力(MPa)1使用流体水・エチレングリコール外面黒色スムース特性耐熱性
ブレードホース  5m巻 TRUSCOブレードホース 5m巻TRUSCO(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻
当日出荷
液体が確認できる透明ホース。 補強系により、耐圧性が優れている。 弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。長さ(m)5透明材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
パオンエアーホース YOKOHAMA(横浜ゴム)パオンエアーホースYOKOHAMA(横浜ゴム)
1,398税込1,538特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
圧縮空気用として鉱業、土木、造船、鉄鋼業などに広く使用。
使用流体空気・水など外面黒色コルゲート
ブレードホース ドラム巻 TRUSCOブレードホース ドラム巻TRUSCO(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1巻
当日出荷
液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エアー・水配管。透明材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
編上式エアーホース クラレプラスチックス編上式エアーホースクラレプラスチックス(1件のレビュー)
769税込846
1本
3日以内出荷
内面に特殊配合ゴムを使用していますので、耐久性に優れます。外面に耐摩耗性ゴムを使用しています。耐候性、柔軟性に優れ、取扱いが容易です。
用途土木工事、ビル建設工事、採石場、トンネル工事現場、一般工場、鉱山、造船所等各種分野のコンプレッサー、リベット打ち機、さく岩機、その他空気圧用。RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム スチームホース(布目付) 十川ゴムゴム スチームホース(布目付)十川ゴム(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から12日以内出荷
最高使用圧力(MPa)0.3材質内面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)、補強糸/綿糸、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)流体スチーム使用可能雰囲気温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応最高使用飽和蒸気温度(℃)140
リーダー(R)印布巻式スチームホース クラレプラスチックスリーダー(R)印布巻式スチームホースクラレプラスチックス
2,298税込2,528
1本
3日以内出荷
内面は耐湿熱ゴム、補強層は耐熱性織布を使用していますので、耐久性に優れます。耐圧性、柔軟性に優れます。
用途一般工場、各種機械等における蒸気用。許容圧力(MPa)常温:0.30、130℃:0.20RoHS指令(10物質対応)対応
透明ビニールチューブ 十川産業透明ビニールチューブ十川産業
15,980税込17,578
1巻
3日以内出荷から8日以内出荷
細物から太物まで幅広いサイズをラインナップ!
用途工場設備配管、農・園芸の散水、カバー材使用流体空気、水材質軟質ポリ塩化ビニールクリア使用温度範囲(℃)-5~60
透明ホース プラス・テク透明ホースプラス・テク
21,980税込24,178
1巻
4日以内出荷
透明でホース内の流体物を確認できます。サイズ、硬さ、色物など使用目的に応じたものも製造できます。1巻単位からの販売もいたします。
用途散水・灌漑・給排水・カバー使用流体材質ポリ塩化ビニル透明特性透明性使用温度(℃)-20~60
サニーホース サニーサニーホースサニー
1,998税込2,198
1巻
当日出荷から翌日出荷
低圧用ホースとして、送排水作業、農業用の散水、液肥・農薬の散布などに適しています。軽量・長尺という特長を生かして、水害など出水時の緊急対策システムとして自治体などで利用されています。
用途高低差の少ない場所での排水作業や臨時の送排水作業に。農業用の散水、液肥・農薬の散布に。材質化学繊維と軟質塩化ビニール樹脂(PVC)ブルー使用温度範囲(℃)-10~60使用流体送排水作業、農業用の散水、液肥・農薬RoHS指令(10物質対応)対応特性軽量
CRITERION 布巻スチームホース YOKOHAMA(横浜ゴム)CRITERION 布巻スチームホースYOKOHAMA(横浜ゴム)
3,398税込3,738
1本
翌日出荷から3日以内出荷
内面ゴムには耐熱・耐老化性にすぐれた配合ゴムを使用しております。 本体補強として化繊布を使用しており、十分な耐圧性能を有しております。
用途一般工場、各種機械などの蒸気輸送に使用ブラック使用温度範囲(℃)0~150最高使用圧力(MPa)0.5使用流体スチーム特性耐熱・耐老化・耐圧性
ブレードホース TRUSCOブレードホースTRUSCO
15,980税込17,578
1巻
当日出荷から翌々日出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。クリア使用温度範囲(℃)0~60使用流体工業用エア・水特性耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度
耐油プレッシャーホース 八興耐油プレッシャーホース八興
8,498税込9,348
1巻(10m)
当日出荷から翌々日出荷
一般的な塩化ビニール樹脂ホースより耐油性が優れています。 軽量で持ち運びが楽です。
用途工作機械・成型機・工場設備の工業用配管。長さ(m)10グリーン透明使用温度範囲(℃)0~60特性耐油
フローホース(排水用) 八興フローホース(排水用)八興(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷から翌日出荷
地形になじみやすい構造です。 耐候性・操作性に優れています。
用途灌漑、給排水、ポンプの排水側に使用。材質/仕上塩化ビニール樹脂(PVC)流体使用温度範囲-20~60℃
ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ) ノーブランドゴムエアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ)ノーブランド
7,498税込8,248
1本
翌日出荷から3日以内出荷
樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):600使用温度範囲(℃)-30~+70最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)29最小曲げ半径(mm)ホース:210材質(ホース)合成ゴムホース内径(Φmm)19使用流体空気カプラータイプ600P(オス)/600S(メス)材質(カプラ)鉄(メッキ付)
20m 19mm エアーホース [黒] エスコ20m 19mm エアーホース [黒]エスコ
17,300税込19,030
1本
当日出荷
補強層2層筋入り
常用圧力(MPa)0.98エスコ品番EA125AF-20材質天然ゴム質量(g)600/m長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)19外径(Φmm)29使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
19.0/29.0mmx10m エアーホース(黒/ゴム製) エスコ19.0/29.0mmx10m エアーホース(黒/ゴム製)エスコ
8,650税込9,515
1個
翌々日出荷
内径(Φmm)19使用流体空気材質天然ゴム外径(Φmm)29長さ(m)10常用圧力(MPa)0.98エスコ品番EA125AF-10質量(g)600/m使用温度範囲(℃)-20~60主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
工業用ビニルホース 山一化工工業用ビニルホース山一化工
20,980税込23,078
1巻
3日以内出荷
透明で内容物がよく見え柔軟で軽量です。
用途各種機械部品・各種保護カバー、一般給排水用透明材質(ホース)ビニールRoHS指令(10物質対応)対応特性透明・柔軟・軽量
耐熱ホース コクゴ耐熱ホースコクゴ(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(1m)ほか
6日以内出荷から10日以内出荷
内面、外面ゴムともに耐熱性に優れたゴムを使用しています。
用途樹脂射出形成機などの金型温調用の耐熱ホースです。油は絶対に使用しないで下さい。油に常時触れるところでは使わないで下さい。使用流体水・エチレングリコール材質ゴム最高使用圧力(MPa)1外面黒色スムース
ブレードホース テクノブレード プラス・テクブレードホース テクノブレードプラス・テク
31,980税込35,178
1巻
4日以内出荷
柔軟、軽量で、しなやかな感触です。透明で流体物を確認できます。改正食品衛生法(ポジティブリスト制度)適合品です。(油脂・脂肪性食品を除く)さわやかな赤いラインが目印です。繊維補強のブレード仕様により、抜群の耐圧力を発揮します。透明でホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。
用途工場、機械の配管、土木、農業の給排水に。食品に。(油脂・脂肪性食品を除く)各種機械機器の配管用材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力(MPa)1
ブレードホース 21.5X29mm TRUSCOブレードホース 21.5X29mmTRUSCO
829税込912
1巻
3日以内出荷から8日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1最小曲げ半径(mm)155許容曲げ半径(mm)155以上外径(mm)29内径(mm)21.5
30m 19mm エアーホース [黒] エスコ30m 19mm エアーホース [黒]エスコ
26,000税込28,600
1本
翌日出荷
補強層2層筋入り
常用圧力(MPa)0.98エスコ品番EA125AF-30材質天然ゴム質量(g)600/m長さ(m)30使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)19外径(Φmm)29使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
パオンエアー YOKOHAMA(横浜ゴム)パオンエアーYOKOHAMA(横浜ゴム)
109,800税込120,780
1本
翌日出荷
外面ゴムは耐摩耗性、耐候性に優れたゴムを使用しております。
使用流体空気・水など材質合成ゴム、合成繊維使用温度範囲(℃)-30~70外面黒色コルゲート
29.0mm/25A 散水ホース(カップリング付) エスコ29.0mm/25A 散水ホース(カップリング付)エスコ
25,900税込28,490
1個
翌日出荷
使用流体水(農水)材質ポリエステル繊維/PUR外径(Φmm)29長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1.3エスコ品番EA124LV-51
MEGA発泡ホース 十川産業MEGA発泡ホース十川産業
63,980税込70,378
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
発泡材使用で、ホースの表面に水滴がつきにくい。
用途印刷機、成形機の冷却水用(結露防止)材質PVC長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60使用流体特性耐油/耐圧/結露防止/柔軟性/つぶれ強さ
ホース
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら