絞り込み
内径(Φmm)
  • 19(3)
  • 25(2)
使用流体
  • セメントミルク(1)
  • 圧縮空気(1)
  • (4)
  • 空気(2)
外径(Φmm)
  • 33.5
  • 4(230)
  • 6(301)
  • 8(393)
  • 9(74)
  • 10(437)
  • 11(62)
  • 12(324)
  • 12.5(77)
  • 13(45)
  • 13.5(58)
  • 15(82)
  • 16(167)
  • 16.5(34)
  • 18(94)
  • 20(71)
  • 22(92)
  • 26(98)
  • 33(72)
  • 41(49)
  • 48(36)
ホース長さ(m)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(2)
  • 4(1)
  • 5(2)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(3)
  • 20(3)
  • 30(3)
  • 40(2)
  • 50(4)
  • 100(4)
特性
  • 柔軟(3)
  • 耐候(2)
  • 耐圧(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.5(1)
  • 0.7(1)
  • 2(2)
  • 3(1)
0.5・0.7・2・3
  • 色グリーン(2)
  • 色ブラック(2)
グリーン・ブラック
材質
  • ゴム(3)
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
ゴム・塩化ビニール(PVC)
ブランド
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(2)
  • 弘進ゴム(1)
  • 十川産業(1)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
YOKOHAMA(横浜ゴム)・弘進ゴム・十川産業・BRIDGESTONE(ブリヂストン)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。

FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HPエアーホース YOKOHAMA(横浜ゴム)HPエアーホースYOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般のエアーホースと同等の柔軟性。
使用流体空気・圧縮空気・水など最高使用圧力(MPa)2材質合成ゴム・合成繊維使用温度範囲(℃)-30~70外面黒色コルゲート特性耐圧、柔軟
散水・給水用耐圧ホース《スーパーウォーターホース》 十川産業散水・給水用耐圧ホース《スーパーウォーターホース》十川産業(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から4日以内出荷
『耐圧ウォーターホース』工場清掃用・グラウンド散水・漁業など幅広く使用可能!ゴムホースに比べ軽量で作業性UP‼ 『法適合』RoHS2適合 『サイズ』内径12.7mm~38mmまで豊富なサイズバリエーション
用途船舶・ガソリンスタンド・工場内・農業・ゴルフ場などの洗浄、散水に。材質軟質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)-5~60使用流体特性耐候
グラウトホース BRIDGESTONE(ブリヂストン)グラウトホースBRIDGESTONE(ブリヂストン)
15,980税込17,578
1本
翌日出荷から5日以内出荷
豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。
用途セメントミルク注入用最高使用圧力(MPa)3輸送物温度範囲(℃)0~50使用可能雰囲気温度(℃)-20~60材質内管・外被:合成ゴム外被:黒外被構造平滑使用流体セメントミルク特性軽量、屈曲性
ビニルウォーターホース 弘進ゴムビニルウォーターホース弘進ゴム
32,980税込36,278
1本
3日以内出荷
ゴムホースに比べ20%軽く柔軟で耐候性に優れ、長持ちします。 内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく輸送の能率が上がります。
用途【水専用耐圧ホース】工場設備配管用・給水 散水用(各種ポンプ、園芸、船舶等)使用流体材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)色調グリーン長さ(m)50特性柔軟、耐候使用温度範囲(℃)-5~60
HPエアー YOKOHAMA(横浜ゴム)HPエアーYOKOHAMA(横浜ゴム)
149,800税込164,780
1本
翌日出荷
最高使用圧2.0MPaの高圧に耐えるように設計されています。 一般のエアーホースと同等の柔軟性を持っています。
用途高圧圧縮空気用、土木、造船、鉄鋼業などに使用流体空気・水など材質合成ゴム、合成繊維使用圧力(MPa)2使用温度範囲(℃)-30~70外面黒色スムース
ホース