絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • 八興(12)
  • TOYOX(トヨックス)(10)
  • 十川産業(8)
  • 弘進ゴム(3)
  • TRUSCO(2)
  • タイガースポリマー(2)
  • カクイチ(2)
  • エスコ(1)
  • 三洋化成(1)
  • プラス・テク(1)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(1)
  • NCR(1)
内径(Φmm)
  • 42.7(1)
  • 50(42)
  • 50.8(3)
外径(Φmm)
  • 62
  • 4(304)
  • 6(373)
  • 8(451)
  • 9(79)
  • 10(511)
  • 11(73)
  • 12(382)
  • 12.5(83)
  • 13(52)
  • 13.5(69)
  • 15(108)
  • 16(189)
  • 18(119)
  • 20(80)
  • 22(117)
  • 26(121)
  • 33(94)
  • 41(64)
  • 48(66)
使用流体
  • セメントミルク(1)
  • モルタル(1)
  • 塗料(2)
  • 工業用水(4)
  • (34)
  • (24)
  • 溶剤(1)
  • 空気(27)
  • 粒体・粉体(27)
  • 薬品(23)
  • 酒類(3)
  • 食品(12)
  • 飲料(11)
  • 香料・化粧品(3)
ホース長さ(m)
  • 1(24)
  • 2(17)
  • 3(19)
  • 4(17)
  • 5(23)
  • 6(15)
  • 7(14)
  • 8(14)
  • 9(13)
  • 10(23)
  • 11(4)
  • 12(4)
  • 13(4)
  • 14(4)
  • 15(16)
  • 20(23)
  • 25(13)
  • 30(16)
  • 35(12)
  • 40(22)
特性
  • その他(10)
  • 低臭(2)
  • 保形性(2)
  • 帯電防止(3)
  • 弾性(6)
  • 柔軟(13)
  • 滑り性(2)
  • 耐圧(15)
  • 耐寒(3)
  • 耐摩耗(1)
  • 耐油(10)
  • 耐溶剤(1)
  • 耐熱(3)
  • 耐薬品(12)
  • 透明性(18)
その他・低臭・保形性・帯電防止・弾性・柔軟・滑り性・耐圧・耐寒・耐摩耗・耐油・耐溶剤・耐熱・耐薬品・透明性
  • 色クリア(21)
  • 色グリーン(3)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(7)
  • 色ホワイト(4)
クリア・グリーン・グレー・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト
最高使用圧力(MPa)
  • 0~0.2(1)
  • 0~0.3(1)
  • 0.1(3)
  • 0.2(2)
  • 0.25(1)
  • 0.3(14)
  • 0.4(2)
  • 0.5(2)
  • 0.6(5)
  • 0.7(1)
0~0.2・0~0.3・0.1・0.2・0.25・0.3・0.4・0.5・0.6・0.7
材質
  • ゴム(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(29)
  • 樹脂(14)
ゴム・塩化ビニール(PVC)・樹脂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。

FA現場のお役立ち情報
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレードホース モノタロウブレードホースモノタロウ(122件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC材質(補強材)ポリエステル糸使用流体空気・水透明使用温度範囲(℃)0~50特性耐圧/柔軟性
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]TOYOX(トヨックス)(94件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から12日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気特性圧送、耐油、柔軟性、透明性機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.66MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.56MB)
水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS]TOYOX(トヨックス)(65件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から11日以内出荷
【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース特性耐油、折れつぶれに強い材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.68MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.59MB)
スプリングホース モノタロウスプリングホースモノタロウ(37件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
スプリングが中に入っていますので、つぶれに強く折れにくいので流体が詰まりにくいです。
用途工場配管や土木建築の給排水に。材質PVC/鉄透明使用温度範囲(℃)-5~65使用圧力(MPa)-0.1~0.5最高使用圧力(MPa)0.5使用流体水/油/粉体特性透明性
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST]TOYOX(トヨックス)(45件のレビュー)
4,298税込4,728特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【豊富なサイズ】内径6~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸グリーン透明/イメージライン+ブルー縦糸入り特性圧送、耐油、柔軟性、透明性使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送用途に対応、内管高耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.76MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.57MB)
食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス)食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB]TOYOX(トヨックス)(15件のレビュー)
6,298税込6,928特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい食品ホース 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【柔軟性】 柔軟性があり、可動部分の配管にも使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~70
水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》 十川産業水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》十川産業(26件のレビュー)
8,698税込9,568
1本
当日出荷から9日以内出荷
『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径4mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション
用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水
耐油用耐圧ホース 圧送 [ハイパートヨロンホース HPT] TOYOX(トヨックス)耐油用耐圧ホース 圧送 [ハイパートヨロンホース HPT]TOYOX(トヨックス)(7件のレビュー)
6,346税込6,981
1本
当日出荷から8日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、最も内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホースには「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送取扱説明書取扱説明書(0.57MB)特性圧送、高耐油、耐熱、柔軟性、透明性材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気ナチュラル透明/イメージライン+ブルー縦糸入り使用温度範囲(℃)-5~70機能圧送用途に対応、内管・外管高耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 現場改善事例(1.1MB) 商品情報1.(0.62MB) 商品情報2.(0.83MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)
水・油・エアー用耐圧ホース《MEGA耐油サンブレーホース》 十川産業水・油・エアー用耐圧ホース《MEGA耐油サンブレーホース》十川産業(13件のレビュー)
95,980税込105,578
1本
当日出荷から6日以内出荷
『万能耐油耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐油耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径6mm~50mmまで豊富なサイズバリエーション
用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水仕様カットマーク入り使用温度範囲(℃)-5~+60使用流体水、空気、粉体、油特性耐油
テクノブレード プラス・テクテクノブレードプラス・テク(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(1m)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
柔軟、軽量で、ゴムのようなしなやかな感触です。流体輸送の効率をアップし、配管作業も楽にできます。さわやかな赤いラインが目印です。透明でホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。補強繊維ブレード仕様により、抜群の耐圧力を発揮します。食品衛生法適合品(厚生省告示第370号、ただし油脂・脂肪性食品は除く)
用途工場設備配管各種機械組込み用工作機械組立ロボット成形機印刷機等食品用(ただし油脂・脂肪性食品は除く)材質ポリ塩化ビニル樹脂使用温度範囲(℃)-20~60透明使用流体空気・水(水、温水)・薬品・粉体特性耐圧・耐薬・低溶出・柔軟性・透明性材質(補強材)ポリエステル糸RoHS指令(10物質対応)対応
耐油プレッシャーホース  カット 八興耐油プレッシャーホース カット八興(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻(1m)
当日出荷
一般的な塩化ビニール樹脂ホースより耐油性が優れています。軽量で持ち運びが楽です。
用途工作機械・成型機・工場設備の工業用配管。ブルー透明材質内層:軟質塩化ビニール樹脂(耐油グレード)外層:軟質塩化ビニール樹脂補強糸:ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60ホース長さ(m)1使用流体薬品、油、水、粉体、エアー特性耐油
薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] TOYOX(トヨックス)薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC]TOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
【非塩化ビニール樹脂耐圧ブレードホース】ホース内管にポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送用ホースとして使用可能な非塩ビホース。 【耐薬品、低溶出耐圧ブレードホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 屋内専用ホース ※ さらに耐薬品性をお探しの方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「エコロンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・薬品・油等搬送用樹脂耐圧ブレードホース使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水材質【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】ポリエステル糸乳白特性耐薬品仕様屋内専用使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合関連資料現場改善事例(4.13MB) 商品情報1.(0.81MB) 商品情報2.(3.62MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.56MB)
水・油・エアー・バキューム用耐圧ホース《スーパーサンスプリングホース》 十川産業水・油・エアー・バキューム用耐圧ホース《スーパーサンスプリングホース》十川産業(14件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から4日以内出荷
『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!バキューム(吸引)・圧送可能な耐圧ホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径6mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション
用途水:工場・機械の給排水、土木建築 エアー:工場内の配管・空圧機器用 粉体:吸引配管・空圧圧送 防触、防護・地中埋設管に特性耐寒/耐油/食衛適合/バキューム/弾性材質軟質ポリ塩化ビニール使用流体水、油、粉体クリア使用温度範囲(℃)-5~+60連続使用温度(℃)-5~50RoHS指令(10物質対応)対応
耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂[トヨフッソホース FF] TOYOX(トヨックス)耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂[トヨフッソホース FF]TOYOX(トヨックス)
26,980税込29,678
1本
当日出荷から11日以内出荷
【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂を使用したフッ素ホース。耐薬品性に優れ、非溶出、非粘着、低臭などの特性を活かし、薬品、化学、半導体、食品、化粧品などあらゆる設備配管用ホースとして使用可能なフッ素ホース。 【耐熱ホース】使用温度範囲:-20~80℃ 【着色・着香対策ホース】 フッ素ホースは非粘着性・撥水性に優れた内面で、色が付きにくく、臭い移りや味覚への影響が少ない。 【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。洗浄用の薬品などにも耐性があり長寿命。 【透明性】 透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 柔軟なフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソソフト」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨフッソS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途薬品・溶剤・化粧品・食品・油等搬送用耐圧ブレードホースナチュラル透明
食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS] TOYOX(トヨックス)食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS]TOYOX(トヨックス)(2件のレビュー)
6,298税込6,928特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】金属製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ホース(内径25~100mm)。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。 ※ ホースのカットが面倒な方はハサミ等でカットできる「トヨリングF」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径25~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線特性食品対応使用温度範囲(℃)-5~70機能圧送、吸引、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、BPOM規定適合、RoHS2修正規制適合関連資料製品比較表_食品塩ビ(0.29MB) 現場改善事例(3.19MB) 商品情報1.(0.86MB) 商品情報2.(6.72MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.9MB)
薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》 十川産業薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》十川産業(3件のレビュー)
30,980税込34,078
1本
当日出荷から6日以内出荷
『耐熱・耐薬品耐圧ホース』非塩ビ、食品・薬品・ケミカル系など使用可能!耐熱80℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径12mm~50mmまでのサイズバリエーション
材質ポリオレフィン系エラストマー透明使用温度範囲(℃)-20~80使用流体水/食品/薬品特性耐熱/耐寒/耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性/弾性/つぶれ強さ
ソフトテトブレホース 弘進ゴムソフトテトブレホース弘進ゴム(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1本(1m)ほか
3日以内出荷
内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の効率が上がります。 耐候性に優れ長持ちします。 透明性が良く流体の様子を透視できるので、保守管理が容易です。 メーター表示付きの為、配管時にホース長の計測が不要で作業効率が上がります。
用途【汎用耐圧ホース】水、エアー、粉体、一部の薬品 工場設備配管・工場機械組込み用(工作機械、成形機等)材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)色調透明使用温度範囲(℃)-5~60RoHS指令(10物質対応)対応
クリスタルホース静電W型 タイガースポリマークリスタルホース静電W型タイガースポリマー(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
3日以内出荷
帯電防止配合のPVCの使用により、静電気帯電防止効果に優れています。 軟質部が透明なので内容物の確認ができます。
用途プラスチックペレットの輸送。粉体、粒体の輸送。材質帯電防止軟質PVC/硬質PVCグレー/透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体粉体/粒体(ブラスチックベレット)特性耐静電/バキューム/透明性/圧送
耐圧ホース インダスCS(ブルーライン入) カクイチ耐圧ホース インダスCS(ブルーライン入)カクイチ
56,980税込62,678
1本
3日以内出荷
耐薬品性に優れ、幅広い利用が可能。ブルーライン入りにより、ホース本体のねじれが判別しやすくなっております。
用途工場機械設備の給排水管用、エアーツール、各種化学薬品輸送用材質(内管・外管)軟質塩ビ樹脂使用温度範囲(℃)-5~50特性耐薬品、耐圧
柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ) 八興柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ)八興(1件のレビュー)
139,800税込153,780
1巻
当日出荷から8日以内出荷
内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため、優れた耐薬品性を有します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は各種液体・気体に対する不透過性に優れています。
特性耐薬品
ブレードホース TRUSCOブレードホースTRUSCO(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1巻
当日出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管透明材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
TACエコSD-AS TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACエコSD-ASTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
6,298税込6,928
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)内面の滑り性が良く、高い輸送能力を発揮します。高い静電気防止効果を実現。軽量かつ柔軟で、耐摩耗性に優れます。半透明で輸送物の確認ができます。
用途樹脂ペレット(食品包装、玩具等用)の輸送。粒体・粉体食品の輸送。医薬品の輸送。その他、食品以外の粉体・粒体の輸送。材質特殊静電気配合エラストマー使用温度範囲(℃)0~50
プレッシャーホース 八興プレッシャーホース八興(5件のレビュー)
3,398税込3,738特価
1巻
当日出荷から7日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性クリアブルー材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール使用温度範囲(℃)0~60規格食品衛生法厚生省告示第20号適合(n-ヘプタン除く)使用流体空気/水/油/薬品/粉体材質(補強材)ポリエステル繊維
耐圧ホース インダスCS カット品 カクイチ耐圧ホース インダスCS カット品カクイチ
1,998税込2,198
1本
翌日出荷から4日以内出荷
透明性が良く、流体を確認できるので保守管理が容易です。1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です。厚生労働省告示第201号に適合 (公社)日本食品衛生協会試験検査成績書
用途工場機械設備の給排水管用、エアーツール、各種化学薬品輸送用使用温度範囲(℃)-5~50材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂
柔らかいフッ素ホース 吸引・圧送[トヨフッソソフトSホース FFYS] TOYOX(トヨックス)柔らかいフッ素ホース 吸引・圧送[トヨフッソソフトSホース FFYS]TOYOX(トヨックス)
28,980税込31,878
1本
翌日出荷から12日以内出荷
【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂( 変性ETFE ) を使用したフッ素ホース。低溶出で、化粧品、食品、化学、薬品、半導体、純水などの搬送・輸送用ホースとして使用可能。 【柔軟性】 従来のフッ素スプリングホースより最大-50%の力で曲げる事ができ、従来のフッ素ホースに比べ柔らかくしなやか(メーカー製品比)で扱いやすい。 【吸引用途に使用可能】圧送はもちろん吸引(バキューム)用途にも使用可能。金属コイル補強でホースの折れやつぶれを防ぎ安定的な流体輸送が可能なフッ素ホース。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃ 【洗浄性】 ホース内は非粘着・撥水性に優れるので流体がホース内に残りにくく洗浄が簡単。 【着色・着香対策ホース】 ホース内面の撥水性が良く、ホース内に色が付きにくく、食品や飲料への臭い移りを防ぐ。 【透明性】 ホースの透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心なフッ素ホース。 ※ さらに耐薬品性のあるフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソS」を検索ください。 ※ ブレードホースタイプのフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソ」「トヨフッソソフト」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途化粧品、油脂食品、酒類、香料等搬送用耐圧ホース使用流体薬品、溶剤・塗料、鉱物油、動植物油、化粧品、粉体、空気、純水、食品・飲料(油脂含む)、飲料・飲用水材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、軟質塩化ビニール 【補強材】SUS316ナチュラル透明/イメージライン入り使用温度範囲(℃)-5~70RoHS指令(10物質対応)対応機能圧送、吸引、耐熱、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、透明性、柔軟性法規制食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録品、RoHS2指令適合特性耐薬品、耐油関連資料製品比較表_フッ素樹脂(0.43MB) 現場改善事例(4.75MB) HACCP義務化(1.16MB) 商品情報1.(0.7MB) 商品情報2.(7.06MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(1.05MB)
ソフトテトブレホース 1mカット 弘進ゴムソフトテトブレホース 1mカット弘進ゴム(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個(1m)
3日以内出荷
内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の能率が上がります。 特殊配合の軟質塩化ビニルを使用している為、耐油耐薬品、耐候性に優れ、長持ちします。 透明性が良く流体の状態を透視出来るので、保守管理が容易です。 耐内外圧力が優れているので、圧送の外吸引輸送にも使用できます。 ゴム、金属パイプに比し軽く柔軟性に富んでいるので配管が容易です。
使用流体水、空気材質PVC長さ(m)1使用温度範囲(℃)-5~60
タイエコライト静電W型 タイガースポリマータイエコライト静電W型タイガースポリマー
46,980税込51,678
1本
4日以内出荷から23日以内出荷
脱塩ビ、静電防止
用途プラスチックペレットの搬送 その他粉体、粒体の搬送 食品用(油脂類を除く)長さ(m)20使用温度範囲(℃)-10~50流体水、空気(圧縮空気を除く)、粉体最高使用圧力(MPa)0.1(20℃)特性脱塩ビ、帯電防止、 導電性、軽量
薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ 吸引・圧送[エコロンSホース ECS] TOYOX(トヨックス)薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ 吸引・圧送[エコロンSホース ECS]TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
翌日出荷から5日以内出荷
【非塩化ビニール樹脂製耐圧ホース】ポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送・吸引(バキューム)用ホースとして使用可能な非塩ビホース。 【耐薬品、低溶出耐圧ホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 屋内専用ホース ※ さらに耐薬品性をお探しの方はフッ素ホース「トヨフッソS」を検索ください。 ※ ブレードホースタイプをお探しの方は「エコロン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・薬品・溶剤・油等搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース材質【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】硬鋼線乳白特性耐薬品仕様屋内専用使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、吸引、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、折れつぶれ防止、柔軟性使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料現場改善事例(4.13MB) 商品情報1.(0.82MB) 商品情報2.(3.63MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.82MB)
サンスプリングホース SPシリーズ 十川産業サンスプリングホース SPシリーズ十川産業
4,898税込5,388
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水に適しています。 鋼線入構造により粉体等の輸送の際のアース線として使用可能です。
材質軟質PVCクリア使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水・粉体
スプリングホース ESP カット 八興スプリングホース ESP カット八興(4件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1巻(1m)
当日出荷から6日以内出荷
材質軟質ポリ塩化ビニル樹脂クリアブルー長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~50使用流体空気/水/油/薬品材質(スプリング)硬鋼線特性柔軟性/保形性/透明性/内面平滑性
食品・耐熱耐圧バキュームホース《ピュアフーズスプリングホース/JHP》 十川産業食品・耐熱耐圧バキュームホース《ピュアフーズスプリングホース/JHP》十川産業
30,980税込34,078
1巻
翌々日出荷から5日以内出荷
『耐熱・食品耐圧ホース』食品・油脂食品・飲料などに使用可能、非フタル酸系可塑剤使用!バキューム・圧送に使用可能、耐熱70℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 『サイズ』内径12mm~50mmまでのサイズバリエーション
用途食品飲料水搬送使用流体食料飲料水材質軟質ポリ塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60ホワイト
ブレードホース(長尺巻き) TRUSCOブレードホース(長尺巻き)TRUSCO
65,980税込72,578
1巻
当日出荷から翌日出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管透明仕様タイヤ材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
ビニルワイヤーホース 弘進ゴムビニルワイヤーホース弘進ゴム
179,800税込197,780
1本
3日以内出荷
扁平しにくく、バキューム輸送に最適です。 曲げ半径が小さく折れにくい。 内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の能率が上がります。 透明性が良く流体の様子を透視できるので、保守管理が容易です。 メーター表示付きの為、配管時にホース長の計測が不要で作業効率が上がります。
用途【汎用耐圧ホース】水、エアー、粉体、一部の薬品 工場設備配管・各種機械組込用(工作機械、成形機等)使用流体水、空気、粉体、薬品材質軟質塩化ビニール、亜鉛メッキ鋼線(鋼線)透明特性透明性使用温度範囲(℃)-5~45
スプリングホース ESP 八興スプリングホース ESP八興
129,800税込142,780
1巻(40m)
翌々日出荷から9日以内出荷
使用流体空気/水/油/薬品材質軟質ポリ塩化ビニル樹脂クリアブルー特性柔軟性/保形性/透明性/内面平滑性使用温度範囲(℃)0~50材質(スプリング)硬鋼線
KYサンフーズ E-KYSシリーズ 八興KYサンフーズ E-KYSシリーズ八興
6,798税込7,478
1個(1m)
5日以内出荷から7日以内出荷
非塩ビ:焼却時に有毒ガスの発生を抑えた環境に優しいホースです。低臭気:ホースの樹脂臭気・溶出物質を気にする飲料、化粧品などの設備に適しています。耐薬品性:内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有します。食品衛生法適合。
材質主材質/スチレン系エラストマー・オレフィン系樹脂、補強材/ポリエステル糸長さ(m)カット:1使用流体食品、飲料、酒類、水、油、薬品、粉体、エアーなど特性低臭気、耐薬品性
耐熱エコホース 十川産業耐熱エコホース十川産業
68,980税込75,878
1本
当日出荷から9日以内出荷
非塩ビで油脂食品の使用が可能です。耐熱性に優れ、耐薬品性にも優れています。
用途食品・飲料水搬送に。材質ポリオレフィン系エラストマー
耐熱エコホース TEHシリーズ 十川産業耐熱エコホース TEHシリーズ十川産業
119,800税込131,780
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
非塩ビで油脂食品の使用が可能です。耐熱性に優れ、耐薬品性にも優れています。食品・飲料水搬送に。
材質ポリオレフィン系エラストマークリア使用温度範囲(℃)-20~80使用流体食品・飲料水特性耐熱性・耐薬品性
セメントスプレーホース NCRセメントスプレーホースNCR
80,980税込89,078
1本(20m)
翌々日出荷から4日以内出荷
用途トンネル工事、ダム工事、土木工事、建築あるいは建設現場でセメントミルクおよびモルタルや薬液等をスプレーする用途に使用されます。流体セメントミルク・モルタル・薬液等材質耐摩耗性耐候性合成ゴム(外面)、高品質耐アルカリ性合成ゴム(内面)、高張力合成繊維(補強層)最高使用圧力(MPa)0.7
50/ 62mm x10m 工業用ホース エスコ50/ 62mm x10m 工業用ホースエスコ
37,700税込41,470
1個
翌日出荷
流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)50×62全長(m)10最高使用圧力(MPa)0.6使用流体水、油材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール仕様糸入り・ホワイトライン入りエスコ品番EA124DC-501使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)50外径(Φmm)62
SKソフトブレードホース50×62 40mカセ巻 三洋化成SKソフトブレードホース50×62 40mカセ巻三洋化成
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
内径(Φmm)50使用流体材質PVC外径(Φmm)62透明長さ(m)40特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性最高使用圧力(MPa)(23℃)0.5/(60℃)0.23仕様カセ巻き使用温度範囲(℃)0~60構造糸入り二重管ホース脆化温度(℃)-40材質(補強材)ポリエステル糸
ホース