絞り込み
内径(Φmm)
  • 2(51)
  • 2.5(85)
  • 4(131)
  • 5(117)
  • 6(33)
  • 6.5(95)
  • 7.5(21)
  • 8(118)
  • 9(36)
  • 9.5(21)
  • 10(18)
  • 11(19)
  • 12(12)
  • 13(13)
  • 15(49)
  • 18(11)
  • 19(19)
  • 25(15)
  • 32(8)
  • 50(11)
使用流体
  • ガス(14)
  • 圧縮空気(188)
  • 工業用水(49)
  • (168)
  • (28)
  • 真空(177)
  • 空気(193)
  • 粒体・粉体(14)
  • 薬品(47)
  • 農薬(1)
  • 食品(2)
  • 飲料(2)
外径(Φmm)
  • 3.18(7)
  • 4(117)
  • 6(122)
  • 6.35(11)
  • 8(137)
  • 9.53(11)
  • 10(114)
  • 12(117)
  • 12.5(11)
  • 12.7(13)
  • 13.5(14)
  • 15(9)
  • 16(34)
  • 18(11)
  • 19.5(7)
  • 20(33)
  • 22(10)
  • 26(10)
  • 27.5(6)
  • 62(8)
ホース長さ(m)
  • 1(25)
  • 2(39)
  • 3(27)
  • 4(32)
  • 5(65)
  • 6(27)
  • 7(17)
  • 8(32)
  • 9(14)
  • 10(90)
  • 14(12)
  • 15(25)
  • 20(216)
  • 25(16)
  • 30(50)
  • 35(12)
  • 40(27)
  • 50(79)
  • 60(15)
  • 100(136)
特性
  • その他(30)
  • 保形性(3)
  • 弾性(10)
  • 柔軟(142)
  • 滑り性(7)
  • 耐キンク(2)
  • 耐スパッタ(32)
  • 耐久(14)
  • 耐候(9)
  • 耐圧(50)
  • 耐寒(104)
  • 耐摩耗(80)
  • 耐水(16)
  • 耐油(96)
  • 耐熱(84)
  • 耐薬品(12)
  • 透明性(13)
  • 防藻(15)
  • 難燃(6)
  • 高強度(74)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.2(4)
  • 0.3(15)
  • 0.4(17)
  • 0.45(4)
  • 0.5(10)
  • 0.6(16)
  • 0.7(44)
  • 0.78(4)
  • 0.8(221)
  • 1(55)
  • 1.0(10)
  • 1.2(17)
  • 1.3(4)
  • 1.4(11)
  • 1.5(22)
  • 1.6(14)
  • 1.7(8)
  • 2(11)
  • 2.3(6)
  • 3(5)
0.2・0.3・0.4・0.45・0.5・0.6・0.7・0.78・0.8・1・1.0・1.2・1.3・1.4・1.5・1.6・1.7・2・2.3・3・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
  • 色ブルー
  • 色その他(12)
  • 色イエロー(314)
  • 色オレンジ(140)
  • 色クリア(585)
  • 色グリーン(423)
  • 色グレー(63)
  • 色シルバー(16)
  • 色パープル(13)
  • 色ピンク(39)
  • 色ブラウン(39)
  • 色ブラック(431)
  • 色ベージュ(11)
  • 色ホワイト(284)
  • 色レッド(302)
材質
  • アルミ(9)
  • ゴム(8)
  • 塩化ビニール(PVC)(84)
  • 樹脂(402)
アルミ・ゴム・塩化ビニール(PVC)・樹脂
ブランド
  • モノタロウ(5)
  • 千代田通商(210)
  • SMC(70)
  • CEJN(セイン)(31)
  • エスコ(25)
  • ニッタ(25)
  • 三洋化成(19)
  • PISCO(ピスコ)(18)
  • TOYOX(トヨックス)(15)
  • TRUSCO(13)
  • 潤工社(10)
  • カクイチ(9)
  • 中部ビニール工業(9)
  • 十川産業(8)
  • 八興(7)
  • アオイ(5)
  • 弘進ゴム(4)
  • CKD(3)
  • ParkerTAIYO(3)
  • パオック(3)
モノタロウ・千代田通商・SMC・CEJN(セイン)・エスコ・ニッタ・三洋化成・PISCO(ピスコ)・TOYOX(トヨックス)・TRUSCO・潤工社・カクイチ・中部ビニール工業・十川産業・八興・アオイ・弘進ゴム・CKD・ParkerTAIYO・パオック・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(105)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(4)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。

FA現場のお役立ち情報
522件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]TOYOX(トヨックス)(95件のレビュー)
189税込208特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気特性圧送、耐油、柔軟性、透明性機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.66MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.56MB)
ポリウレタンチューブ モノタロウポリウレタンチューブモノタロウ(67件のレビュー)
179税込197
1巻
当日出荷
柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。
用途一般空気圧配管に。材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~70最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気特性耐圧、耐油
ポリウレタンチューブ(20m) PISCO(ピスコ)ポリウレタンチューブ(20m)PISCO(ピスコ)(43件のレビュー)
869税込956
1巻
当日出荷から10日以内出荷
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
チューブ全長(m)20長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~70(凍結なきこと)/水の場合:-15~60(凍結なきこと)特性柔軟性
ホース 送排水用 PVC製 モノタロウホース 送排水用 PVC製モノタロウ(69件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷
水中ポンプでの利用も多く、折りたたみ収納にも便利です。
用途低圧用ホースとし高低差の少ないところでの送水や排水用に。工業、土木・建設、農業・灌漑などに。ブルー適合流体材質(ホース)PVC/(補強糸)ポリエステル使用温度範囲(℃)-10~60常用圧力(MPa)0.4破壊圧力(MPa)1.2
ナイロンチューブ PISCO(ピスコ)ナイロンチューブPISCO(ピスコ)(63件のレビュー)
929税込1,022特価
1巻
当日出荷から17日以内出荷
一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
最高使用圧力(MPa)2.0(20℃ 65%RH時)材質ナイロン使用温度範囲(℃)-15~90(不凍)使用流体空気、水、熱媒体油使用真空圧力(kPa)-100特性耐圧、耐候、耐寒
大口径エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ大口径エアホースワンタッチカプラー付モノタロウ(247件のレビュー)
2,498税込2,748
1巻
当日出荷
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。使用温度範囲(℃)-40~60常用圧力(MPa)0.78使用流体空気空気接続口1/4ワンタッチカプラー
ポリウレタンチューブ(5m) PISCO(ピスコ)ポリウレタンチューブ(5m)PISCO(ピスコ)(70件のレビュー)
309税込340
1巻
当日出荷
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
長さ(m)5使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用流体空気、水チューブ全長(m)5材質(チューブ)ポリウレタン使用真空圧力(kPa)-100特性柔軟性
エアーコイルホース モノタロウエアーコイルホースモノタロウ(77件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
エアー作業に便利なコイル形状のホースです。両端カプラー付きで脱着も簡単。
内径×外径(Φmm)5×8ブルー最高使用圧力(MPa)0.8材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ)流体空気使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5外径(Φmm)8寸法C(mm)58Φ±5空気接続口ツータッチカプラー(1/4)関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
水まきホース TOYOX(トヨックス)水まきホースTOYOX(トヨックス)(61件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
手元止水型ノズルが使用可能です。 冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。 防藻タイプなので、藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。
用途一般家庭屋外散水用ブルー使用圧力(MPa)0~0.7材質軟質塩化ビニール、補強材/ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15外径(Φmm)20使用流体特性耐寒、防藻
ナイロンチューブ N2シリーズ ニッタナイロンチューブ N2シリーズニッタ(42件のレビュー)
529税込582
1巻
当日出荷から8日以内出荷
耐油性・耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
用途多目的用途配管用材質ナイロン使用温度範囲(℃)(空気・一般作動油)-40~100/(水)0~70使用流体空気、水、一般作動油負圧性能(kPa)-101.294特性耐油、耐薬品
耐圧マリンブルーホース 三洋化成耐圧マリンブルーホース三洋化成(12件のレビュー)
979税込1,077
1本ほか
当日出荷
中黒ホースで藻の発生を防ぐ、三層構造の糸入り耐圧ホース 太陽光をカットし藻の発生を防ぎます。 中間補強糸が編みこまれた耐圧ホース。 寒くても柔らかい耐寒性に優れたホース。 止水機能付きノズルに取付可能。
用途家庭用給水用具・家庭用散水用具使用流体材質PVC・ポリエステル糸ブルー特性防藻、耐圧、耐寒最高使用圧力(MPa)0.87(23℃時)・0.60(60℃時)脆化温度(℃)-39使用温度範囲(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応
ポリウレタンチューブ SMCポリウレタンチューブSMC(10件のレビュー)
589税込648特価
1本(5m)ほか
当日出荷から9日以内出荷
一般空気圧配管用 柔軟
ソフトポリウレタンチューブ PISCO(ピスコ)ソフトポリウレタンチューブPISCO(ピスコ)(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から翌々日出荷
コンパクトな配管に最適です。水を流すことも可能です。
材質ポリウレタン使用温度範囲-15~60℃(凍結なきこと)使用真空圧力-100kPa特性柔軟性
空気専用ポリウレタンチューブ PISCO(ピスコ)空気専用ポリウレタンチューブPISCO(ピスコ)(9件のレビュー)
799税込879
1巻
当日出荷から11日以内出荷
空気配管用軟質ストレートチューブ 従来のポリウレタンチューブ(UB)に比べ20%以上のコストダウン 優れた機械的強度、耐油性 柔軟性に優れ、小さな曲げ半径を必要とするコンパクト配管に最適
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100特性耐油
ポリウレタンチューブ(10m) PISCO(ピスコ)ポリウレタンチューブ(10m)PISCO(ピスコ)(20件のレビュー)
599税込659
1巻
当日出荷
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
長さ(m)10使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用流体空気、水チューブ全長(m)10材質(チューブ)ポリウレタン使用真空圧力(kPa)-100特性柔軟性
タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ) 千代田通商タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)千代田通商(22件のレビュー)
389税込428
1巻
当日出荷
●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3最高真空圧力-100kPa破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100特性耐水
マックスフローSD カクイチマックスフローSDカクイチ(26件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から3日以内出荷
継手を使わずに長距離の送・排水が可能です。 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納スペースをとりません。
用途一般の送・排水。高低差の少ないところでの送・排水作業。 土木・建設用(排水・給水・汚水処理等)、農業用(給水・排水・灌漑等)、鉱工業用(排水・給水等)材質軟質塩ビ樹脂、(補強糸)ポリエステルブルー特性柔軟・屈曲
ソフトナイロンチューブ PISCO(ピスコ)ソフトナイロンチューブPISCO(ピスコ)(15件のレビュー)
1,057税込1,163
1巻
当日出荷から5日以内出荷
一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 温水・熱媒体油にも使用可能 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
使用温度範囲(℃)-15~90(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(20℃/65%RH時)使用流体空気、水、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100特性耐圧、耐候、耐寒
工場配管用・土木用耐圧エアーホース《スーパーエアーホース》 十川産業工場配管用・土木用耐圧エアーホース《スーパーエアーホース》十川産業(75件のレビュー)
3,198税込3,518
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
『耐圧エアーホース』工場配管・コンプレッサー用エアーに使用可能!ゴムホースに比べ約40%軽量で作業性UP‼ 『法適合』RoHS2適合 『サイズ』内径6mm~25mmまで豊富なサイズバリエーション
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など最高使用圧力(MPa)1材質PVC使用温度範囲(℃)-5~60特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
サニーホース サニーホースカンパニーサニーホースサニーホースカンパニー(23件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途ポンプの汲み上げた流体を運搬するのに最適です。ブルー材質PVC、ポリエステル繊維適合流体RoHS指令(10物質対応)対応
エアホース ソフトタイプ 大口径 ワンタッチカプラー付 モノタロウエアホース ソフトタイプ 大口径 ワンタッチカプラー付モノタロウ(32件のレビュー)
3,398税込3,738
1巻
当日出荷
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。 ホースがしなやかなので、絡みにくく使い易いです
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。使用温度範囲(℃)-40~50使用流体空気空気接続口1/4ワンタッチカプラー特性柔軟性
N2 ナイロンチューブ(インチサイズ) ニッタN2 ナイロンチューブ(インチサイズ)ニッタ(12件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
用途多目的用途配管用材質ナイロン使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100最高使用圧力(MPa)2.3(at20℃)使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294特性耐油、耐薬品
ナイロンチューブ SMCナイロンチューブSMC(16件のレビュー)
1,698税込1,868
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途一般空気配管用
高性能ホース TRUSCO高性能ホースTRUSCO(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷
やわらかく丈夫で折れぐせのつきにくい耐寒、耐圧ホース。三重構造の耐圧ホースは、内層で太陽光(紫外線)をカット、藻の発生を防ぎます。更に、中層部分にあたる補強糸により耐圧性も増しました。また、従来の糸入りホースよりも優れた柔軟性をもっています。多機能ノズルに使用できます。耐圧:水圧に強い(最高使用圧力0.78MPa)(常温23℃)。耐寒:寒さに強い(脆化温度-45℃)。
ブルー材質ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15規格食品衛生法適合品最高使用圧力(MPa)(水)0.78外径(Φmm)20使用流体脆化温度(℃)-45主な用途散水用特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性/防藻性
N2 ナイロンチューブ(ミリサイズ) ニッタN2 ナイロンチューブ(ミリサイズ)ニッタ(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から46日以内出荷
耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
用途多目的用途配管用使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294
耐油プレッシャーホース  カット 八興耐油プレッシャーホース カット八興(8件のレビュー)
299税込329
1巻(1m)
当日出荷
一般的な塩化ビニール樹脂ホースより耐油性が優れています。軽量で持ち運びが楽です。
用途工作機械・成型機・工場設備の工業用配管。ブルー透明材質内層:軟質塩化ビニール樹脂(耐油グレード)外層:軟質塩化ビニール樹脂補強糸:ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60ホース長さ(m)1使用流体薬品、油、水、粉体、エアー特性耐油
αウレタンコイルホースブルー(カップリング付) TRUSCOαウレタンコイルホースブルー(カップリング付)TRUSCO(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
高弾性のポリウレタン樹脂チューブをスパイラル加工した製品のため、折れぐせがつきにくく優れたバネ特性をもっています。 カップリング付きのためエア工具との脱着がスムーズです。 耐摩耗性、耐久性も優れています。
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用圧力(MPa)0.8仕様両端カップリング付材質ポリウレタン内径(Φmm)5外径(Φmm)8使用流体空気ホース継手1/4カップリング流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)コイル径(mm)42使用カプラーツータッチカプラー
トヨックス エアーホース[アローホース A] TOYOX(トヨックス)トヨックス エアーホース[アローホース A]TOYOX(トヨックス)(6件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷から6日以内出荷
【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。 【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。 【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 内径13mmはブラックのみです。
用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用圧力(MPa)0~1.0最高使用圧力(MPa)1機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟エアーホース、肉厚関連資料製品比較表_エアー用(0.41MB) 商品情報(0.54MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.51MB)
トヨフィットホースL TOYOX(トヨックス)トヨフィットホースLTOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から6日以内出荷
ねじれにくく、ホース表面さらさらでホースの取り扱いがラクラクです。柔らかく、使いやすいホースです。手元止水ノズルが使用可能な耐圧仕様です。
用途一般家庭屋外散水用使用流体材質軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15使用圧力(MPa)0~0.7外径(Φmm)20特性耐キンク性、柔軟性、防藻性、つぶれ強さ
ポリウレタンチューブ(100m) PISCO(ピスコ)ポリウレタンチューブ(100m)PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
4,515税込4,967
1巻
当日出荷から9日以内出荷
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
長さ(m)100最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)使用真空圧力(kPa)-100特性柔軟性
トヨックス 引っかかりにくいエアーホース[ヒットランホース HR] TOYOX(トヨックス)トヨックス 引っかかりにくいエアーホース[ヒットランホース HR]TOYOX(トヨックス)(24件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から6日以内出荷
【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。 【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。 【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。
用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等)使用温度範囲(℃)-20~60材質【主材質】特殊ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸使用圧力(MPa)0~1.5機能圧送、耐寒、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性軽量・柔軟エアーホース、引っ掛かりにくい関連資料製品比較表_エアー用(0.41MB) 商品情報1(0.5MB) 商品情報2.(1.5MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.53MB)
水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース 圧送 [ハイブリッドトヨロンホース HTR] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース 圧送 [ハイブリッドトヨロンホース HTR]TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷から7日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【折れ・つぶれ防止】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、狭所配管に最適 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホースには「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送特性圧送、耐油、柔軟性、透明性、保形性、折れつぶれに強い、分別廃棄不要ブルー透明/イメージライン入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送用途に対応、折れつぶれに強く分別廃棄不要、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 現場改善事例(1.1MB) 商品情報1.(0.73MB) 商品情報2.(1.84MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.68MB)
U2 ウレタンチューブ(ミリサイズ) ニッタU2 ウレタンチューブ(ミリサイズ)ニッタ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から61日以内出荷
柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。
用途一般空気圧用材質エーテル系ポリウレタン使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧
U2 ウレタンチューブ(インチサイズ) ニッタU2 ウレタンチューブ(インチサイズ)ニッタ(1件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。
用途一般空気圧用最高使用圧力(MPa)空気/0.6、水/0.4 (at20℃)材質ウレタン使用温度範囲(℃)(空気)-40~+80、(水)0~+50使用流体空気・水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧
ポリウレタンチューブ TRUSCOポリウレタンチューブTRUSCO(2件のレビュー)
799税込879
1巻
当日出荷から翌々日出荷
柔軟性に優れており、曲げ半径が非常に小さく取扱いが容易です。
仕様ナットカプラに取り付け可能。内外径を確認ください。材質ポリウレタン長さ(m)10使用温度範囲(℃)(空気)-5~60/(水)5~40最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.3使用流体空気/水特性耐油/耐水/柔軟性
ポリウレタンチューブ(切売り) SMCポリウレタンチューブ(切売り)SMC
399税込439
1本(5m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
SMC ポリウレタンチューブを、5m/10mでの切売り対応。
用途一般空気圧配管用材質ポリウレタン使用流体空気・水RoHS指令(10物質対応)対応
トヨックス エアーホース[ヒットホース HB] TOYOX(トヨックス)トヨックス エアーホース[ヒットホース HB]TOYOX(トヨックス)(9件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から6日以内出荷
【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。 【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。 【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。
用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等)使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気
トヨライトホース TOYOX(トヨックス)トヨライトホースTOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷から5日以内出荷
手元止水ノズルが使用可能です。 冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。 ホース内が見えるクリアなホースです。 ホースの臭いが少ない低臭タイプです。
用途一般家庭屋外散水用使用圧力(MPa)0~0.7材質軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)0~60使用流体
クリーミーホース 中部ビニール工業クリーミーホース中部ビニール工業(8件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷から6日以内出荷
水藻の発生を抑える抗藻仕様の耐圧ホース。 耐圧性がありストップノズルなどの一時止水が可能です。 柔軟性に富んだホースです。
用途一般向け散水ホースダークブルー材質軟質塩化ビニル使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)15外径(Φmm)20常用圧力(MPa)0.7使用流体特性耐圧/食衛適合/柔軟性/防藻性
特殊耐寒チューブ 三洋化成特殊耐寒チューブ三洋化成(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1巻
当日出荷
食品衛生法適合。 寒くても硬化しにくい特殊配合の超耐寒チューブ。流体が見えるクリアブルーで弾力性に優れているので幅広い用途に使えます。
ブルー仕様ドラム材質PVC使用温度範囲(℃)0~60ドラム径Φ×幅W(mm)195×105使用流体空気/水脆化温度(℃)-55使用環境温度上限(℃)約60環境温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性/弾性
...
ホース