ホース :「sk11 エアーホース」の検索結果

特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースに必要な柔らかさ・張り・強さを兼ね備えた常圧エア用ホースです。常圧エアホースでワンタッチソケット・プラグ付きです。 ダイセン製DSLITE軽量小型ソケット採用で従来品に比べ手元負担が軽減できました。特殊エアラストマー樹脂採用でやわらかいホースです。
用途常圧エア用ソケットプラグ付きエアホース。 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体圧縮空気 材質特殊エラストマー 接続汎用ソケット・プラグ 材質(プラグ) 材質(ソケット)鉄・真鍮・NBR 特性柔軟性
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽作業に最適な常圧エア用ソフトホースです。常圧エアホースでワンタッチソケット・プラグ付きです。ダイセン製DSLITE軽量小型ソケット採用で従来品に比べ手元負担が軽減できました。特殊エアラストマー樹脂採用でやわらかいホースです。
用途常圧エア用ソケットプラグ付きエアホース。 使用流体圧縮空気 接続形状汎用ソケット・プラグ
1本
4,210 税込4,631
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大流量タイプのソフトホースです。 常圧汎用で最高1.5MPaまで使用できます。 常圧汎用ワンタッチソケットとプラグ付きで接続が簡単です。 ホースガード付きで柔らかいホースのソケットやプラグの付け根の折れを軽減します。 PVC樹脂採用で耐水性がアップしています。
用途エアーコンプレッサーの圧縮空気専用樹脂ホース。 最高使用圧力(MPa)1.5 材質PVC 内径(Φmm)8 外径(Φmm)12.5 常用圧力(MPa)1 接続常圧汎用ワンタッチソケット/プラグ 使用流体圧縮空気 材質(ブレード)ナイロン 材質(接続部)鋼鉄他 特性耐水/柔軟性 継手20SN/20PN
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハードユースに最適な「耐火花性」、軽さ、すべりを追求。 常圧エア用ソケットプラグ付き ダイセン製DLLITE軽量小型ソケット採用で従来品に比べ手元負担が軽減できました。 特殊エラストマー樹脂採用で耐スパッタホースです。
用途工場・建築向き常圧エア用 使用流体圧縮空気 材質(プラグ) 材質(ソケット)鉄・真ちゅう・NBR 特性耐スパッタ
1巻
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアーホースです。
用途エアーホース。 使用温度範囲(℃)-20~60 使用圧力(MPa)0~1.5 使用流体空気
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縮んでいるときも横幅が小さく、スリムに収納ができる。伸ばして作業ができ、縮めて収納できる伸縮で邪魔にならないコイル状のエアホースです。
用途エアーコンプレッサー用ホース 内径×外径(Φmm)5×8 最高使用圧力(MPa)0.7 材質ポリウレタン樹脂 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本製のソフトエアホースです。特殊エラストマー樹脂採用でやわらかいホースです。常圧エアホースでワンタッチソケット・プラグ付きです。ホースガイド付きなので、ホース折れの心配がありません。
用途エアーホース 特性柔軟
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バランスのいいスベリと柔らかさ、作業の邪魔になりにくく安全作業ができる跳ねにくさ、よじれにくい安定した成形です。ワンタッチソケットとプラグがセット済です。 建築用高圧では初めての小型軽量のワンタッチソケットを採用、建築用高圧DSLITEです。 約30パーセントの小型軽量化のワンタッチソケットを採用し、疲れを軽減し作業性がUPします。高性能新開発高圧ホースで使いやすさがUPしました。 スベリややわらかさに加え、加圧時のよじれを最小限にし作業性を大幅UPしました。
用途建築用高圧エアホース。 使用流体圧縮空気 材質特殊エラストマー 使用温度範囲(℃)-5~50 内径(Φmm)5 最高使用圧力(MPa)3 外径(Φmm)9 最小曲げ半径(mm)18 材質(ソケット)鋼鉄・真ちゅう・NBR ソケットロータリー付き・ゴムラバー付き 特性柔軟性/滑り性
1巻
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)