ホース :「固定用ゴム」の検索結果
関連キーワード
【安全性】 レバー(アーム)を簡単にロックでき、不意なレバー(アーム)のゆるみ、はずれを防止。
【取付作業の標準化】ホース継手の袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付作業が可能。また、ホースバンドのような増し締め作業も不要。
【衛生的】 液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適。
【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止。
カムロックと互換性あり。
用途工場設備配管用ホース継手(トヨックスホース専用継手)
機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止
使用流体空気、水(工業用水)、薬品、油、飲料・飲用水、食品
法規制RoHS2修正規制適合
関連資料商品情報1.(1.28MB) HACCP義務化(1.16MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)
取扱説明書取扱説明書(0.96MB)
【安全性】 レバー(アーム)を簡単にロックでき、不意なレバー(アーム)のゆるみ、はずれを防止。
【取付作業の標準化】ホース継手の袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付作業が可能。また、ホースバンドのような増し締め作業も不要。
【衛生的】 液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適。
【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止。
カムロックと互換性あり。
用途食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手(トヨックスホース専用継手)
材質【ニップル・カムアーム】SCS14 【固定部品・リング・ピン・スプリング】SUS304 【ガスケット】シリコーンゴム 【袋ナット】SCS13 【スリーブ】ポリアセタール 【パッキン】シリコーンゴム
使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる
機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止
使用流体空気、水(工業用水)、薬品、油、飲料・飲用水、食品
法規制RoHS2修正規制適合
関連資料商品情報1.(1.28MB) HACCP義務化(1.16MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)
取扱説明書取扱説明書(0.86MB)
【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能。
【衛生的】 液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適。SUS製でサビにくい。
【取付作業の標準化】専用クランプをすき間なく六角レンチで締め切るだけで、 均一な取付作業が可能。また、増し締め作業も不要。
カムロックと互換性あり。
用途食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手(ハイブリッドトヨフーズ-Nホース専用継手)
使用温度範囲(℃)-5~50
機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、液だまり防止
使用流体空気、水(工業用水)、薬品、油、飲料・飲用水、食品
法規制RoHS2修正規制適合
適合ホースハイブリッドトヨフーズ-Nホース
関連資料Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)
取扱説明書取扱説明書(0.78MB)
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。