絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(23)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(9)
  • CEJN(セイン)(23)
  • PISCO(ピスコ)(38)
  • SK11(11)
  • TOYOX(トヨックス)(67)
  • TRUSCO(78)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(20)
  • カクイチ(22)
  • コックスリール(9)
  • タカギ(8)
  • ニッタ(31)
  • 三洋化成(19)
  • 八興(46)
  • 十川産業(25)
  • 千代田通商(158)
  • 大研化成工業(14)
  • 潤工社(38)
  • 築地製作所(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
FA現場のお役立ち情報
260件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ6-37mm/210mm ホースカッター エスコ

    Φ6-37mm/210mm ホースカッター

    エスコ(4件のレビュー)
    ¥2,760税込¥3,036
    1個
    当日出荷
    用途ゴム、サンブレ、ポリウレタンホースの切断に。切断能力(Φmm)6~37エスコ品番EA338A-37材質本体:アルミダイキャスト、合金刃:SK-5(炭素工具鋼)全長(mm)210
  • ナイロンチューブ(高耐圧) エスコ

    ナイロンチューブ(高耐圧)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,760~税込¥1,936~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~70材質高耐圧ナイロン色乳白使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐圧/耐摩耗/耐屈曲疲労
  • 6.5/10.0mmx 10m エアーホース(PVC) エスコ

    6.5/10.0mmx 10m エアーホース(PVC)

    エスコ(5件のレビュー)
    ¥3,320税込¥3,652
    1個
    当日出荷
    柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
    用途エアー用内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10長さ(m)10常用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-20~60エスコ品番EA125EA-10材質PVC色赤質量(g)570破裂圧力(MPa)6使用流体空気許容圧力(MPa)1.5特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
  • 6.5/10.0mmx 5m エアーホース(カプラー付・PVC) エスコ

    6.5/10.0mmx 5m エアーホース(カプラー付・PVC)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥3,160税込¥3,476
    1個
    当日出荷
    カプラー付。
    用途エアー用内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10長さ(m)5常用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-20~60エスコ品番EA125ED-5材質PVC色赤質量(g)437破裂圧力(MPa)6使用流体空気許容圧力(MPa)1.5特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
  • Φ6-28mm/197mm ホースカッター エスコ

    Φ6-28mm/197mm ホースカッター

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥3,470税込¥3,817
    1個
    当日出荷
    用途樹脂、ポリエチレンホース等の切断に切断能力(Φmm)6~28エスコ品番EA338A-28材質本体:ナイロン樹脂+グラスファイバー刃:SUS420J2全長(mm)197質量(g)155適合替刃EA338A-28K
  • 8.5/12.5mmx 5m エアーホース(カプラー付・PVC) エスコ

    8.5/12.5mmx 5m エアーホース(カプラー付・PVC)

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥4,410税込¥4,851
    1個
    当日出荷
    カプラー付。
    用途エアー用内径(Φmm)8.5外径(Φmm)12.5長さ(m)5常用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-20~60エスコ品番EA125EE-5材質PVC色赤質量(g)575破裂圧力(MPa)6使用流体空気許容圧力(MPa)1.5特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
  • ナイロンチューブ(軟質/乳白) エスコ

    ナイロンチューブ(軟質/乳白)

    エスコ(4件のレビュー)
    ¥510~税込¥561~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労・耐油・耐薬品性(特にアルカリ性に優れます)。柔軟性に富んでいます。有毒物質溶出の恐れがありません。商品自体が軽く、作業性に優れています。RoHS対応品。
    材質軟質ナイロン色乳白使用温度範囲(℃)空気:-20~70、水・油:0~60使用流体空気/水/油
  • 18/23mm x10m ウォーターホース(糸入り) エスコ

    18/23mm x10m ウォーターホース(糸入り)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥5,540税込¥6,094
    1個
    当日出荷
    散水ホースの決定番。 洗車から園芸、農業まで幅広い用途に使用できます。 糸入りホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。
    仕様糸入りエスコ品番EA124DH-181A材質軟質ポリ塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)18全長(m)10内径×外径(Φmm)18×23外径(Φmm)23常用圧力(MPa)0.8(20℃時)使用流体水最小曲半径72
  • 6.5/10.0mmx1.5m エアーホース(スイベル金具付・PVC) エスコ

    6.5/10.0mmx1.5m エアーホース(スイベル金具付・PVC)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥2,330税込¥2,563
    1個
    当日出荷
    エアーツールの手元用ホースに便利です。 スイベル式金具付によりホースのねじれを防止します。
    エスコ品番EA125EF-6.5常用圧力(MPa)0.98金具R1/4”スイベル式×プラグ使用流体空気特性耐キンク性
  • 替 刃(EA338A-37用/1枚) エスコ

    替 刃(EA338A-37用/1枚)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,040税込¥1,144
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA338A-37B適合品番EA338A-37用替刃機能替刃
  • エアーカップリング(20型) エスコ

    エアーカップリング(20型)

    エスコ
    ¥3,780税込¥4,158
    1台
    当日出荷
    プラグ付。アルミ、鉄製。20型。
    寸法(mm)127(W)×26.5(D)×101(H)質量(g)506使用圧力(MPa)0.63連数4
  • Φ6-25mm/185mm ホースカッター エスコ

    Φ6-25mm/185mm ホースカッター

    エスコ
    ¥9,850税込¥10,835
    1個
    当日出荷
    用途プラスチック、ゴム製のホースなどの切断に。切断能力(Φmm)25エスコ品番EA338KA材質本体:グラスファイバー強化プラスチック、刃:特殊工具鋼(油焼き入れ)全長(mm)185質量(g)172適合替刃EA338KA-1
  • ナイロンチューブ(軟質/黒) エスコ

    ナイロンチューブ(軟質/黒)

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥715~税込¥787~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労・耐油・耐薬品性(特にアルカリ性に優れます)。柔軟性に富んでいます。有毒物質溶出の恐れがありません。商品自体が軽く、作業性に優れています。RoHS対応品。
    材質軟質ナイロン色黒使用温度範囲(℃)空気:-20~70、水・油:0~60使用流体空気/水/油
  • 6.5/10.0mmx 20m エアーホース(PVC) エスコ

    6.5/10.0mmx 20m エアーホース(PVC)

    エスコ
    ¥6,640税込¥7,304
    1個
    当日出荷
    柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
    用途エアー用エスコ品番EA125EA-20質量(g)1140使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
  • 20m 19mm エアーホース [黒] エスコ

    20m 19mm エアーホース [黒]

    エスコ
    ¥17,800税込¥19,580
    1本
    当日出荷
    補強層2層。筋入り
    エスコ品番EA125AF-20材質天然ゴム色黒質量(g)600/m長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)19外径(Φmm)29常用圧力(MPa)0.98使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
  • ウレタンエアーホース(プラグ付) エスコ

    ウレタンエアーホース(プラグ付)

    エスコ
    ¥1,800~税込¥1,980~
    1本ほか
    当日出荷から翌日出荷
    プラグ付。ホースがよじれにくいスイベル金具付。
    材質ウレタン樹脂使用圧力(MPa)1内径×外径(Φmm)5×8取付ねじR1/4”
  • 38.1x43.9mm/ 5m サクションホース エスコ

    38.1x43.9mm/ 5m サクションホース

    エスコ
    ¥5,490税込¥6,039
    1個
    翌日出荷
    柔軟、軽量で操作性に優れています。 デリバリー、サクション両用途に適しています。
    用途灌漑、給排水、ポンプ等エスコ品番EA345GS-38材質PVC質量(kg)2.5長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)38.1外径(Φmm)43.9使用流体水・粉・薬品許容圧力(MPa)0.4
  • 8.5/12.5mmx10m エアーホース(カプラー付・PVC) エスコ

    8.5/12.5mmx10m エアーホース(カプラー付・PVC)

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥7,310税込¥8,041
    1個
    当日出荷
    カプラー付。
    用途エアー用エスコ品番EA125EE-10質量(g)985使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
  • 6.5/10.0mm x 5m ソフトエアーホース エスコ

    6.5/10.0mm x 5m ソフトエアーホース

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥3,030税込¥3,333
    1個
    当日出荷
    ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
    用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用エスコ品番EA125AS-61材質特殊エラストマー色緑長さ(m)5使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10使用流体空気特性耐水/気密性/弾性/滑り性最小曲半径(mm)20
  • 8.5/12.5mmx 10m エアーホース(PVC) エスコ

    8.5/12.5mmx 10m エアーホース(PVC)

    エスコ
    ¥5,810税込¥6,391
    1個
    当日出荷
    柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
    用途エアー用エスコ品番EA125EB-10材質PVC色赤質量(g)820長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)8.5外径(Φmm)12.5常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
  • 6.5/10.0mm x10m ソフトエアーホース エスコ

    6.5/10.0mm x10m ソフトエアーホース

    エスコ
    ¥6,050税込¥6,655
    1個
    当日出荷
    ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
    用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用エスコ品番EA125AS-62使用温度範囲(℃)-5~60使用流体空気特性耐水/気密性/弾性/滑り性最小曲半径(mm)20
  • 20m 12mm エアーホース [黒] エスコ

    20m 12mm エアーホース [黒]

    エスコ
    ¥12,700税込¥13,970
    1本
    当日出荷
    補強層2層。筋入り
    エスコ品番EA125AE-20質量(g)430/m使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.0常用圧力(MPa)0.98使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
  • 25.5x30.9mm/ 5m サクションホース エスコ

    25.5x30.9mm/ 5m サクションホース

    エスコ
    ¥4,050税込¥4,455
    1個
    翌日出荷
    柔軟、軽量で操作性に優れています。 デリバリー、サクション両用途に適しています。
    用途灌漑、給排水、ポンプ等エスコ品番EA345GS-25材質PVC質量(kg)1.65長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)25.5外径(Φmm)30.9使用流体水・粉・薬品許容圧力(MPa)0.5
  • Φ3-13mm/115mm ホースカッター エスコ

    Φ3-13mm/115mm ホースカッター

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,010税込¥1,111
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA338A-13材質本体:プラスチック、刃:ステンレス全長(mm)115質量(g)35切断能力1/8”~1/2”切断能力(Φmm)3~13
  • 5.0/6.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE) エスコ

    5.0/6.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE)

    エスコ
    ¥1,420税込¥1,562
    1個
    当日出荷
    耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
    エスコ品番EA125FC-6材質フッ素樹脂(PTFE)色透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.65外径(Φmm)6特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
  • 8.5/12.5mmx1.5m エアーホース(スイベル金具付・PVC) エスコ

    8.5/12.5mmx1.5m エアーホース(スイベル金具付・PVC)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥3,110税込¥3,421
    1個
    当日出荷
    エアーツールの手元用ホースに便利です。 スイベル式金具付によりホースのねじれを防止します。
    エスコ品番EA125EF-8.5材質PVC色赤長さ(m)1.5内径(Φmm)8.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)12.5常用圧力(MPa)0.98金具R1/4”スイベル式×プラグ使用流体空気特性耐キンク性
  • 8.5/12.5mmx 30m エアーホース(PVC) エスコ

    8.5/12.5mmx 30m エアーホース(PVC)

    エスコ
    ¥17,400税込¥19,140
    1個
    翌日出荷
    柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
    用途エアー用エスコ品番EA125EB-30材質PVC色赤質量(g)2460長さ(m)30使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)8.5外径(Φmm)12.5常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
  • 8.5/12.5mmx 5m ソフトエアーホース エスコ

    8.5/12.5mmx 5m ソフトエアーホース

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥4,310税込¥4,741
    1個
    当日出荷
    ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
    用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用エスコ品番EA125AS-81材質特殊エラストマー色緑長さ(m)5使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)12.5使用流体空気特性耐水/気密性/弾性/滑り性最小曲半径(mm)40
  • 3.0/4.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTFE) エスコ

    3.0/4.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTFE)

    エスコ
    ¥2,740税込¥3,014
    1個
    翌日出荷
    耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
    エスコ品番EA125FC-4A材質フッ素樹脂(PTFE)色透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)3最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)4特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
  • 8.5/12.5mmx20m エアーホース(カプラー付・PVC) エスコ

    8.5/12.5mmx20m エアーホース(カプラー付・PVC)

    エスコ
    ¥13,100税込¥14,410
    1個
    翌日出荷
    カプラー付。
    用途エアー用エスコ品番EA125EE-20質量(g)1805使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
  • 6.5/10.0mmx10m エアーホース(カプラー付・PVC) エスコ

    6.5/10.0mmx10m エアーホース(カプラー付・PVC)

    エスコ
    ¥4,820税込¥5,302
    1個
    欠品中
    カプラー付。
    用途エアー用エスコ品番EA125ED-10材質PVC色赤質量(g)722長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
  • 4.0/6.0mmx 2m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ナチュラル) エスコ

    4.0/6.0mmx 2m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ナチュラル)

    エスコ
    ¥490税込¥539
    1個
    翌日出荷
    従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
    エスコ品番EA125DP-4A材質ウレタン色透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)6使用流体空気/水特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
  • 8.5/12.5mmx10m ソフトエアーホース エスコ

    8.5/12.5mmx10m ソフトエアーホース

    エスコ
    ¥8,620税込¥9,482
    1個
    当日出荷
    ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
    用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用エスコ品番EA125AS-82材質特殊エラストマー色緑長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)12.5使用流体空気特性耐水/気密性/弾性/滑り性最小曲半径(mm)40
  • 12.7/21.0mmx15m エアーホース(黒/ゴム製) エスコ

    12.7/21.0mmx15m エアーホース(黒/ゴム製)

    エスコ
    ¥9,540税込¥10,494
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125AE-15材質天然ゴム色黒質量(g)430/m長さ(m)15使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)12.7外径(Φmm)21常用圧力(MPa)0.98使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
  • 15/20mmx15m ウォーターホース(糸入り) エスコ

    15/20mmx15m ウォーターホース(糸入り)

    エスコ
    ¥3,200税込¥3,520
    1個
    翌日出荷
    オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒、耐圧カットホースです。
    仕様糸入りエスコ品番EA124DR-6材質塩化ビニル樹脂/ポリエステル(糸)色青長さ(m)15使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15外径(Φmm)20常用圧力(MPa)0.7使用流体水脆化温度(℃)-20特性耐寒/耐圧
  • 5m ウォーターホース(スプレーノズル付/糸入り) エスコ

    5m ウォーターホース(スプレーノズル付/糸入り)

    エスコ
    ¥1,690税込¥1,859
    1個
    翌日出荷
    オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒・耐圧ホースと便利な4WAYアクアガンと蛇口口金をセットした手軽な散水セットです。 狭い庭やベランダでの使用に最適です。
    エスコ品番EA124DP-5材質ポリプロピレン/塩化ビニル樹脂/ABS樹脂色青長さ(m)5内径(Φmm)12外径(Φmm)17使用流体水パターン4種(ジェット、霧、シャワー、拡散)特性耐寒/耐圧適合蛇口外径(Φmm)14~18
  • 20m ウォーターホース(スプレーノズル付/糸入り) エスコ

    20m ウォーターホース(スプレーノズル付/糸入り)

    エスコ
    ¥3,510税込¥3,861
    1個
    翌日出荷
    オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒・耐圧ホースと便利な4WAYアクアガンと蛇口口金をセットした手軽な散水セットです。 狭い庭やベランダでの使用に最適です。
    エスコ品番EA124DP-20材質ポリプロピレン/塩化ビニル樹脂/ABS樹脂色青長さ(m)20内径(Φmm)12外径(Φmm)17使用流体水パターン4種(ジェット、霧、シャワー、拡散)特性耐寒/耐圧適合蛇口外径(Φmm)14~18
  • 18/23mm x20m ウォーターホース(糸入り) エスコ

    18/23mm x20m ウォーターホース(糸入り)

    エスコ
    ¥11,100税込¥12,210
    1個
    翌日出荷
    糸入りでホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。
    仕様糸入りエスコ品番EA124DH-182材質軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)18全長(m)20内径×外径(Φmm)18×23外径(Φmm)23常用圧力(MPa)0.8(20℃時)使用流体水脆化温度(℃)-30
  • 金具付手元ウレタンホース エスコ

    金具付手元ウレタンホース

    エスコ
    ¥1,340税込¥1,474
    1本
    当日出荷
    付属品スイベルジョイントエスコ品番EA125BC材質ウレタン樹脂色オレンジ長さ(m)0.3内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)1.47使用流体空気
  • 10m 9mm エアーホース [青] エスコ

    10m 9mm エアーホース [青]

    エスコ
    ¥4,940税込¥5,434
    1本
    翌日出荷
    エスコ品番EA125AD-10材質天然ゴム色青質量(g)213/m長さ(m)10内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)2外径(Φmm)16.5常用圧力(MPa)0.98使用流体酸素補強層2S
ホース