ホース :「エアーホース 内径4MM」の検索結果
耐熱(+200℃)、耐寒(-65℃)に優れています。耐薬品性に優れています。耐侯性、耐腐蝕性に優れています。不燃性。外、内面にものが付着しにくい。半透明で内部流体が確認できます。
内径×外径(Φmm)2.5×4
長さ(m)20
色半透明
常用圧力(MPa)1.8
破壊圧力(MPa)7.5
エスコ品番EA125F-4
材質フッ素樹脂(FEP)
内径(Φmm)2.5
外径(Φmm)4
最小曲げ半径(mm)35
特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐候、耐腐蝕、不燃
1巻
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
壁、天井など場所を選ばず簡単に取り付け可能です。ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。
仕様●内径×外径:6.5×10mm●ホース長:10m●使用圧力:1.5MPa●一次側取付金具:G1/4"●二次側取付金具:1/4ワンタッチロータリーナットカプラ●付属品:一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具1/4"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ1/4"付●サイズ:288×110×367(H)mm●重量:4.6kg●材質:編糸補強ブレード入ポリウレタン
アズワン品番65-9246-19
1台
¥34,500
税込¥37,950
翌日出荷
柔軟性に富み、耐水性に優れています。軽く、作業性に優れています。軟質ナイロンチューブをコイル状にし、バネ性に優れています。難燃性特殊樹脂を重ね合わせた構造で、火花、衝撃に抜群の耐久力を発揮します。有毒物質溶出の恐れがありません。
仕様●ホース内径×外径:3.0x4.0mm●外径×内径(mm):4×3●全長:10m●最高使用圧力(MPa):1.4●色:乳白●材質:軟質ナイロンチューブ●使用流体:空気、水、油●使用温度:-20~70℃●最高使用圧力(23℃時)●耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労性
アズワン品番65-9246-48
1本
¥900
税込¥990
翌日出荷
。柔軟性に富み、耐水性に優れています。軽く、作業性に優れています。軟質ナイロンチューブをコイル状にし、バネ性に優れています。難燃性特殊樹脂を重ね合わせた構造で、火花、衝撃に抜群の耐久力を発揮します。有毒物質溶出の恐れがありません。
仕様●ホース内径×外径:3.0x4.0mm●外径×内径(mm):4×3●全長:20m●最高使用圧力(MPa):1.4●色:乳白●材質:軟質ナイロンチューブ●使用流体:空気、水、油●使用温度:-20~70℃●最高使用圧力(23℃時)●耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労性
アズワン品番65-9246-49
1本
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。