絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • OHNO(大野ゴム工業)(1)
  • 十川ゴム(16)
  • TRUSCO(3)
  • RS PRO(238)
  • NAC(長堀工業)(60)
  • 千代田通商(56)
  • TOYOX(トヨックス)(43)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(35)
  • 弘進ゴム(29)
  • 八興(27)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(20)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(18)
  • カクイチ(17)
  • フローイングテクノ(8)
  • クラレプラスチックス(7)
  • ノーブランド(6)
  • ヤマダコーポレーション(6)
  • オーサカゴム(6)
内径(Φmm)
  • 6.3(1)
  • 6.5(2)
  • 8(2)
  • 9.5(6)
  • 12.7(3)
  • 13(2)
  • 15(2)
  • 19(3)
  • 25.4(3)
外径(Φmm)
  • 10(2)
  • 13.2(1)
  • 15(2)
  • 16.5(6)
  • 20(2)
  • 21(3)
  • 21.5(2)
  • 29(3)
  • 36.5(3)
使用流体
  • 空気(22)
ホース長さ(m)
  • 2(1)
  • 5(1)
  • 10(6)
  • 15(1)
  • 20(8)
  • 28(1)
  • 30(6)
  • 40(1)
特性
  • その他(5)
  • 低臭(5)
  • 弾性(5)
  • 柔軟(6)
  • 耐候(5)
  • 耐圧(2)
  • 耐寒(7)
  • 耐摩耗(5)
  • 耐油(5)
その他・低臭・弾性・柔軟・耐候・耐圧・耐寒・耐摩耗・耐油
  • 色オレンジ(2)
  • 色ブラック(16)
  • 色ブルー(4)
オレンジ・ブラック・ブルー
最高使用圧力(MPa)
  • 0.98(14)
  • 1(2)
  • 1.5(2)
  • 2(4)
0.98・1・1.5・2
材質
  • ゴム(13)
  • 塩化ビニール(PVC)(7)
  • 樹脂(2)
ゴム・塩化ビニール(PVC)・樹脂
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(9)
  • 10,000-50,000円(17)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ホース :「ゴム」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
関連キーワード
  • ゴム板
  • ゴムホース
  • ゴムチューブ
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴムシールド管(7000V/KD型) エスコゴムシールド管(7000V/KD型)エスコ
16,400税込18,040
1個
翌日出荷
厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です) 高圧活線作業時や接近時、検電時における感電事故の防止に。 両端接続型
Φ6-25mm/185mm ホースカッター エスコΦ6-25mm/185mm ホースカッターエスコ
9,590税込10,549
1個
当日出荷
用途プラスチック、ゴム製のホースなどの切断に。材質本体:グラスファイバー強化プラスチック、刃:特殊工具鋼(油焼き入れ)エスコ品番EA338KA全長(mm)185切断能力(Φmm)25
Φ6-37mm/210mm ホースカッター エスコΦ6-37mm/210mm ホースカッターエスコ(4件のレビュー)
2,840税込3,124
1個
当日出荷
用途ゴム、サンブレ、ポリウレタンホースの切断に。材質本体:アルミダイキャスト、合金刃:SK-5(炭素工具鋼)エスコ品番EA338A-37全長(mm)210切断能力(Φmm)6~37
25.0/36.5mmx30m エアーホース(黒/ゴム製) エスコ25.0/36.5mmx30m エアーホース(黒/ゴム製)エスコ
39,100税込43,010
1個
翌日出荷
エスコ品番EA125AG-30質量(g)840/m使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)0.98使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
25.0/36.5mmx20m エアーホース(黒/ゴム製) エスコ25.0/36.5mmx20m エアーホース(黒/ゴム製)エスコ
26,100税込28,710
1個
翌日出荷
エスコ品番EA125AG-20質量(g)840/m使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)0.98使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
25.0/36.5mmx10m エアーホース(黒/ゴム製) エスコ25.0/36.5mmx10m エアーホース(黒/ゴム製)エスコ
13,100税込14,410
1個
翌日出荷
内径(Φmm)25.4使用流体空気材質天然ゴム外径(Φmm)36.5長さ(m)10常用圧力(MPa)0.98エスコ品番EA125AG-10質量(g)840/m使用温度範囲(℃)-20~60主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
19.0/29.0mmx10m エアーホース(黒/ゴム製) エスコ19.0/29.0mmx10m エアーホース(黒/ゴム製)エスコ
8,650税込9,515
1個
翌々日出荷
内径(Φmm)19使用流体空気材質天然ゴム外径(Φmm)29長さ(m)10常用圧力(MPa)0.98エスコ品番EA125AF-10質量(g)600/m使用温度範囲(℃)-20~60主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
12.7/21.0mmx15m エアーホース(黒/ゴム製) エスコ12.7/21.0mmx15m エアーホース(黒/ゴム製)エスコ
9,360税込10,296
1個
翌日出荷
内径(Φmm)12.7使用流体空気材質天然ゴム外径(Φmm)21長さ(m)15常用圧力(MPa)0.98エスコ品番EA125AE-15質量(g)430/m使用温度範囲(℃)-20~60主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
8.0/ 15mm x20m エアーホース(樹脂製) エスコ8.0/ 15mm x20m エアーホース(樹脂製)エスコ
10,600税込11,660
1個
翌日出荷
ゴムホースに比べ軽く抜群の作業性。 直射日光に強くひび割れ現象を抑えます。 樹脂製で軽く、使いやすいホースです。
用途コンプレッサー・自動車整備・板金塗装などエスコ品番EA125A-82使用温度範囲(℃)-5~60使用流体空気
8.0/ 15mm x10m エアーホース(樹脂製) エスコ8.0/ 15mm x10m エアーホース(樹脂製)エスコ
5,300税込5,830
1個
翌日出荷
ゴムホースに比べ軽く抜群の作業性。 直射日光に強くひび割れ現象を抑えます。 樹脂製で軽く、使いやすいホースです。
用途コンプレッサー・自動車整備・板金塗装など使用流体空気材質軟質塩化ビニールエスコ品番EA125A-81長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)15
3-10mm ホースカッター エスコ3-10mm ホースカッターエスコ(1件のレビュー)
705税込776
1個
当日出荷
用途ゴム、サンブレ、ポリウレタンホースの切断に材質ABS樹脂エスコ品番EA338A-10
40m 散水ホースリール エスコ40m 散水ホースリールエスコ
55,500税込61,050
1台
翌々日出荷
本体に最高級304ステンレスを採用した高級感覚のホースリールです。持ち運ぶときに、掌に負担がかかりにくく持ちやすいゴム製取手ホース巻き取り時に手を汚さないホースガイド付安定感抜群の大型脚ゴム。巻き取りやすい大型ハンドルシール部は水漏れのないダブルパッキン方式全機種に耐寒耐圧0.4MPa網入ホースを採用。ソフトな使い心地で丈夫で傷つきにくく、本体とともに永く美しくご使用いただけます。散水口は、自在散水ノズルを採用。レバーの握り方で直射、噴霧と思い通りの散水ができます。止水もレバー手元でできて、ムダがありません。ステンレス製ですので錆びません。
用途エアコンの洗浄、家庭の散水、洗車にホース内径(Φmm)15ホース外径(Φmm)20ホース長さ(m)40仕様40m耐圧ホース付、レバーノズル付、ステンレス製ペダル付エスコ品番EA124HB-40質量(kg)12.4パターン2種類(散水)特性耐寒、耐圧
20m 散水ホースリール エスコ20m 散水ホースリールエスコ
38,400税込42,240
1台
翌日出荷
本体に最高級304ステンレスを採用した高級感覚のホースリールです。持ち運ぶときに、掌に負担がかかりにくく持ちやすいゴム製取手ホース巻き取り時に手を汚さないホースガイド付安定感抜群の大型脚ゴム。巻き取りやすい大型ハンドルシール部は水漏れのないダブルパッキン方式全機種に耐寒耐圧0.4MPa網入ホースを採用。ソフトな使い心地で丈夫で傷つきにくく、本体とともに永く美しくご使用いただけます。散水口は、自在散水ノズルを採用。レバーの握り方で直射、噴霧と思い通りの散水ができます。止水もレバー手元でできて、ムダがありません。ステンレス製ですので錆びません。
用途エアコンの洗浄、家庭の散水、洗車にホース内径(Φmm)15ホース外径(Φmm)20ホース長さ(m)20仕様20m耐圧ホース付、レバーノズル付、ステンレス製ペダル付エスコ品番EA124HB-20質量(kg)7.1パターン2種類(散水)特性耐寒、耐圧
[内径6.5mmX30m]ウレタンホースリール エスコ[内径6.5mmX30m]ウレタンホースリールエスコ
33,900税込37,290
1台
翌日出荷
ホースのヨジレ、カラミを防止し自在な動きを助けるロータリーカプラ装着。アルミダイキャスト製収納ラックに、1次ホースをスッキリ収納できます。ジョイント部にはスイペルジョイントを使用。エヤー漏れの心配がありません。巻き取りやすい大型ハンドル。使用時にハンドルを起こして止める河東式ハンドルです。移動時などにブレーキクリップを円盤にはめ込むだけでドラムが固定されホースのたるみを引き出せば自動的に解除されます。ホースの巻き取り、引き出しをスムーズにフォローする回転ローラー付き。必要な長さに調節、固定でき、ホースカプラの入り込みを防止するゴムストッパー装置。
内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10仕様ロータリーナットカプラ付エスコ品番EA124B材質編糸補強1Bブレード入ポリウレタン寸法(mm)348(W)×227(D)×398(H)質量(kg)7オレンジ長さ(m)2(1次)/28(2次)常用圧力(MPa)1.5破壊圧力(MPa)6使用流体空気
9.0mmx 30m エアーホース エスコ9.0mmx 30m エアーホースエスコ
17,900税込19,690
1本
翌日出荷
ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
エスコ品番EA125AA-30材質軟質塩化ビニール長さ(m)30使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)0.98外径(Φmm)16.5破裂圧力(MPa)8使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
9.0mmx 20m エアーホース エスコ9.0mmx 20m エアーホースエスコ
12,000税込13,200
1本
翌日出荷
ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
エスコ品番EA125AA-20使用温度範囲(℃)-5~60破裂圧力(MPa)8使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
9.0mmx 10m エアーホース エスコ9.0mmx 10m エアーホースエスコ
5,980税込6,578
1本
翌日出荷
ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
エスコ品番EA125AA-10使用温度範囲(℃)-5~60破裂圧力(MPa)8使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
6.0mmx 10m エアーホース エスコ6.0mmx 10m エアーホースエスコ
4,380税込4,818
1巻
翌日出荷
エスコ品番EA125-10質量(g)168/m常用圧力(MPa)0.98使用流体酸素補強層2S
5m カプラー付ウレタンホース エスコ5m カプラー付ウレタンホースエスコ
6,410税込7,051
1本
翌日出荷
ゴムホースの1/3、塩ビホースの1/2の軽さです。柔軟性に富み、ネジレ・折れに強い特色をもっています。曲げ半径が小さく、作業性にすぐれています。
内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10オレンジ最高使用圧力(MPa)1.5エスコ品番EA125B-5材質ウレタン樹脂長さ(m)5使用温度範囲(℃)-40~60最小曲げ半径(mm)30常用圧力(MPa)1.47破壊圧力(MPa)7.2使用流体空気主な用途建築、木工用塗装、吹付用自動車整備、板金、機械製作用板金加工、鉄鋼、工場内エアーツール用特性柔軟性
30m 9mm エアーホース [青] エスコ30m 9mm エアーホース [青]エスコ
15,800税込17,380
1本
翌日出荷
常用圧力(MPa)0.98エスコ品番EA125AD-30材質天然ゴム質量(g)213/m長さ(m)30内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)2外径(Φmm)16.5使用流体酸素補強層2S
30m 19mm エアーホース [黒] エスコ30m 19mm エアーホース [黒]エスコ
26,000税込28,600
1本
翌日出荷
補強層2層筋入り
常用圧力(MPa)0.98エスコ品番EA125AF-30材質天然ゴム質量(g)600/m長さ(m)30使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)19外径(Φmm)29使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
30m 12mm エアーホース [黒] エスコ30m 12mm エアーホース [黒]エスコ
18,700税込20,570
1本
翌日出荷
補強層2層筋入り
エスコ品番EA125AE-30材質天然ゴム質量(g)430/m長さ(m)30使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)12.7外径(Φmm)21常用圧力(MPa)0.98使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
20m 9mm エアーホース [青] エスコ20m 9mm エアーホース [青]エスコ
10,600税込11,660
1本
翌日出荷
常用圧力(MPa)0.98エスコ品番EA125AD-20材質天然ゴム質量(g)213/m長さ(m)20内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)2外径(Φmm)16.5使用流体酸素補強層2S
20m 19mm エアーホース [黒] エスコ20m 19mm エアーホース [黒]エスコ
17,300税込19,030
1本
当日出荷
補強層2層筋入り
常用圧力(MPa)0.98エスコ品番EA125AF-20材質天然ゴム質量(g)600/m長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)19外径(Φmm)29使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
20m 12mm エアーホース [黒] エスコ20m 12mm エアーホース [黒]エスコ
12,500税込13,750
1本
当日出荷
補強層2層筋入り
エスコ品番EA125AE-20質量(g)430/m使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)0.98使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
12.0mmx 30m エアーホース エスコ12.0mmx 30m エアーホースエスコ
22,980税込25,278特価
1本
当日出荷から翌日出荷
ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
エスコ品番EA125AB-30使用温度範囲(℃)-5~60破裂圧力(MPa)7.5使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
12.0mmx 20m エアーホース エスコ12.0mmx 20m エアーホースエスコ
15,980税込17,578特価
1本
当日出荷から翌日出荷
ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
エスコ品番EA125AB-20使用温度範囲(℃)-5~60破裂圧力(MPa)7.5使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
10m 9mm エアーホース [青] エスコ10m 9mm エアーホース [青]エスコ
5,280税込5,808
1本
翌日出荷
常用圧力(MPa)0.98エスコ品番EA125AD-10材質天然ゴム質量(g)213/m長さ(m)10内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)2外径(Φmm)16.5使用流体酸素補強層2S
ホース
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら