ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 8M+22SB+22PBNAC(長堀工業)4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)6.5チューブ外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7034全長(mm)7500色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)7500使用流体空気継手AL20タイプ
ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 8M+22SBL+22PBNAC(長堀工業)4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)6.5チューブ外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7035全長(mm)7500色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)7500使用流体空気継手AL20タイプロック付
ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 10M+22SBL+22PBNAC(長堀工業)4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)6.5チューブ外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7020全長(mm)10000色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)10000使用流体空気継手AL20タイプロック付
ポリウレタンコイルチューブ10x6.5 8M+22SBL-N+22PBNAC(長堀工業)4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)6.5チューブ外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7036全長(mm)7500色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)7500使用流体空気継手ATタイプ
ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 5M+22SB+22PBNAC(長堀工業)5日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)6.5チューブ外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7029全長(mm)5000色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)5000使用流体空気継手AL20タイプ
ポリウレタンコイルチューブ10x6.5 10M+22SB+22PBNAC(長堀工業)6日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)6.5チューブ外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7019全長(mm)10000色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)10000使用流体空気継手AL20タイプ
ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 5M+22SBL+22PBNAC(長堀工業)7日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)6.5チューブ外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7030全長(mm)5000色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)5000使用流体空気継手AL20タイプロック付
ポリウレタンコイルチューブ10x6.5 10M+22SBL-N+22PBNAC(長堀工業)6日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)6.5チューブ外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7021全長(mm)10000色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)10000使用流体空気継手ATタイプ
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります