ホース :「t5」の検索結果
特価
本日12月22日(月)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
破壊圧力が3.0MPa(20℃時)と高く、広範囲で使用可能です。
柔軟性に優れています。従来と比べ曲げ半径が小さくなりました。
外径精度に優れ、ワンタッチ継手での使用も安心です。
材質ウレタン
使用温度範囲(℃)-5~60 (但し、凍結なきこと)
シリーズTE
最高使用圧力(MPa)(空気)1
破壊圧力(MPa)3(at20℃)
使用流体空気
主な用途一般空気圧装置・医療機器・流体素子・その他
特性耐圧/柔軟性
用途一般空気圧装置・医療機器・流体素子・その他
材質ウレタン
特性耐圧
破壊圧力(MPa)3(at20℃)
使用温度範囲(℃)-5~+60 (但し、凍結なきこと)
シリーズTE
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。