用途一般油圧配管用ホース、低・中圧用
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体一般作動油
流体温度(℃)-40~80
最小破壊圧力(MPa)5.9
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐油
作業性が向上
非常に軽く、曲げやすい十川ゴム独自のホース構造。耐候性に優れ厳しい冬場でもゴムの特性が生き、曲がりやすさは変わりません。
長寿命
ゴムの耐摩性を生かした特殊ホース構造を採用し、耐久性は群を抜いています。
安全構造
安全第一を考慮しており、ホースの損傷や破壊を少なくするよう工夫しております
内径(Φmm)105、カフ部:112
流体セメント粉
外径(Φmm)カフ部:134
最高使用圧力(MPa)0.2
呼称100
長さ(mm)カフ部:100
全長(mm)3500
推奨雰囲気温度(℃)-10~+40
使用温度(℃)80
最小曲げ半径(mm)400
概略質量(kg/m)16
1巻
¥76,980
税込¥84,678
4日以内出荷
低圧油圧ホース
材質内面層/耐油性合成ゴム補強層/合成繊維外面層/耐油・耐候性合成ゴム
常用圧力(MPa)0.98以下
使用流体鉱物油
流体温度(℃)-30~80
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐油
耐圧試験圧力(MPa)1.96
低・中圧用
流体一般作動油
材質内面層:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面層:耐油性・耐候性合成ゴム
最高使用圧力(MPa)3.5
流体温度範囲(℃)-40~+100
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
最小破壊圧力(MPa)14.0
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。