ホース :「仮設排水 ホース」の検索結果
ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。
商品豆知識
こんなお得な商品も!

サクションホース
モノタロウ
¥1,690~
税込¥1,859~
デリバリー、サクション両用途に適しております。
柔軟、軽量(FF比)で操作性に優れております。
用途農業・灌水、工場・土木・家庭、各種カバー各種配管機器、土木・農業ポンプ用
色(軟質ポリ塩化ビニル)透明/(硬質ポリ塩化ビニル)アイボリー
材質軟質ポリ塩化ビニル/硬質ポリ塩化ビニル
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-20~60
使用流体水/工業用水/薬品/農薬/粉体/粒体
特性柔軟性
圧力(MPa)(耐負)-0.1
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。