ホース :「内径 測定用」の検索結果

ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブ表面をシボ状にすることによって低摩擦化を実現、すべり性が向上しています。チューブ表面のベタツキがなく、高密度(省スペース)配管での作業性に優れています。ケーブルベアの可動に伴う、摩耗・異音を低減します。基本特性(柔軟性・機械的強度・低溶出性・低ブリード性)は耐水軟質ポリウレタンチューブ UF と同等です。チューブ表面に250gの重りをのせたガラス板をすべらせる際に発生する力を測定、低摩擦ポリウレタンチューブ UFL は UFチューブの1/10を実現しました。
用途摺動部など可動部用の配管用。ケーブルベア内の配管用。省スペース高密度での配管用 材質軟質ポリウレタン 長さ(m)20 全長(m)20 最高使用圧力(MPa)0.6 使用流体空気、水 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,998 税込2,198
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)