ホース :「園芸用散水ホース」の検索結果

ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
散水ホースの決定番。 洗車から園芸、農業まで幅広い用途に使用できます。 糸入りホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。
内径×外径(Φmm)18×23 全長(m)10 使用流体 材質軟質ポリ塩化ビニール 仕様糸入り エスコ品番EA124DH-181A 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)18 外径(Φmm)23 常用圧力(MPa)0.8(20℃時) 最小曲半径72
1個
5,300 税込5,830
当日出荷

散水ホースの決定番。 洗車から園芸、農業まで幅広い用途に使用できます。 糸入りホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。
内径×外径(Φmm)15×20 全長(m)10 使用流体 材質軟質ポリ塩化ビニール 仕様糸入り エスコ品番EA124DH-151A 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)15 外径(Φmm)20 最小曲げ半径(mm)60 常用圧力(MPa)0.8(20℃時)
1個
4,340 税込4,774
翌日出荷