ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。
HPエアーホースYOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
一般のエアーホースと同等の柔軟性。
使用流体空気・圧縮空気・水など最高使用圧力(MPa)2材質合成ゴム・合成繊維色黒使用温度範囲(℃)-30~70外面黒色コルゲート特性耐圧、柔軟
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります