カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- ホース
- エアーホース(149)
- コイルホース(65)
- ブレードホース(95)
- 樹脂ホース(65)
- ダクトホース(12)
- サクションホース(10)
- フッ素ホース・シリコンホース(4)
- ゴムホース(21)
- 給排水用ホース(19)
- チューブ(48)
- ホース関連商品(15)
- ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(10)
- EVUC(エバック)(6)
- PISCO(ピスコ)(16)
- RS PRO(163)
- SMC(17)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(10)
- TOYOX(トヨックス)(9)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(7)
- エスコ(26)
- カクイチ(12)
- ニッタ(21)
- ノーブランド(8)
- 三洋化成(8)
- 八興(64)
- 十川産業(6)
- 千代田通商(38)
- 岩田製作所(6)
- 日之出化成(11)
- 潤工社(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
ホース :「30mm」の検索結果
ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。

洗濯機用排水ホース30mm 3m
三洋化成¥21,980税込¥24,1781セット(15個)4日以内出荷トラスコ品番816-3720材質(ホース・ラッパ)PVC、(カフス)ABS長さ(m)3再生紙使用マーク適合
洗濯機用排水ホース30mm 1m
三洋化成¥22,980税込¥25,2781セット(30個)4日以内出荷トラスコ品番816-3718材質(ホース・ラッパ)PVC、(カフス)ABS長さ(m)1再生紙使用マーク適合
洗濯機用排水ホース30mm 2m
三洋化成¥23,980税込¥26,3781セット(20個)4日以内出荷トラスコ品番816-3719材質(ホース・ラッパ)PVC、(カフス)ABS長さ(m)2再生紙使用マーク適合
洗濯機用排水ホース30mm 4m
三洋化成¥21,980税込¥24,1781セット(10個)4日以内出荷トラスコ品番816-3721材質(ホース・ラッパ)PVC、(カフス)ABS長さ(m)4再生紙使用マーク適合
洗濯機用排水ホース30mm 1.5m
三洋化成¥24,980税込¥27,4781セット(25個)6日以内出荷トラスコ品番816-3717材質(ホース・ラッパ)PVC、(カフス)ABS長さ(m)1.5再生紙使用マーク適合![30m 9mm エアーホース [青] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03415361-130509-02.jpg)
30m 9mm エアーホース [青]
エスコ¥14,800税込¥16,2801本翌日出荷エスコ品番EA125AD-30材質天然ゴム色青質量(g)213/m長さ(m)30内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)2外径(Φmm)16.5常用圧力(MPa)0.98使用流体酸素補強層2S![30m 12mm エアーホース [黒] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03415395-130509-02.jpg)
30m 12mm エアーホース [黒]
エスコ¥19,100税込¥21,0101本翌日出荷補強層2層。筋入りエスコ品番EA125AE-30材質天然ゴム色黒質量(g)430/m長さ(m)30使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)12.7外径(Φmm)21常用圧力(MPa)0.98使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
ブレードホース 12mm/30m巻 オレンジ
千代田通商¥17,980税込¥19,7781個当日出荷柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です用途各種エア配管トラスコ品番808-2431材質ポリウレタン質量(kg)2.28色橙長さ(m)30使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)12破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)60![30m 19mm エアーホース [黒] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03415413-130509-02.jpg)
30m 19mm エアーホース [黒]
エスコ¥26,800税込¥29,4801本翌日出荷補強層2層。筋入りエスコ品番EA125AF-30材質天然ゴム色黒質量(g)600/m長さ(m)30使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)19外径(Φmm)29常用圧力(MPa)0.98使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
ブレードホース 16mm/30m巻 オレンジ
千代田通商¥36,980税込¥40,6781個当日出荷柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です用途各種エア配管トラスコ品番808-2416材質ポリウレタン質量(kg)3.96色橙長さ(m)30使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)16破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)80
ブレードホースグレー 11mm/30m巻
千代田通商¥37,980税込¥41,7781個当日出荷柔軟性に優れています。曲げ半径が小さく取れます 耐熱・耐寒性に優れ、耐油性にも優れています。 環境になじむ新しい色です。用途工場内エア配管、エアツール用配管トラスコ品番808-4678材質ポリウレタン質量(kg)3.96色灰長さ(m)30使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)16破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)80
軟質ポリウレタンチューブ UH 10X6.5mm 30-10シリーズ
潤工社¥6,798税込¥7,4781巻当日出荷。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。空圧機器用。流体素子用。化学プラント用空圧仕様●色:黒●外径(mm):10●内径(mm):6.5●最小曲げ半径(mm):22●長さ(m):20●使用流体:空気●最高使用圧力(MPa):0.7●全長(m):20●使用温度範囲:-20~+60℃●最高使用圧力:0.7MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ハンディタッチ継手、ステンレス継手US2●材質/仕上:軟質ポリウレタン●注意:耐水性を特にご要求される場合は 耐水軟質ポリウレタンチューブ UFをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:382-8884アズワン品番67-2253-38
軟質ポリウレタンチューブ UH 6X4mm 30-06シリーズ
潤工社¥1,998税込¥2,1981巻翌々日出荷機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。空圧機器用。流体素子用。化学プラント用空圧仕様●色:黒●外径(mm):6●内径(mm):4●最小曲げ半径(mm):14●長さ(m):20●使用流体:空気●最高使用圧力(MPa):0.7●全長(m):20●使用流体:空気●使用温度範囲:-20~+60℃●最高使用圧力:0.7MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ハンディタッチ継手、ステンレス継手US2●材質/仕上:軟質ポリウレタン●注意:耐水性を特にご要求される場合は 耐水軟質ポリウレタンチューブ UFをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:382-8877アズワン品番67-2254-70
ブレードホースカップリングセットオレンジCHS11×16mm/30m
千代田通商¥37,980税込¥41,7781本翌々日出荷耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム色オレンジ使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5055-64メーカー商品コード146-3709材質(補強材)ナイロンブレード
ブレードホースカップリングセット赤CHS8×12mm/30m
千代田通商¥17,980税込¥19,7781本翌々日出荷耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム色赤使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5055-81メーカー商品コード146-0626材質(補強材)ナイロンブレード
ブレードホースカップリングセットLG CHS8×12mm/30m
千代田通商¥17,980税込¥19,7781本翌々日出荷耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5056-06メーカー商品コード146-3737材質(補強材)ナイロンブレード
ブレードホースカップリングセットLG CHS6.5×10mm/30m
千代田通商¥13,980税込¥15,3781本翌々日出荷耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5056-02メーカー商品コード146-3694材質(補強材)ナイロンブレード
軟質ポリウレタンチューブ UH 8X5mm 30-08シリーズ
潤工社¥4,698税込¥5,1681巻翌々日出荷機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。空圧機器用。流体素子用。化学プラント用空圧仕様●色:透明●外径(mm):8●内径(mm):5●最小曲げ半径(mm):16●長さ(m):20●使用流体:空気●最高使用圧力(MPa):0.7●全長(m):20●使用流体:空気●使用温度範囲:-20~+60℃●最高使用圧力:0.7MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ハンディタッチ継手、ステンレス継手US2●材質/仕上:軟質ポリウレタン●注意:耐水性を特にご要求される場合は 耐水軟質ポリウレタンチューブ UFをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:382-8889アズワン品番67-2254-10
軟質ポリウレタンチューブ UH 10X6.5mm 30-10シリーズ
潤工社¥6,798~税込¥7,478~1巻翌々日出荷から7日以内出荷機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。空圧機器用。流体素子用。化学プラント用空圧
軟質ポリウレタンチューブ UH 6X4mm 30-06シリーズ
潤工社¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。空圧機器用。流体素子用。化学プラント用空圧仕様●色:透明●外径(mm):6●内径(mm):4●最小曲げ半径(mm):14●長さ(m):20●使用流体:空気●最高使用圧力(MPa):0.7●全長(m):20●使用流体:空気●使用温度範囲:-20~+60℃●最高使用圧力:0.7MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ハンディタッチ継手、ステンレス継手US2●材質/仕上:軟質ポリウレタン●注意:耐水性を特にご要求される場合は 耐水軟質ポリウレタンチューブ UFをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:382-8888アズワン品番67-2254-71
軟質ポリウレタンチューブ UH 12X8mm 30-12シリーズ
潤工社¥9,398税込¥10,3381巻当日出荷機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。空圧機器用。流体素子用仕様●色:透明●外径(mm):12●内径(mm):8●最小曲げ半径(mm):28●長さ(m):20●使用流体:空気●最高使用圧力(MPa):0.7●全長(m):20●使用温度範囲:-20~+60℃●最高使用圧力:0.7MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ハンディタッチ継手、ステンレス継手US2●材質/仕上:軟質ポリウレタン●注意:耐水性を特にご要求される場合は 耐水軟質ポリウレタンチューブ UFをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:382-8878アズワン品番67-2253-12
ブレードホースカップリングセットLG CHS11×16mm/30m
千代田通商¥37,980税込¥41,7781本翌々日出荷耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5055-97メーカー商品コード146-2147材質(補強材)ナイロンブレード
ブレードホースカップリングセットオレンジCHS8×12mm/30m
千代田通商¥17,980税込¥19,7781本翌々日出荷耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム色オレンジ使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5055-72メーカー商品コード146-3771材質(補強材)ナイロンブレード
ブレードホースカップリングセットオレンジCHS6.5×10mm/30m
千代田通商¥13,980税込¥15,3781本翌々日出荷耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム色オレンジ使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5055-68メーカー商品コード146-2150材質(補強材)ナイロンブレード
ブレードホースグレー 6.5mm/30m巻
千代田通商¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷柔軟性に優れています。曲げ半径が小さく取れます 耐熱・耐寒性に優れ、耐油性にも優れています。 環境になじむ新しい色です。用途工場内エア配管、エアツール用配管トラスコ品番808-4680材質ポリウレタン質量(kg)1.65色灰長さ(m)30使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)10破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)50
軟質ポリウレタンチューブ UH 12X8mm 30-12シリーズ
潤工社¥9,398税込¥10,3381巻翌々日出荷機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。空圧機器用。流体素子用。化学プラント用空圧仕様●色:黒●外径(mm):12●内径(mm):8●最小曲げ半径(mm):28●長さ(m):20●使用流体:空気●最高使用圧力(MPa):0.7●全長(m):20●使用温度範囲:-20~+60℃●最高使用圧力:0.7MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ハンディタッチ継手、ステンレス継手US2●材質/仕上:軟質ポリウレタン●注意:耐水性を特にご要求される場合は 耐水軟質ポリウレタンチューブ UFをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:382-8886アズワン品番67-2253-11
耐スパッタブレードGHホース 6.5mmX10mm/30m
千代田通商¥13,980税込¥15,3781個当日出荷三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。 ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。用途各種エア配管トラスコ品番808-2837材質ポリウレタン質量(kg)1.65色緑長さ(m)30使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気材質(外被)難燃樹脂特性耐スパッタ/難燃性最小曲半径(mm)60
ブレードホースグレー 8mm/30m巻
千代田通商¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷柔軟性に優れています。曲げ半径が小さく取れます 耐熱・耐寒性に優れ、耐油性にも優れています。 環境になじむ新しい色です。用途工場内エア配管、エアツール用配管トラスコ品番808-4682材質ポリウレタン質量(kg)2.28色灰長さ(m)30使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)12破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)60
エアーコイルホース
(235件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ)色イエロー流体空気使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5内径×外径(Φmm)5×8最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8寸法C(mm)58Φ±5空気接続口ツータッチカプラーカプラータイプ小:20PPA、大:20SP
耐スパッタブレードGHホース 11mmX16mm/30m
千代田通商¥36,980税込¥40,6781個当日出荷三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。 ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。用途各種エア配管トラスコ品番808-2832材質ポリウレタン質量(kg)3.9色緑長さ(m)30使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)16破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気材質(外被)難燃樹脂特性耐スパッタ/難燃性最小曲半径(mm)100





+1
ポリウレタンチューブ(20m)
PISCO(ピスコ)(43件のレビュー)¥5,001~税込¥5,501~1巻当日出荷から9日以内出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~70(凍結なきこと)/水の場合:-15~60(凍結なきこと)チューブ全長(m)20特性柔軟性
ホース 送排水用 PVC製
(71件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981巻当日出荷水中ポンプでの利用も多く、折りたたみ収納にも便利です。用途低圧用ホースとし高低差の少ないところでの送水や排水用に。工業、土木・建設、農業・灌漑などに。材質(ホース)PVC/(補強糸)ポリエステル色ブルー使用温度範囲(℃)-10~60常用圧力(MPa)0.4破壊圧力(MPa)1.2適合流体水
ブレードホースカップリングセット赤CHS6.5×10mm/30m
千代田通商¥13,980税込¥15,3781本翌々日出荷耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム色赤使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5055-77メーカー商品コード146-0586材質(補強材)ナイロンブレード
軟質ポリウレタンチューブ UH 8X5mm 30-08シリーズ
潤工社¥4,698税込¥5,1681巻4日以内出荷機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。空圧機器用。流体素子用仕様●色:黒●外径(mm):8●内径(mm):5●最小曲げ半径(mm):16●長さ(m):20●使用流体:空気●最高使用圧力(MPa):0.7●全長(m):20●使用流体:空気●使用温度範囲:-20~+60℃●最高使用圧力:0.7MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ハンディタッチ継手、ステンレス継手US2●材質/仕上:軟質ポリウレタン●注意:耐水性を特にご要求される場合は 耐水軟質ポリウレタンチューブ UFをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:382-8880アズワン品番67-2254-09







ナイロンチューブ
PISCO(ピスコ)(63件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻当日出荷から21日以内出荷一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示最高使用圧力(MPa)2.0(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~90(不凍)材質ナイロン使用流体空気、水、熱媒体油使用真空圧力(kPa)-100特性耐圧、耐候、耐寒
ブレードホース 10mm/30m巻 オレンジ
千代田通商¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です用途各種エア配管トラスコ品番808-2421材質ポリウレタン質量(kg)1.65色橙長さ(m)30使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)10破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)50
スプリングホース
(42件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷スプリングが中に入っていますので、つぶれに強く折れにくいので流体が詰まりにくいです。用途工場配管や土木建築の給排水に。材質PVC/鉄色透明使用温度範囲(℃)-5~65使用圧力(MPa)-0.1~0.5最高使用圧力(MPa)0.5使用流体水/油/粉体特性透明性



ポリウレタンチューブ(5m)
PISCO(ピスコ)(70件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1巻当日出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。長さ(m)5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)使用流体空気、水チューブ全長(m)5材質(チューブ)ポリウレタン使用真空圧力(kPa)-100特性柔軟性
エアーコイルホース
(79件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷エアー作業に便利なコイル形状のホースです。両端カプラー付きで脱着も簡単。材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ)色ブルー流体空気使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5内径×外径(Φmm)5×8最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8寸法C(mm)58Φ±5空気接続口ツータッチカプラー(1/4)
ブレードホース 6×9mm/30m巻 オレンジ
千代田通商¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です用途各種エア配管トラスコ品番808-2426材質ポリウレタン質量(kg)1.35色橙長さ(m)30使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)9破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)45
...







![30m 9mm エアーホース [青] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03415361-130509-02.jpg)
![30m 12mm エアーホース [黒] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03415395-130509-02.jpg)

![30m 19mm エアーホース [黒] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03415413-130509-02.jpg)





































![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)