絞り込み
ブランド
  • エスコ(4)
  • 千代田通商(2)
  • PISCO(ピスコ)(2)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(2)
  • カナフレックス(1)
  • 三洋化成(1)
  • ニッタ(1)
内径(Φmm)
  • 3(1)
  • 4(7)
  • 6(2)
  • 38(1)
  • 50.8(2)
  • 63.5(1)
  • 76.2(1)
外径(Φmm)
  • 6(8)
  • 8(2)
  • 38(1)
  • 44(1)
  • 61(1)
  • 63.5(1)
  • 76.8(1)
  • 89.8(1)
使用流体
  • 圧縮空気(2)
  • (4)
  • (1)
  • 真空(2)
  • 空気(3)
  • 粒体・粉体(1)
ホース長さ(m)
  • 0.55(1)
  • 0.7(1)
  • 0.85(1)
  • 6(3)
  • 10(2)
  • 20(5)
  • 40(1)
  • 100(3)
特性
  • 帯電防止(1)
  • 柔軟(3)
  • 滑り性(1)
  • 耐圧(2)
  • 耐寒(2)
  • 耐摩耗(2)
  • 耐油(3)
  • 耐熱(2)
  • 透明性(3)
  • 高強度(2)
帯電防止・柔軟・滑り性・耐圧・耐寒・耐摩耗・耐油・耐熱・透明性・高強度
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(7)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(1)
イエロー・クリア・グリーン・グレー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
最高使用圧力(MPa)
  • 0.4
  • 0.01(5)
  • 0.02(6)
  • 0.03(6)
  • 0.04(5)
  • 0.2(7)
  • 0.3(6)
  • 0.6(17)
  • 0.68(8)
  • 0.7(21)
  • 0.8(137)
  • 0.9(15)
  • 1(89)
  • 1.1(7)
  • 1.2(6)
  • 1.3(6)
  • 1.5(37)
  • 1.6(16)
  • 2(6)
  • 3(10)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(4)
  • 樹脂(7)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(6)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(9)
  • 10,000-50,000円(4)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ホース :「6φ」の検索結果

ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。

FA現場のお役立ち情報
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6.0/ 8.0mmx20m 真空用チューブ エスコ6.0/ 8.0mmx20m 真空用チューブエスコ
5,050税込5,555
1個
翌日出荷
材質極軟質ポリウレタンチューブ長さ(m)20使用温度範囲(℃)-15~50(凍結なきこと)内径(Φmm)6外径×内径(Φmm)8×6最高使用圧力(MPa)0.4外径(Φmm)8使用真空圧力(kPa)-100
6.0/ 8.0mmx10m 真空用チューブ エスコ6.0/ 8.0mmx10m 真空用チューブエスコ
2,870税込3,157
1個
翌日出荷
材質極軟質ポリウレタンチューブ長さ(m)10使用温度範囲(℃)-15~50(凍結なきこと)内径(Φmm)6外径×内径(Φmm)8×6最高使用圧力(MPa)0.4外径(Φmm)8使用真空圧力(kPa)-100
4.0/ 6.0mmx20m 真空用チューブ エスコ4.0/ 6.0mmx20m 真空用チューブエスコ
2,870税込3,157
1個
翌日出荷
材質極軟質ポリウレタンチューブ長さ(m)20使用温度範囲(℃)-15~50(凍結なきこと)内径(Φmm)4外径×内径(Φmm)6×4最高使用圧力(MPa)0.4外径(Φmm)6使用真空圧力(kPa)-100
4.0/ 6.0mmx10m 真空用チューブ エスコ4.0/ 6.0mmx10m 真空用チューブエスコ
1,610税込1,771
1個
翌日出荷
材質極軟質ポリウレタンチューブ長さ(m)10使用温度範囲(℃)-15~50(凍結なきこと)内径(Φmm)4外径×内径(Φmm)6×4最高使用圧力(MPa)0.4外径(Φmm)6使用真空圧力(kPa)-100
真空用チューブ PISCO(ピスコ)真空用チューブPISCO(ピスコ)
10,015税込11,017
1個
5日以内出荷
クリア長さ(m)100使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
TAC SD-Cアース TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC SD-CアースTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
40,980税込45,078
1本
翌々日出荷
アース線(銅線)入りで、優れた静電気防止効果を発揮します。透明なので輸送物の確認ができます。
用途樹脂ペレット輸送。食品以外の粉体、粒体の輸送。材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50
タッチチューブSP ソフトウレタンスパイラル 千代田通商タッチチューブSP ソフトウレタンスパイラル千代田通商(1件のレビュー)
641税込705
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.4/(真空)-0.1寸法C(mm)100破壊圧力(MPa)1.7使用流体圧縮空気/真空外径精度(mm)-0.2~+0.05特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性継手テラピンコネクター、ワンタッチ継手使用時はインナーサポート必ずご使用下さい
TAC SD-C3 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC SD-C3TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
9,198税込10,118
1本
翌々日出荷
TAC SD-Cの軽量タイプです。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。 農業、工業、土木建設の吸・排水用。材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50
V.S.ホース V.S.-C型 カナフレックスV.S.ホース V.S.-C型カナフレックス(5件のレビュー)
21,980税込24,178
1巻
30日以内出荷
内外面とも平滑で、持ち運び、移動もスムーズに行えます。 軟質部が透明ですので、輸送物の確認ができます。
用途サクション、デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。農業、工業土木建設などの吸排水用。材質軟質PVC/硬質PVC灰/透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水(泥水/スラリー)RoHS指令(10物質対応)対応特性透明性/内面平滑性/滑り性
U5 ウレタンチューブ(ミリサイズ) ニッタU5 ウレタンチューブ(ミリサイズ)ニッタ(1件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
ウレタンチューブの中で最も曲げ応力が小さく、施工性に優れています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。バーブ継手(竹のこ継手)に使用可能です。
用途一般空気圧用(超柔軟)最高使用圧力(MPa)0.4材質エーテル系ポリウレタン使用温度範囲(℃)-40~80使用流体空気負圧性能(kPa)-101.294特性柔軟性
ソフトポリウレタンチューブ 千代田通商ソフトポリウレタンチューブ千代田通商
2,898税込3,188
1巻
当日出荷から4日以内出荷
柔軟性に優れています。耐油性・耐寒性に優れています。優れた外径精度です。インナーサポート使用でワンタッチ継手も使用できます。
材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.4/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
真空用チューブ PISCO(ピスコ)真空用チューブPISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
1,958税込2,154
1本
当日出荷
極軟質のため、アクチュエータ周りなどの揺動部、小さな曲げ半径を必要とするコンパクト配管に最適です。
全長(m)20透明使用温度範囲(℃)-15~50(凍結なきこと)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
耐油燃料チューブ 三洋化成耐油燃料チューブ三洋化成(31件のレビュー)
3,398税込3,738
1巻
当日出荷から4日以内出荷
従来の耐油チューブに比べ長期使用できるワンランク上の特殊耐油チューブ。 エンジンや狭小部への配管などに最適です。
用途適用流体:水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油:(食品用途を除く)ピンク種別耐油燃料チューブ材質PVC使用流体水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油脆化温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
46φ特集
おすすめ人気ランキング
ホース