絞り込み
ブランド
- CEJN(セイン)(6)
- Festo(4)
- PISCO(ピスコ)(1)
- 淀川ヒューテック(5)
商品レビュー
- 以上(2)
- 以上(2)
- 以上(2)
- 以上(2)
価格
- 1,500円以下(2)
- 1,500-10,000円(8)
- 10,000-50,000円(13)
- 50,000-100,000円(4)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
ホース :「NPT」の検索結果
ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。

ヨドフロンPTFEチューブ
淀川ヒューテック(16件のレビュー)¥579~税込¥637~1巻ほか当日出荷から94日以内出荷耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。用途・パッキン、ガスケット、バルブシート、軸受け、シートライニング材、電気部品など ・ネジシール用生テープ、パイプライナー、電線被覆材など ・ガラス織布、カーボン織布、焼結合金など多孔質物質に含浸または塗布させ、気密性と潤滑性をもたせる、または粘着防止の目的に ・ガラス繊維、カーボン繊維、ブロンズ、グラファイトなどの粉末をPTFEに分散し、PTFEの耐圧縮クリープ特性や耐摩耗性など不足している特性を補強した形で、主として摺動材料に使用温度範囲(℃)~260材質PTFE色白特性耐熱/耐薬/耐静電(電気特性(高周波特性))/非粘着/自己潤滑性
ヨドフロンPTFEチューブ 7×6
淀川ヒューテック¥999~税込¥1,099~1巻4日以内出荷から13日以内出荷耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。用途・パッキン、ガスケット、バルブシート、軸受け、シートライニング材、電気部品など ・ネジシール用生テープ、パイプライナー、電線被覆材など ・ガラス織布、カーボン織布、焼結合金など多孔質物質に含浸または塗布させ、気密性と潤滑性をもたせる、または粘着防止の目的に ・ガラス繊維、カーボン繊維、ブロンズ、グラファイトなどの粉末をPTFEに分散し、PTFEの耐圧縮クリープ特性や耐摩耗性など不足している特性を補強した形で、主として摺動材料に材質PTFE色白使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)6肉厚(mm)0.5外径(Φmm)7特性耐熱/耐薬/耐静電(電気特性(高周波特性))/非粘着/自己潤滑性内径許容差(mm)-0.4~+0.5、(肉厚の平均値:±0.13)
ヨドフロンPTFEチューブ 7×5
淀川ヒューテック(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1巻4日以内出荷から13日以内出荷耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。用途・パッキン、ガスケット、バルブシート、軸受け、シートライニング材、電気部品など ・ネジシール用生テープ、パイプライナー、電線被覆材など ・ガラス織布、カーボン織布、焼結合金など多孔質物質に含浸または塗布させ、気密性と潤滑性をもたせる、または粘着防止の目的に ・ガラス繊維、カーボン繊維、ブロンズ、グラファイトなどの粉末をPTFEに分散し、PTFEの耐圧縮クリープ特性や耐摩耗性など不足している特性を補強した形で、主として摺動材料に材質PTFE色白使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)5肉厚(mm)1外径(Φmm)7特性耐熱/耐薬/耐静電(電気特性(高周波特性))/非粘着/自己潤滑性内径許容差(mm)-0.4~+0.5、(肉厚の平均値:±0.13)
ヨドフロンPTFEチューブ 9×7
淀川ヒューテック¥2,498~税込¥2,748~1巻4日以内出荷から13日以内出荷耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。用途・パッキン、ガスケット、バルブシート、軸受け、シートライニング材、電気部品など ・ネジシール用生テープ、パイプライナー、電線被覆材など ・ガラス織布、カーボン織布、焼結合金など多孔質物質に含浸または塗布させ、気密性と潤滑性をもたせる、または粘着防止の目的に ・ガラス繊維、カーボン繊維、ブロンズ、グラファイトなどの粉末をPTFEに分散し、PTFEの耐圧縮クリープ特性や耐摩耗性など不足している特性を補強した形で、主として摺動材料に材質PTFE色白使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)7肉厚(mm)1外径(Φmm)9特性耐熱/耐薬/耐静電(電気特性(高周波特性))/非粘着/自己潤滑性内径許容差(mm)-0.4~+0.5、(肉厚の平均値:±0.13)
ヨドフロンPTFEチューブ 11×9
淀川ヒューテック¥3,298~税込¥3,628~1巻4日以内出荷から13日以内出荷耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。用途・パッキン、ガスケット、バルブシート、軸受け、シートライニング材、電気部品など ・ネジシール用生テープ、パイプライナー、電線被覆材など ・ガラス織布、カーボン織布、焼結合金など多孔質物質に含浸または塗布させ、気密性と潤滑性をもたせる、または粘着防止の目的に ・ガラス繊維、カーボン繊維、ブロンズ、グラファイトなどの粉末をPTFEに分散し、PTFEの耐圧縮クリープ特性や耐摩耗性など不足している特性を補強した形で、主として摺動材料に材質PTFE色白使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)9肉厚(mm)1外径(Φmm)11特性耐熱/耐薬/耐静電(電気特性(高周波特性))/非粘着/自己潤滑性内径許容差(mm)-0.4~+0.5、(肉厚の平均値:±0.13)
チューブフィッティング ブランチティー
PISCO(ピスコ)¥3,798税込¥4,1781箱(10個)4日以内出荷から10日以内出荷あらゆる空気圧配管に対応。チューブの取出角度が自由に。条件により水使用も可能。集中配管が可能。RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。形状ブランチティー色開放リング:ホワイト、樹脂本体:ブラック使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用圧力-100kPa使用流体空気、水適合チューブ外径(inch)1/4
サイレンサー
Festo¥15,980税込¥17,5781袋(20個)7日以内出荷Festo ショックアブソーバは自動調整式で、サイズ 8 があり、単動式であればどのような位置にでも組み立てられます。ストロークレート: 8 mm です。周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用仕様●メーカーシリーズ:AMTE●タイプ:サイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●ネジインレット接続:NPT 1/8オス●最高流入圧力:10バール●材質:黄銅、青銅●コード番号:202-2908アズワン品番65-8022-83
サイレンサー
Festo¥20,980税込¥23,0781袋(20個)7日以内出荷Festo ショックアブソーバは自動調整式で、サイズ 16 があり、単動式であればどのような位置にでも組み立てられます。ストロークレートは 20 mm です。周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用仕様●メーカーシリーズ:AMTE●タイプ:サイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●ネジインレット接続:NPT 1/4オス●最高流入圧力:10バール●材質:黄銅、青銅●コード番号:202-2912アズワン品番65-8021-39
サイレンサー
Festo¥16,980税込¥18,6781袋(10個)7日以内出荷Festo ショックアブソーバは自己調整式で、段階的な特性曲線を備えており、どのような位置にでも組み立てられています。サイズは 8 で、ロックナットサポートが付いています。ストロークサイズは 14 mm です。高合金鋼材料を使用 位置検出なし仕様●メーカーシリーズ:AMTE●タイプ:サイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●ネジインレット接続:NPT 3/8 オス●最高流入圧力:10バール●材質:黄銅、青銅●コード番号:202-2910アズワン品番65-8032-99
サイレンサー
Festo¥25,980税込¥28,5781袋(10個)7日以内出荷Festo ショックアブソーバは自動調整式で、サイズ 25 があり、単動式であればどのような位置にでも組み立てられます。ストロークレート 40 mm です。周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用仕様●メーカーシリーズ:AMTE●タイプ:サイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●ネジインレット接続:NPT 1/2オス●最高流入圧力:10バール●材質:黄銅、青銅●コード番号:202-2915アズワン品番65-8022-54
セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付
CEJN(セイン)¥44,980~税込¥49,478~1個34日以内出荷巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン色ホース:青使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)190ホース長さ(m)一次側:1.5使用流体空気
水用セーフティーリール
CEJN(セイン)¥65,980税込¥72,5781個34日以内出荷巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。用途液体補給、洗浄作業など様々な水廻り用途、多湿な環境下での使用に。トラスコ品番682-9220材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン(PU)幅(mm)490色ホース:緑使用温度範囲(℃)5~60奥行(mm)190最高使用圧力(MPa)0.9取付金具(二次側)NPT1/2オネジ取付金具(一次側)NPT1/2オネジホース寸法(全長)(m)10ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16ホース長さ(m)一次側:1.5使用流体水
セーフティーリール用1次側交換ホース
CEJN(セイン)¥6,198~税込¥6,818~1個34日以内出荷セーフティーリール1次側交換用です。用途交換用として。材質ホース:ブレード入りポリウレタンホース寸法(全長)(m)1.5
セーフティーリール用ストップボール付き交換ホース
CEJN(セイン)¥13,980~税込¥15,378~1個34日以内出荷セーフティーリール2次側交換用です。用途交換用として。材質ホース:ブレード入りポリウレタン
セーフティーリール用ストップボール付き交換ホース 水用
CEJN(セイン)¥24,980~税込¥27,478~1個34日以内出荷セーフティーリール2次側交換用です。用途交換用として。材質ホース:ブレード入りポリウレタン
セーフティーリール用1次側交換ホース 水用
CEJN(セイン)¥7,398~税込¥8,138~1個34日以内出荷セーフティーリール1次側交換用です。用途交換用として。材質ホース:ブレード入りポリウレタンホース寸法(全長)(m)1.5

































![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)