ホース :「R2」の検索結果

ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。
関連キーワード
28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水・油・エアー用耐圧ホース[トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。 【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 特性耐圧、耐油 機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 法規制RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.66MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) 取扱説明書取扱説明書(0.56MB)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (387種類の商品があります)

水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース[ハイブリッドトヨロンホース HTR] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能な耐圧ブレードホース。 【折れ・つぶれに強い耐圧ブレードホース】通常のブレードホースに比べ、ホースの折れ・つぶれに強い特殊構造で狭い箇所の配管に最適。 【柔軟性】しなやかで扱いやすく、継手の挿入もしやすい。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【長持ち】ホースの内面が耐油性に優れ、硬化しにくい。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース 特性耐圧、耐油、折れつぶれに強い ブルー透明/イメージライン入り 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂、ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-5~60 機能圧送、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 法規制RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 現場改善事例(1.1MB) 商品情報1.(0.73MB) 商品情報2.(1.84MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) 取扱説明書取扱説明書(0.68MB)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

断熱材付き難燃ホース[フレイムブロック ハイブリッドULホース(赤) FBH] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【難燃性ホース】難燃軟質塩化ビニールを使用し、UL規格準拠(難燃性規格)で安全・安心。【作業時間短縮】ホースへの断熱材の被覆作業の必要がなく、配管作業の軽減と時間短縮が可能。【折れ・つぶれに強いホース】通常のブレードホースに比べ、折れ・つぶれに強い特殊構造で狭所配管に最適。【配管識別可能】断熱材はブルーとレッドの2種類から選択でき、配管の外観識別なども可能で配管間違い等を防止。【法適合】 RoHS2修正規制適合で安心。
用途半導体業界、冷却水配管用ブレードホース 材質【主材質】難燃軟質塩化ビニール【補強材】特殊PET樹脂・ポリエステル糸【断熱材】PEフォーム レッド 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体水(工業用水)、薬品、粉体、空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

内径(Φmm)3.95 チューブ内径(inch)5/32 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA 外径(Φmm)6.35 チューブ外径(inch)1/4 赤(半透明) 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)1.7(20℃)
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷

内径(Φmm)2.18 チューブ内径(inch)0.086 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA 外径(Φmm)3.18 チューブ外径(inch)1/8 赤(半透明) 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)1(20℃)
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

内径(Φmm)9 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA 外径(Φmm)12 赤(半透明) 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)1(20℃)
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内径(Φmm)2.5 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA 外径(Φmm)4 赤(半透明) 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)1.7(20℃)
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

内径(Φmm)9.5 チューブ内径(inch)3/8 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA 外径(Φmm)12.7 チューブ外径(inch)1/2 赤(半透明) 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)1(20℃)
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷

チューブ内径(inch)1/4 内径(Φmm)6.33 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA 外径(Φmm)9.53 チューブ外径(inch)3/8 赤(半透明) 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷

チューブ内径(inch)1/8 内径(Φmm)3.15 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA 外径(Φmm)4.75 チューブ外径(inch)3/16 赤(半透明) 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷

チューブ内径(inch)1/16 内径(Φmm)1.58 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA 外径(Φmm)3.18 チューブ外径(inch)1/8 赤(半透明) 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)2.3(20℃)
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

内径(Φmm)6 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA 外径(Φmm)8 赤(半透明) 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)1(20℃)
1個
45,980 税込50,578
3日以内出荷

内径(Φmm)16 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA 外径(Φmm)19 赤(半透明) 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)
1個
169,800 税込186,780
3日以内出荷

内径(Φmm)7.5 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA 外径(Φmm)10 赤(半透明) 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)1(20℃)
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷

内径(Φmm)2 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA 外径(Φmm)3 赤(半透明) 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

内径(Φmm)1 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA 外径(Φmm)2 赤(半透明) 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)2.3(20℃)
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

内径(Φmm)13 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA 外径(Φmm)16 赤(半透明) 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

内径(Φmm)10 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA 外径(Φmm)12 赤(半透明) 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)
1個
72,980 税込80,278
3日以内出荷

内径(Φmm)8 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA 外径(Φmm)10 赤(半透明) 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
1個
57,980 税込63,778
3日以内出荷

内径(Φmm)4 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA 外径(Φmm)6 赤(半透明) 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷

内径(Φmm)3 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA 外径(Φmm)4 赤(半透明) 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)1(20℃)
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

内径(Φmm)22.2 チューブ内径(inch)7/8 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA 外径(Φmm)25.4 チューブ外径(inch)1 赤(半透明) 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)
1個
249,800 税込274,780
9日以内出荷

内径(Φmm)15.85 チューブ内径(inch)5/8 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA 外径(Φmm)19.05 チューブ外径(inch)3/4 赤(半透明) 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)
1個
179,800 税込197,780
9日以内出荷

内径(Φmm)22 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA 外径(Φmm)25 赤(半透明) 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)
1個
219,800 税込241,780
9日以内出荷

内径(Φmm)27.95 チューブ内径(inch)1 1/10 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA 外径(Φmm)31.75 チューブ外径(inch)1 1/4 赤(半透明) 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)
1個
379,800 税込417,780
9日以内出荷

改正食品衛生法 令和2年告示第196号ポジティブリスト制度、第380号(ヘプタン含む)に完全適合で安心です。FDA(CFR21.170~199)適合しています。使用流体は水、飲料水、食品、薬品、空気です。油脂類を含む流体搬送にも使用可能です。一般的なシリコーン製ローラーポンプチューブに比べ5倍以上の耐久性があり、ローラポンプチューブの交換頻度を大幅に削減できます。チューブしごきによる削れカスの発生が少なく異物混入リスクを軽減できます。
用途食品工場、化粧品工場、製薬工場などのローラーポンプ用チューブ(軟質塩化ビニール製) 材質【主材質】軟質塩化ビニール ナチュラル透明 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体水、飲料水・食品、空気、薬品 法規制改正食品衛生法196号(PL制度)・324号(PL制度)・380号(へプタン含む)、FDA(CFR21.170~199)、RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐圧、耐薬品、耐油、透明性、柔軟性 関連資料商品情報1(3.08MB) 商品情報2(2.87MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) 取扱説明書取扱説明書(0.57MB)
1本(20m)ほか
21,980 税込24,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途八興製柔軟フッ素ホース専用ジョイント。 印刷機械・食品機械・理化学実験用などの多用途配管。 適合流体海水、塩化メチル、クレゾール
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイゴンホース 15m
Tygon R 2375-C 高純度チューブ。Saint-Gobain社のTygonR2375-C高純度耐薬チューブは、透明でフレキシブルです。化学薬品輸送、危険物処理、インク、印刷液、洗剤に使用可能です。この高純度チューブは、54℃までの酸、ケトン、塩分、アルコールの影響をほぼ完全に防ぐことができます。また、このチューブは可塑剤を一切含まず、内側の表面が滑らかな設計のため、搬送物や微粒子が堆積せず、チューブが汚染される可能性を低減しています。FDA、NSF51規格、そして欧州とフランスの食品規制を
仕様●曲げ半径:12.7mm●補強:なし●コード番号:762-1269 材質Tygon S3 2375 透明 長さ(m)15 内径(Φmm)4.8 使用流体化学薬品輸送、危険物処理、インク、印刷液、洗剤 アズワン品番65-7920-05
1個
46,980 税込51,678
7日以内出荷

おすすめ人気ランキング