ホース :「mpaとは 圧力」の検索結果
ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。
最高使用圧2.0MPaの高圧に耐えるように設計されています。
一般のエアーホースと同等の柔軟性を持っています。
用途高圧圧縮空気用、土木、造船、鉄鋼業などに
使用流体空気・水など
材質合成ゴム、合成繊維
使用圧力(MPa)2
使用温度範囲(℃)-30~70
外面黒色スムース
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。