ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。
ニュータイプカールホース室本鉄工当日出荷から8日以内出荷
コイル外径28mmです。軽量で伸縮性・柔軟性抜群のウレタン製コイルホースです。耐薬品性にも優れています。
用途各産業機械のシリンダー機器・スプレーガン・空気工具全般に使用。ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8色淡緑使用圧力(MPa)0.7材質ポリウレタン(PU)内径(Φmm)5肉厚(mm)1.5外径(Φmm)8使用流体圧縮空気流体温度(℃)-10~70コイル径(mm)28ストレート部(mm)(A)230、(B)100特性耐薬品継手両端G1/4めねじ付
カールホース室本鉄工当日出荷
軽量で伸縮性・柔軟性抜群のウレタン製コイルホースです。耐薬品性にも優れています。コイル外径28mmです。
用途各産業機械のシリンダー機器・スプレーガン・空気工具全般に使用。ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8色淡緑使用圧力(MPa)0.7材質熱苛塑性ポリウレタン樹脂内径(Φmm)5肉厚(mm)1.5外径(Φmm)8使用流体圧縮空気流体温度(℃)-10~70コイル径(mm)28ストレート部(mm)50特性耐薬品継手両端G1/4めねじ付
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります