絞り込み
最大口開き(mm)
  • 104
  • 25(57)
  • 38(22)
  • 40(24)
  • 50(95)
  • 60(18)
  • 70(20)
  • 75(81)
  • 100(108)
  • 125(41)
  • 150(79)
  • 160(28)
  • 200(88)
  • 250(65)
  • 300(92)
  • 400(44)
  • 450(18)
  • 500(31)
  • 600(61)
  • 800(23)
  • 1000(26)
ブランド
  • TRUSCO(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイス/クランプ/ハンドプレスは大工作業や工場作業などに使われます。バイスとは材料を挟んで固定するための作業工具で、クランプとは、材料を固定したりつなぎ合わせる際に使う作業工具、ハンドプレスとは手で動かす簡易のプレスのことをいいます。パネルなどを90度に固定したり、角度のあるものを固定したりすることができます。丸いものでも固定することができるバイスや、締め付ける作業を素早く行うことができるクランプや、プラスチックの材料などに数字やマークを打ち込めるハンドプレスなど、材料の大きさや材質に合わせて適したクランプを選ぶことができます。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転台付アンビルバイス (角胴シャフト) TRUSCO回転台付アンビルバイス (角胴シャフト)TRUSCO(7件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付で衝撃に強いです。
種類リードバイス材質(本体)炭素鋼付属品回転台材質(本体)炭素鋼、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材
リードバイス TRUSCOリードバイスTRUSCO(1件のレビュー)
48,980税込53,878
1台
当日出荷から3日以内出荷
強力な締付力を保持する強靭なボディの優秀品です。 アンビル部での強い打撃禁止。
種類リードバイス
リードバイス(軽量タイプ) TRUSCOリードバイス(軽量タイプ)TRUSCO
11,980税込13,178
1台
当日出荷
軽量タイプのエコノミークラスリードバイスです。アンビル機能付です。
タイプリードバイス取付穴寸法(mm)11
回転台付リードバイス(強力型・角胴シャフト) TRUSCO回転台付リードバイス(強力型・角胴シャフト)TRUSCO(1件のレビュー)
56,980税込62,678
1台
当日出荷
種類リードバイス材質(本体)炭素鋼付属品回転台
ダクタイルリードバイス TRUSCOダクタイルリードバイスTRUSCO
55,980税込61,578
1台
当日出荷
鋳鋼よりも強いダクタイル鋳鉄FCD450を採用しています。 ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。 ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。 回転台の取付けができます。
材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材
アプライトバイス TRUSCOアプライトバイスTRUSCO
49,980税込54,978
1台
当日出荷
強靭な鋳鉄製で、耐久力は抜群。アンビル部での強い打撃禁止。丸胴シャフトタイプ
種類リードバイス材質(本体)鋳鉄(FC250)
クイックグリップバイス Q型 TRUSCOクイックグリップバイス Q型TRUSCO
45,980税込50,578
1台
当日出荷
経年変化防止のため焼鈍がしてあります。センターバー、ガイドバーに焼入れ、研削仕上げがしてあります。横向きでも使用可能。
種類ボール盤バイス材質(本体)鋳鉄(FC25)材質(口金)鋼材
バイス/クランプ/ハンドプレス