絞り込み
最大口開き(mm)
  • 140
  • 25(57)
  • 38(22)
  • 40(24)
  • 50(95)
  • 60(18)
  • 70(20)
  • 75(81)
  • 100(108)
  • 125(41)
  • 150(79)
  • 160(28)
  • 200(88)
  • 250(65)
  • 300(92)
  • 400(44)
  • 450(18)
  • 500(31)
  • 600(61)
  • 800(23)
  • 1000(26)
ブランド
  • TRUSCO(3)
  • H&H(1)
  • エスコ(1)
  • ヨツギ(1)
  • ブロッカース・ホイヤー社(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイス/クランプ/ハンドプレスは大工作業や工場作業などに使われます。バイスとは材料を挟んで固定するための作業工具で、クランプとは、材料を固定したりつなぎ合わせる際に使う作業工具、ハンドプレスとは手で動かす簡易のプレスのことをいいます。パネルなどを90度に固定したり、角度のあるものを固定したりすることができます。丸いものでも固定することができるバイスや、締め付ける作業を素早く行うことができるクランプや、プラスチックの材料などに数字やマークを打ち込めるハンドプレスなど、材料の大きさや材質に合わせて適したクランプを選ぶことができます。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シートクリップ ヨツギシートクリップヨツギ(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
シートの把持を確実且つ容易に行えます。
用途活線作業及び活線近接作業などにおいて、ゴムシートやプラス チックシートなどの防具を固定する為に使用します。材質(本体)ポリプロピレン
ボール盤バイス(軽量タイプ) TRUSCOボール盤バイス(軽量タイプ)TRUSCO
12,980税込14,278
1台
当日出荷
軽量タイプのエコノミークラスボール盤バイスです。
タイプボール盤バイス
リードバイス H&HリードバイスH&H(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
強靭な鋳鉄製!360度回転盤付きで加工に便利! バイスは作業台に固定してもバイスベースが360度回転でき、好きな角度で固定できる構造です 締付力が大きい!本体の内部加工はブローチングしてありロス荷重が少なく締付力が大きく得られます。 耐久性抜群!部品は強靭鋳鉄とダクタイルであり耐破損、耐久性とも強力です。給油が簡単で作動が円滑です。 口金に熱処理が施してあり耐久性がよく、取り替えが可能でバイス寿命が永くなります。ハンドルの止め玉がヘッティングしてあり抜け落ちません。
材質本体:鋳鉄FC200、口金:45C鋼材
リードバイス TRUSCOリードバイスTRUSCO(1件のレビュー)
48,980税込53,878
1台
当日出荷から3日以内出荷
強力な締付力を保持する強靭なボディの優秀品です。 アンビル部での強い打撃禁止。
種類リードバイス
リードバイス(軽量タイプ) TRUSCOリードバイス(軽量タイプ)TRUSCO
18,980税込20,878
1台
当日出荷
軽量タイプのエコノミークラスリードバイスです。アンビル機能付です。
タイプリードバイス取付穴寸法(mm)11
リードバイスHEUER Vice(角銅シャフト) ブロッカース・ホイヤー社リードバイスHEUER Vice(角銅シャフト)ブロッカース・ホイヤー社
64,980税込71,478
1台
当日出荷
鋳造製に比べ、衝撃に強く強度に優れている鍛造製の高品質なバイスです。スリムかつ軽量で扱いやすく、抜群の耐久性と締付力を誇ります。スムーズなスライドで操作性に優れ、柔軟かつ正確なクランプを実現します。アンビル機能付で打撃作業が可能です。
タイプリードバイス
140mm/0-170mm ワークショップバイス エスコ140mm/0-170mm ワークショップバイスエスコ
55,100税込60,610
1個
翌日出荷
種類その他バイス最大口開き(mm)170口幅(mm)140材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525K-140
バイス/クランプ/ハンドプレス