絞り込み
最大口開き(mm)
  • 30
  • 25(57)
  • 38(22)
  • 40(24)
  • 50(95)
  • 60(18)
  • 70(20)
  • 75(81)
  • 100(108)
  • 125(41)
  • 150(79)
  • 160(28)
  • 200(88)
  • 250(65)
  • 300(92)
  • 400(44)
  • 450(18)
  • 500(31)
  • 600(61)
  • 800(23)
  • 1000(26)
ブランド
  • GISUKE(タカギ)(2)
  • E-Value(1)
  • H&H(1)
  • エスコ(1)
  • ヨツギ(1)
  • ユニック(1)
  • KENOH(1)
  • SK11(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイス/クランプ/ハンドプレスは大工作業や工場作業などに使われます。バイスとは材料を挟んで固定するための作業工具で、クランプとは、材料を固定したりつなぎ合わせる際に使う作業工具、ハンドプレスとは手で動かす簡易のプレスのことをいいます。パネルなどを90度に固定したり、角度のあるものを固定したりすることができます。丸いものでも固定することができるバイスや、締め付ける作業を素早く行うことができるクランプや、プラスチックの材料などに数字やマークを打ち込めるハンドプレスなど、材料の大きさや材質に合わせて適したクランプを選ぶことができます。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スチールハンドクランプ GISUKE(タカギ)スチールハンドクランプGISUKE(タカギ)(16件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
用途締め付け・固定に。種類スプリングクランプ材質(本体)スチール
ナイロンクランプ GISUKE(タカギ)ナイロンクランプGISUKE(タカギ)(6件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
可動式くわえ口:角度のあるものをしっかり固定スプリング式で作業がラク!
用途工作・模型作りの補助に。接着時の材料固定に。
ファイバークランプ KENOHファイバークランプKENOH(10件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
接着作業時の仮止め等で固定に便利手軽なバネクランプです。取付け・取り外しが簡単スピーディーに行えます。口部がフレキシブルに動くので、異形物に対応。
ロックハンドクランプ E-ValueロックハンドクランプE-Value(7件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
握るだけで簡単ロックできます。軽い力でロックができる為、女性や年配者にも使いやすくなっています。ナイロン製で軽量です。
用途木工作業・ホビー等の仮止め。種類スプリングクランプ材質(本体)ナイロン
ナイロン製ハンドクランプ SK11ナイロン製ハンドクランプSK11(2件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
手にやさしいソフトグリップ付きです。ソフト樹脂のグリップ採用で手にやさしく、すべりにくいです。
用途DIY等での仮止めや固定。種類スプリングクランプ最大口開き(mm)30全長(mm)108材質(本体)ナイロン材質はさみ部:PE樹脂材質(ハンドル)TPR樹脂
間接用シートクリップ ヨツギ間接用シートクリップヨツギ(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
高圧電気回路での活線作業、活線近接作業時に充電部防護シートの固定に使用します。 軽量で耐衝撃性に優れています。
ベンチバイス ユニックベンチバイスユニック(10件のレビュー)
4,898税込5,388
1台
当日出荷から翌々日出荷
取付けねじによって、工作台などに固定して使えます。鋳鉄製なので、対象物を強力に保持することができます。
種類ベンチバイス材質(本体)鋳鉄主な用途彫金・ホビー・クラフト作業
PCバネクランプ25 H&HPCバネクランプ25H&H(2件のレビュー)
439税込483
1パック(6個)
当日出荷
ホビー・工作・メンテナンスなど幅広く使えるPCクランプです。色もカラフルで分かりやすく、大小組み合わせて使えば、さらに用途が広がります。
呼び寸法(mm)60全長(mm)約65口幅(mm)約30RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ熔接ホルダー エスコパイプ熔接ホルダーエスコ
4,350税込4,785
1個
翌日出荷
種類その他クランプ最大口開き(mm)8~30全長(mm)135材質(本体)スチールエスコ品番EA319E-30
バイス/クランプ/ハンドプレス