絞り込み
最大口開き(mm)
  • 360
  • 25(64)
  • 38(23)
  • 40(26)
  • 50(100)
  • 65(19)
  • 70(21)
  • 75(85)
  • 100(116)
  • 125(45)
  • 150(86)
  • 160(25)
  • 200(88)
  • 250(63)
  • 300(98)
  • 400(46)
  • 450(21)
  • 500(32)
  • 600(68)
  • 800(24)
  • 1000(29)
ブランド
  • EIGERTOOL(アイガーツール)(1)
  • KEIBA(1)
  • SK11(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • SUN UP(1)
  • 角利(角利産業)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイス/クランプ/ハンドプレスは大工作業や工場作業などに使われます。バイスとは材料を挟んで固定するための作業工具で、クランプとは、材料を固定したりつなぎ合わせる際に使う作業工具、ハンドプレスとは手で動かす簡易のプレスのことをいいます。パネルなどを90度に固定したり、角度のあるものを固定したりすることができます。丸いものでも固定することができるバイスや、締め付ける作業を素早く行うことができるクランプや、プラスチックの材料などに数字やマークを打ち込めるハンドプレスなど、材料の大きさや材質に合わせて適したクランプを選ぶことができます。
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メッキハタ金 EIGERTOOL(アイガーツール)

    メッキハタ金

    EIGERTOOL(アイガーツール)(28件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    国産の特殊鋼素材を使用し、高い強度を誇ります。 曲がりやしなりに強く、対象物をきつく固定した場合でも、ゆがみにくくなっております。
    材質(本体)特殊鋼素材種類Lクランプ・F型クランプ仕上メッキ
  • 締ハタ金 KEIBA

    締ハタ金

    KEIBA(6件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    締ハタの歴史はKEIBAからはじまりました。信頼のロングセラー商品です。
  • メッキハタガネ 角利(角利産業)

    メッキハタガネ

    角利(角利産業)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷
    板の重ね切りの際や板のつなぎ合わせの際ののり止め押えに最適です。 表面をニッケルクロームメッキ処理をしているため、サビにくくなっています。
    材質鉄(ニッケルクロームメッキ処理)材質(本体)鉄種類Lクランプ・F型クランプ
  • 締ハタ金 連動金具付 SK(新潟精機)

    締ハタ金 連動金具付

    SK(新潟精機)(3件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    開口寸法が広いので、幅広の板を作る作業、板はぎに最適です。
    用途テーブル天板を板はぎで作るときなどに材質(本体)機械構造用炭素鋼(SC)種類Lクランプ・F型クランプ仕上クロムメッキ
  • 鉄製ハタ金 SK11

    鉄製ハタ金

    SK11
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    木工ボンドによる接合の多い、日曜大工にも最適です。締付け力の微調整が可能です。表面をメッキ処理していますのでサビにくく、くわえ部分のスムーズな動きを長く保ちます。
    用途接着・切断時の固定。材質鉄(表面メッキ仕上げ)材質(本体)鉄種類Lクランプ・F型クランプ
  • 鉄製 ハタ金 メッキ仕上げ SUN UP

    鉄製 ハタ金 メッキ仕上げ

    SUN UP
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    5日以内出荷
    複数材料の印付・鋸びきに。
    用途接着等の固定に。材質鉄表面仕上げクロームメッキ
バイス/クランプ/ハンドプレス